カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- AUTONICS(オートニクス)
- モノタロウ(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
- ALBA(アルバ)(4)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- CKD(1)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- EXEDY(1)
- KSフィルター(5)
- KTC(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- イスカル(2)
- カナレ電気(6)
- サンワサプライ(1)
- タンガロイ(1)
- プラス[家具](3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- ワルター(4)
- 東芝ライテック(3)
- ブランドをもっと見る
「l-4e6s」の検索結果

Φ30mm軸型インクリメンタルロータリエンコーダ
AUTONICS(オートニクス)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から21日以内出荷外形30Φ軸型インクリメンタルロータリエンコーダです。狭いスペースも設置に容易です。用途産業用ロボットアーム角度、位置検出、運搬機器の自動位置制御に。材質アルミニウム長さ(mm)46.5材質/仕上アルミニウム質量(g)80外径(Φmm)30周波数(kHz)300許容回転数(min-1[r.p.m])5000軸シャフト形保護等級IP50使用周囲温度(℃)-10~70℃、保存時:-25~85℃接続ケーブル接続ケーブル:後面ケーブル引出型軸外径(Φmm)4起動トルク20gf.cm以下(0.00196N.m以下)使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~90%RH各種認証CE