カテゴリ

  • 制御機器(26)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ブランド
  • AUTONICS(オートニクス)
  • モノタロウ(3)
  • SMC(33)
  • TOKIO(藤沢工業)(30)
  • 三木プーリ(23)
  • 本多電子(19)
  • マーベル(15)
  • 三菱電機(14)
  • MANSHIN(12)
  • True Dyna(11)
  • マザーツール(9)
  • テクセル(8)
  • ツヨロン(藤井電工)(7)
  • BELKIN(ベルキン)(6)
  • 三立機器(5)
  • THECUT(5)
  • イマダ(4)
  • brother(ブラザー)(4)
  • 明工社(3)
  • KSフィルター(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-td」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長距離検出小型光電センサBJXシリーズ AUTONICS(オートニクス)長距離検出小型光電センサBJXシリーズAUTONICS(オートニクス)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から27日以内出荷
長距離検出(透過型10m/15m/30m、拡散反射型100mm/300mm/1m、回帰反射型3m)。 ライトオン/ダークオンスイッチ切替。 感度調整ボリューム内蔵。 電源逆接続保護回路内蔵、負荷短絡過電流保護回路内蔵。 相互干渉防止機能(透過型を除く)。
出力NPNオープンコレクタ電源電圧(V)DC10~30保護等級IP65(IEC規格)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×11×32取扱説明書(5.1MB)RoHS指令(10物質対応)対応
小型光電センサ AUTONICS(オートニクス)小型光電センサAUTONICS(オートニクス)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から21日以内出荷
小型で狭いスペースに設置可です。過電流保護回路、電源逆接続保護回路を内蔵しています。
用途製品移動ラインの製品検出に。材質検出部:PC長さ(mm)18幅(mm)12材質/仕上ケース:ABS 検出面:アクリル ブラケット:SPCC ボルト:SCM ナット:SCM高さ(mm)32材質(ケース)PC電源電圧(V)12~24DC±10%(リップルP-P:10%以下)光源赤外LED制御出力NPNオープンコレクタ使用周囲温度(℃)-20~65、保存時:-25~70接続ケーブル配線引出型(Φ3.5、2m)材質(スリーブ)黄銅、Niメッキ取得規格CE材質(ボルト)SCM材質(ナット)SCM材質(ブラケット)SPCC各種認証CE出力形式NPNオープンコレクタ出力使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85
超小型光電センサ BTS シリーズ (横幅7.2mm) AUTONICS(オートニクス)超小型光電センサ BTS シリーズ (横幅7.2mm)AUTONICS(オートニクス)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から17日以内出荷
横幅7.2mmの超小型サイズ微小物体検出可能:透過型・ミラー反射型 Φ2mm、限定距離反射型 Φ0.15mmステンレス(SUS304)マウンティングブラケット採用IP67保護構造
保護構造IP67接続方式配線引出型電源電圧(V)DC12~24取得規格CE、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.38MB)
AC/DCフリー電源タイプ光電センサBENシリーズ AUTONICS(オートニクス)AC/DCフリー電源タイプ光電センサBENシリーズAUTONICS(オートニクス)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から22日以内出荷
プリ―電源アップ内蔵型でコンパクト化。 長距離でも識別可能な表示灯。 ライトオン/ダークオンスイッチ切替。 安定入光表示灯による安定動作確認。
取扱説明書(0.5MB)接続コード引き出しタイプ2m取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧AC1000V(50/60Hz)で1分間
小型高機能長距離光電センサ AUTONICS(オートニクス)小型高機能長距離光電センサAUTONICS(オートニクス)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
スイッチによるライト/ダークオン動作モード選択ができます。感度調整ボリューム内蔵です。
用途製品移動ラインの製品検出に。長さ(mm)20幅(mm)10.6材質/仕上ケース:PC+ABS、LEDキャップ:PC●検出部:PMMA、ブラケット:SUS304●ボルト:SCM●ナット:SCM高さ(mm)32寸法(m)透過形:15、拡散反射形:1、ミラー反射形:3(MS-2A)各種認証CE出力形式NPNオープンコレクタ出力
超薄型光電センサ BTF シリーズ (厚さ3.7mm) AUTONICS(オートニクス)超薄型光電センサ BTF シリーズ (厚さ3.7mm)AUTONICS(オートニクス)
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷から17日以内出荷
厚さ3.7mmの超薄型サイズ微小物体検出可能:透過型Φ2mm、拡散反射型・BGS反射型 Φ0.2mmBGS方式を採用し、検出時の背景物体の色、材質による誤差を最小化ステンレス(SUS304)マウンティングブラケット採用IP67保護構造
保護構造IP67接続方式配線引出型電源電圧(V)DC12~24取得規格CE、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.46MB) (0.46MB)
小型長距離光電センサ AUTONICS(オートニクス)小型長距離光電センサAUTONICS(オートニクス)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
最大30mの長距離検出が可能です(透過形)。相互干渉防止機能付きで密着設置が可能です。M.S.R. (Mirror Surface Rejection) 機能内蔵 (ミラー反射形)です。ライトON/ダークON 動作モードをスイッチで簡単に選べます。
用途印刷用紙の積載量検出に。仕様ボリューム式感度調節長さ(mm)20幅(mm)11材質/仕上ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA高さ(mm)32検出方式透過形各種認証CE出力形式トランジスタ出力
小型光電センサBYDシリーズ AUTONICS(オートニクス)小型光電センサBYDシリーズAUTONICS(オートニクス)
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
小型、省スペース取り付け可能。 検出体色の影響を受けずに検出可能(限定距離反射型)。 上面表示灯により動作識別が容易(-Uタイプ)。 電源逆接続保護回路内蔵、負荷短絡過電流保護回路内蔵。
接続コード引き出しタイプ2m電源電圧(V)DC12~24保護等級IP64(IEC規格)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
円柱型光電センサBRQPSシリーズ AUTONICS(オートニクス)円柱型光電センサBRQPSシリーズAUTONICS(オートニクス)
7,698税込8,468
1セット(2個)
22日以内出荷
・Φ18mm円柱型光電センサ・プラスチックモデル・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67検出方式透過型接続方式配線引出型(Φ4.2m)出力方式NPN電源電圧(V)DC10~30動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE,UKCA,UL、EACRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.68MB)
円柱型光電センサBRQPSシリーズ AUTONICS(オートニクス)円柱型光電センサBRQPSシリーズAUTONICS(オートニクス)
7,698税込8,468
1セット(2個)
22日以内出荷
Φ18mm円柱型光電センサプラスチックモデル優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67検出方式透過型接続方式配線引出型(Φ4.2m)出力方式NPN電源電圧(V)DC10~30動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE,UKCA,UL、EACRoHS指令(10物質対応)対応
円柱型光電センサBRQPシリーズ AUTONICS(オートニクス)円柱型光電センサBRQPシリーズAUTONICS(オートニクス)
6,098税込6,708
1セット(2個)
22日以内出荷
Φ18mm円柱型光電プラスチックモデル優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67検出方式透過型接続方式配線引出型(Φ4.2m)検出距離(mm)30000出力方式NPN電源電圧(V)DC10~30動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE,UKCA,UL、EACRoHS指令(10物質対応)対応
円柱型光電センサBRQMシリーズ AUTONICS(オートニクス)円柱型光電センサBRQMシリーズAUTONICS(オートニクス)
5,698税込6,268
1セット(2個)
22日以内出荷
Φ18mm円柱型光電センサメタル(Niメッキ黄銅)モデル優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67検出方式透過型接続方式配線引出型(Φ4.2m)出力方式NPN電源電圧(V)DC10~30動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE,UKCA,UL、EACRoHS指令(10物質対応)対応
円柱型光電センサBRQPシリーズ AUTONICS(オートニクス)円柱型光電センサBRQPシリーズAUTONICS(オートニクス)
6,198税込6,818
1セット(2個)
22日以内出荷
Φ18mm円柱型光電センサメタル(Niメッキ黄銅)モデルShort- Bodyモデルで狭小空間でも設置が容易優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67検出方式透過型接続方式配線引出型(Φ4.2m)検出距離(mm)30000出力方式NPN電源電圧(V)DC10~30動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE,UKCA,UL、EACRoHS指令(10物質対応)対応
円柱型光電センサBRQPシリーズ AUTONICS(オートニクス)円柱型光電センサBRQPシリーズAUTONICS(オートニクス)
5,598税込6,158
1セット(2個)
22日以内出荷
・Φ18mm円柱型光電センサ・プラスチックモデル・Short- Bodyモデルで狭小空間でも設置が容易・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67検出方式透過型接続方式配線引出型(Φ4.2m)検出距離(mm)20000出力方式NPN電源電圧(V)DC10~30動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE,UKCA,UL、EACRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.51MB)
円柱型光電センサBRQPシリーズ AUTONICS(オートニクス)円柱型光電センサBRQPシリーズAUTONICS(オートニクス)
6,198税込6,818
1セット(2個)
22日以内出荷
・Φ18mm円柱型光電・プラスチックモデル・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67検出方式透過型接続方式配線引出型(Φ4.2m)検出距離(mm)30000出力方式NPN電源電圧(V)DC10~30動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE,UKCA,UL、EACRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.51MB)
円柱型光電センサBRQPシリーズ AUTONICS(オートニクス)円柱型光電センサBRQPシリーズAUTONICS(オートニクス)
6,298税込6,928
1セット(2個)
22日以内出荷
・Φ18mm円柱型光電センサ・メタル(Niメッキ黄銅)モデル・Short- Bodyモデルで狭小空間でも設置が容易・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67検出方式透過型接続方式配線引出型(Φ4.2m)検出距離(mm)30000出力方式NPN電源電圧(V)DC10~30動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE,UKCA,UL、EACRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.51MB)
小型アンプ内蔵光電センサ BJR シリーズ (防油型) AUTONICS(オートニクス)小型アンプ内蔵光電センサ BJR シリーズ (防油型)AUTONICS(オートニクス)
14,980税込16,478
1個
27日以内出荷
油の多い環境に強い(自動車、工作機械業種に最適化)高性能レンズ採用による長距離検出スイッチによるLight ON/Dark ON動作モード選択IP67 保護構造(IEC規格)、IP67F 防油強化保護構造(JEM規格)
保護構造IP67、IP67F(JEM規格)電源電圧(V)DC10~30動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.41MB)
円柱型光電センサBRQTシリーズ AUTONICS(オートニクス)円柱型光電センサBRQTシリーズAUTONICS(オートニクス)
8,798税込9,678
1セット(2個)
22日以内出荷
・Φ18mm円柱型光電センサ・SUS316Lモデル・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67検出方式透過型接続方式配線引出型(Φ4.2m)出力方式NPN電源電圧(V)DC10~30動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE,UKCA,UL、EACRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.51MB)
円柱型光電センサBRQTシリーズ AUTONICS(オートニクス)円柱型光電センサBRQTシリーズAUTONICS(オートニクス)
8,698税込9,568
1セット(2個)
22日以内出荷
Φ18mm円柱型光電センサSUS316Lモデル優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67検出方式透過型接続方式配線引出型(Φ4.2m)出力方式NPN電源電圧(V)DC10~30動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE,UKCA,UL、EACRoHS指令(10物質対応)対応
円柱型光電センサBRQPシリーズ AUTONICS(オートニクス)円柱型光電センサBRQPシリーズAUTONICS(オートニクス)
5,598税込6,158
1セット(2個)
22日以内出荷
Φ18mm円柱型光電センサプラスチックモデルShort- Bodyモデルで狭小空間でも設置が容易優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67検出方式透過型接続方式配線引出型(Φ4.2m)検出距離(mm)20000出力方式NPN電源電圧(V)DC10~30動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE,UKCA,UL、EACRoHS指令(10物質対応)対応
円柱型光電センサBRQPシリーズ AUTONICS(オートニクス)円柱型光電センサBRQPシリーズAUTONICS(オートニクス)
5,398税込5,938
1セット(2個)
22日以内出荷
・Φ18mm円柱型光電センサ・プラスチックモデル・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67検出方式透過型接続方式配線引出型(Φ4.2m)出力方式NPN電源電圧(V)DC10~30動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE,UKCA,UL、EACRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.51MB)
円柱型光電センサBRQMシリーズ AUTONICS(オートニクス)円柱型光電センサBRQMシリーズAUTONICS(オートニクス)
5,798税込6,378
1セット(2個)
22日以内出荷
・Φ18mm円柱型光電センサ・メタル(Niメッキ黄銅)モデル・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67検出方式透過型接続方式配線引出型(Φ4.2m)出力方式NPN電源電圧(V)DC10~30動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE,UKCA,UL、EACRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.51MB)
円柱型光電センサBRQPシリーズ AUTONICS(オートニクス)円柱型光電センサBRQPシリーズAUTONICS(オートニクス)
5,298税込5,828
1セット(2個)
22日以内出荷
Φ18mm円柱型光電センサプラスチックモデル優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67検出方式透過型接続方式配線引出型(Φ4.2m)出力方式NPN電源電圧(V)DC10~30動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE,UKCA,UL、EACRoHS指令(10物質対応)対応
円柱型光電センサBRQPシリーズ AUTONICS(オートニクス)円柱型光電センサBRQPシリーズAUTONICS(オートニクス)
5,298税込5,828
1セット(2個)
22日以内出荷
Φ18mm円柱型光電センサSUS316Lモデル優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67検出方式透過型接続方式配線引出型(Φ4.2m)検出距離(mm)5000出力方式NPN電源電圧(V)DC10~30動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE,UKCA,UL、EACRoHS指令(10物質対応)対応
小型アンプ内蔵光電センサ BJR シリーズ (耐油型) AUTONICS(オートニクス)小型アンプ内蔵光電センサ BJR シリーズ (耐油型)AUTONICS(オートニクス)
20,900税込22,990
1個
27日以内出荷
特殊コーティングにより油の多い環境に強い(自動車、工作機械業種に最適化)高性能レンズ採用による長距離検出スイッチによるLight ON/Dark ON動作モード選択電源逆接続保護回路、出力短絡過電流保護回路内蔵IP67 保護構造(IEC規格)、IP67G 耐油強化保護構造(JEM規格)
保護構造IP67、IP67F(JEM規格)電源電圧(V)DC10~30動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.4MB)
円柱型光電センサBRQPシリーズ AUTONICS(オートニクス)円柱型光電センサBRQPシリーズAUTONICS(オートニクス)
5,398税込5,938
1セット(2個)
22日以内出荷
・Φ18mm円柱型光電センサ・SUS316Lモデル・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67検出方式透過型接続方式配線引出型(Φ4.2m)検出距離(mm)5000出力方式NPN電源電圧(V)DC10~30動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE,UKCA,UL、EACRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.51MB)