カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- AUTONICS(オートニクス)
- KVK(1)
- omron(オムロン)(8)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SUS(エスユーエス)(2)
- セキスイ(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- 三菱電機(1)
- 岩田製作所(2)
- 正和(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pz-g42n」の検索結果

小型LCDディスプレイパルスメータLR5N-B
AUTONICS(オートニクス)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷DIN48×24mm。 小型・LCDディスプレイパルスメータ。 回転当たり1パルス入力方式。 最大10000RPM表示。 電池内蔵による外部電源不要(電池交換可能)。 RPM、RPS表示機能。入力種類無電圧、電圧(AC 3~30V(50/60Hz)/AC 30~240V(50/60Hz)/DC 4.5~30V選択可能)表示方式RPM(1~10000、0.1~1000.0)、RPS(1~1000)、HZ(1~1000、0.1~100.0)。保護等級IP66(IEC規格)RoHS指令(10物質対応)対応