カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- AUTONICS(オートニクス)
- IKO(日本トムソン)(56)
- 日野自動車(8)
- SMC(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- LEC(レック)(1)
- アイトス(1)
- ミヤコ自動車(1)
- 佐文工業所(1)
- タイゴン(1)
- TAISHA(大社)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「s01241」の検索結果

ペーパーレス記録計 KRN1000 シリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥439,800税込¥483,7801個27日以内出荷5.6インチタッチスクリーン。最大16個の入力チャンネル、27種の入力仕様。9種のグラフ選択。USB/RS422・485/Ethernet通信。25~250msの測定周期、1~3600秒の記録周期。内蔵メモリ(200MB)及び外付けSD/USBメモリ(32GB)支援。4種のオプション入/出力選択:デジタル入力(無接点/有接点)、警報出力、トランスミッター用電源出力。後面長さ69.2mm入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流)保護構造IP50(前面部)電源電圧(V)AC100~240通信出力RS422・485/Ethernet/USB取得規格CE、KC、EACRoHS指令(10物質対応)対応