カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- AUTONICS(オートニクス)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「spb-015-24」の検索結果

スイッチング電源SPB-Aシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から17日以内出荷15W~480Wのラインナップの構成で選択の幅を強化。コンパクトなサイズで設置スペースの活用性を最大化。PFC回路適用による力率改善。優れた耐環境性を提供 : 過熱/過電流/過電圧保護、幅広い温度範囲。直列運転/並列運転可能。出力低電圧表示灯(赤色LED)、出力表示灯(緑色LED)を取り付け、利便性を強化形状DINレール・直付け端子形状ライジングクランプ電源電圧(V)AC100~240/DC90~350取得規格CE,UKCA,UL,BIS,ROHS運転直列:可並列:可(2台まで)RoHS指令(10物質対応)対応