カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- AUTONICS(オートニクス)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- Optibelt(4)
- KSフィルター(3)
- EXCEL(エクセル)(1)
- オイレス工業(1)
- TRUSCO(1)
- エバオン(1)
- SCHMALZ(シュマルツ)(1)
- SHOW UP(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「spb180」の検索結果

スイッチング・パワーサプライSPBシリーズ
AUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から6日以内出荷DINレール取付に対応。 最大92%高い効率性を保障(SPB-240)。 ノイズとリップル最小化。 コンパクトでスリムなサイズで設置スペースの活用性を極大化。 端子保護カバー適用(SPB-060/120/180/240)。 ネジなし端子(クランプ方式)適用(SPB-015/030)。 突入電流制限、出力過電流制限、出力過電圧制限、出力短絡保護、回路高熱防止機能内蔵。 出力定電圧表示灯(赤色LED)、出力表示灯(緑色LED)搭載で動作状態確認可能。形状DINレール直付き定格入力電圧(V)AC100~240取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応