カテゴリ
- 制御機器(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- AUTONICS(オートニクス)
- 岩田製作所(2)
- 日研工作所(2)
- TANAX(タナックス)[バイク用品](2)
- MKカシヤマ(1)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
- MIYOSHI(小西製作所)(1)
- ミツビシ(1)
- SUNLUCKY(サンラッキー)(1)
- 三興マテリアルサプライ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「srs-006」の検索結果
特価

温度調節器 TN シリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥26,980~税込¥29,678~1個27日以内出荷2自由度PIDアルゴリズム。50ms高速サンプリングと±0.2%表示精度。加熱/冷却同時制御及び自動/手動制御。タイマ機能で予約運転可。ヒーター断線警報機能入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流)保護構造IP65制御方式ON/OFF 制御, PID 制御電源電圧(V)AC100~240取得規格CE、UL、UKCA、KCRoHS指令(10物質対応)対応
温度調節器 TN シリーズ (プログラム制御)
AUTONICS(オートニクス)¥35,980~税込¥39,578~1個27日以内出荷2自由度PIDアルゴリズム。50ms高速サンプリングと±0.2%表示精度。最大10パターンX20ステップのプログラム設定制御可能。加熱/冷却同時制御及び自動/手動制御。ヒーター断線警報機能入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流)保護構造IP65制御方式ON/OFF 制御, PID 制御電源電圧(V)AC100~240取得規格CE、UL、UKCA、KCRoHS指令(10物質対応)対応