カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- AUTONICS(オートニクス)
- APRESIA Systems(5)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- Canon(1)
- D-LINK(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
- ORing(2)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- PLANET Technology(2)
- Tiertime(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- アライドテレシス(1)
- サンワダイレクト(2)
- 三菱マテリアル(1)
「t1000-04-30」の検索結果

Φ30mm軸型インクリメンタルロータリエンコーダ
AUTONICS(オートニクス)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から21日以内出荷外形30Φ軸型インクリメンタルロータリエンコーダです。狭いスペースも設置に容易です。用途産業用ロボットアーム角度、位置検出、運搬機器の自動位置制御に。材質アルミニウム長さ(mm)46.5材質/仕上アルミニウム質量(g)80外径(Φmm)30周波数(kHz)300許容回転数(min-1[r.p.m])5000軸シャフト形保護等級IP50使用周囲温度(℃)-10~70℃、保存時:-25~85℃接続ケーブル接続ケーブル:後面ケーブル引出型軸外径(Φmm)4起動トルク20gf.cm以下(0.00196N.m以下)使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~90%RH各種認証CE