カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • AUTONICS(オートニクス)
  • モノタロウ(1)
  • モートーン(63)
  • BMW(49)
  • FENIX(フェニックス)(43)
  • RS PRO(42)
  • サイバーストーク(35)
  • ブロードウォッチ(33)
  • 岩崎電気(27)
  • メディアカバーマーケット(27)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(25)
  • IDEC(和泉電気)(24)
  • brembo(16)
  • アイリスオーヤマ(15)
  • ATEN(14)
  • TDK(13)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(12)
  • シュナイダーエレクトリック(11)
  • クボタ計装(10)
  • ホーザン(9)
  • StarTech.com(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t6 led」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
積層信号灯PT60Mシリーズ AUTONICS(オートニクス)積層信号灯PT60MシリーズAUTONICS(オートニクス)
9,398税込10,338特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
誰でも簡単にLEDユニットモジュルを交換ができるツイストロック組立てタイプ
外径(Φmm)60動作点灯/点滅/ブザー取得規格CE,UL,ROHSケーブル長(mm)530±100
デジタルカウンタ/タイマ兼用CTシリーズ AUTONICS(オートニクス)デジタルカウンタ/タイマ兼用CTシリーズAUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から34日以内出荷
電圧入力(PNP)/無電圧入力(NPN)選択可能。負荷接点容量5A。 高輝度LED使用で視認性を向上。 停電補償機能選択可能。 [カウンタ]プリスケール設定レンジ(4桁:0.001~999.9/6桁:0.00001~99999.9)。 BATCHカウンタ表示機能追加(CT6M-1P、CT6M-2P)。 入力モード9種(UP,UP-1,UP-2,dn,dn-1,dn-2,Ud-A,Ud-b,Ud-C)選択可能。 出力モード11種(F,n,C,r,k,p,q,A,S,t,d)選択可能。 [タイマ]停電補償機能選択可能(表示専用タイプ)。 出力モード13種(ond,ond.1,ond.2,FLk,FLk.1,FLk.2,Int,Int.1,Int.2,oFd,nFd,nFd.1,Int.G)選択可能。
最高計数速度10kcpsレンジ(ワンショット出力時間)0.01秒~99.99秒設定可能取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.95MB)取扱説明書(3.2MB)
積層信号灯PT60Pシリーズ AUTONICS(オートニクス)積層信号灯PT60PシリーズAUTONICS(オートニクス)
8,998税込9,898
1個
17日以内出荷
誰でも簡単にLEDユニットモジュルを交換ができるツイストロック組立てタイプ
外径(Φmm)60動作点灯/点滅/ブザー取得規格CE,UL,ROHSケーブル長(mm)530±100取扱説明書(2.53MB)
積層信号灯PT60Gシリーズ AUTONICS(オートニクス)積層信号灯PT60GシリーズAUTONICS(オートニクス)
8,898税込9,788
1個
17日以内出荷
誰でも簡単にLEDユニットモジュルを交換ができるツイストロック組立てタイプ
外径(Φmm)60動作点灯/点滅/ブザー取得規格CE,UL,ROHSケーブル長(mm)770±100mmRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.55MB) (2.53MB)
積層信号灯PT60Mシリーズ AUTONICS(オートニクス)積層信号灯PT60MシリーズAUTONICS(オートニクス)
9,398税込10,338
1個
17日以内出荷
誰でも簡単にLEDユニットモジュルを交換ができるツイストロック組立てタイプ
外径(Φmm)60動作点灯/点滅/ブザー取得規格CE,UL,ROHSケーブル長(mm)530±100mmRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.55MB) (2.53MB)
積層信号灯PT60Gシリーズ AUTONICS(オートニクス)積層信号灯PT60GシリーズAUTONICS(オートニクス)
8,898税込9,788
1個
17日以内出荷
誰でも簡単にLEDユニットモジュルを交換ができるツイストロック組立てタイプ
外径(Φmm)60動作点灯/点滅/ブザー取得規格CE,UL,ROHSケーブル長(mm)770±100
積層信号灯PT60Pシリーズ AUTONICS(オートニクス)積層信号灯PT60PシリーズAUTONICS(オートニクス)
8,998税込9,898
1個
17日以内出荷
誰でも簡単にLEDユニットモジュルを交換ができるツイストロック組立てタイプ
外径(Φmm)60動作点灯/点滅/ブザー取得規格CE,UL,ROHSケーブル長(mm)530±100mmRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.55MB) (2.53MB)