カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- AUTONICS(オートニクス)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(2)
- BenQ(ベンキュー)(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- brembo(11)
- FYH(日本ピローブロック)(3)
- GSユアサ(2)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- Prologo (プロロゴ)(3)
- Sanko IB(4)
- STAHLWILLE(スタビレー)(13)
- Wera(6)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- アイシン精機(3)
- エイム電子(6)
- スズキ(5)
- テルトニカ・ネットワークス(6)
- メディアカバーマーケット(7)
- 大電(8)
- 東海キャスター(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tx14」の検索結果
特価
関連キーワード

LCDディスプレイ温調器
AUTONICS(オートニクス)(3件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷50ms高速サンプリングおよび ±0.3% 表示精度の温度制御を実現しました。USB及びRS485通信によるPCから簡単にパラメータ設定およびモニタリングが可能です。LCDディスプレイ採用による白色セグメントの現在値が見やすいです。用途包装機の温度制御、食品加工機の温度制御に。長さ(mm)50幅(mm)48材質/仕上PC高さ(mm)48出力形式リレーまたはSSR、電流出力&SSR駆動出力
LCDディスプレイ温度調節器TX4シリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から22日以内出荷大きな白色PV表示で見やすく視認性を向上。 50msの高速サンプリング及び±0.3%表示精度。 PCでパラメータ設定可能(USB及びRS485通信:デバイス統合管理プログラム(DAQMaster)無償提供。 コンパクト設計で省スペース。奥行(mm)45制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付きPID制御入力熱電対6種/白金測温抵抗体2種選択可能通信機能RS485(Modbus RTU方式)取得規格CE、UL、RoHS供給電圧(V)AC100~240
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら