カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- AUTONICS(オートニクス)
「tx4s-b4r」の検索結果
特価

LCDディスプレイ温調器
AUTONICS(オートニクス)(3件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷50ms高速サンプリングおよび ±0.3% 表示精度の温度制御を実現しました。USB及びRS485通信によるPCから簡単にパラメータ設定およびモニタリングが可能です。LCDディスプレイ採用による白色セグメントの現在値が見やすいです。用途包装機の温度制御、食品加工機の温度制御に。長さ(mm)50幅(mm)48材質/仕上PC高さ(mm)48出力形式リレーまたはSSR、電流出力&SSR駆動出力