カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • AUTONICS(オートニクス)
  • エレコム(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vr-ms100」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型光電センサ AUTONICS(オートニクス)

    小型光電センサ

    AUTONICS(オートニクス)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    小型で狭いスペースに設置可です。過電流保護回路、電源逆接続保護回路を内蔵しています。
    用途製品移動ラインの製品検出に。材質検出部:PC長さ(mm)18幅(mm)12材質/仕上ケース:ABS 検出面:アクリル ブラケット:SPCC ボルト:SCM ナット:SCM高さ(mm)32材質(ケース)PC電源電圧(V)12~24DC±10%(リップルP-P:10%以下)光源赤外LED制御出力NPNオープンコレクタ使用周囲温度(℃)-20~65、保存時:-25~70接続ケーブル配線引出型(Φ3.5、2m)材質(スリーブ)黄銅、Niメッキ取得規格CE材質(ボルト)SCM材質(ナット)SCM材質(ブラケット)SPCC各種認証CE出力形式NPNオープンコレクタ出力使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85
検出・センサカテゴリ