カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- AUTONICS(オートニクス)
- イトーキ(4)
- 清和工業(2)
- スズキ(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- MKカシヤマ(1)
- GMB(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- サイズ(1)
「wt122」の検索結果

オールメタルコネクタ型近接センサ
AUTONICS(オートニクス)¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷ワーク及び金属ブラシの摩擦等の過酷な環境でも壊れにくい構造です。アルミなど切削スクラップ対策性能による誤作動が少ないです。動作表示灯がリングタイプLEDのため、360°視認性が容易です。用途三品産業、化学薬品分野、金属加工分野などさまざまな環境での検出に。材質/仕上ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA検出方式高周波発型各種認証CE出力形式ノーマルオープンIP等級IP67保護
オールメタル耐スパッタコネクタ型近接センサ
AUTONICS(オートニクス)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷ワーク及び金属ブラシの摩擦等の過酷な環境でも壊れにくい構造です。アルミなど切削スクラップ対策性能による誤作動が少ないです。動作表示灯がリングタイプLEDのため、360°視認性が容易です。用途三品産業、化学薬品分野、金属加工分野などさまざまな環境での検出に。材質/仕上ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA検出方式高周波発型各種認証CE出力形式ノーマルオープンIP等級IP67保護