カテゴリ

  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(113)
  • バイク用品(7,861)
絞り込み
ブランド
  • BAGSTER (バグスター)
  • コンサス
  • モノタロウ(4,578)
  • オカムラ(岡村製作所)(71,583)
  • BIGM(丸山製作所)(66,149)
  • エスコ(42,631)
  • ホンダ(40,336)
  • メディアカバーマーケット(35,759)
  • 大阪魂(27,123)
  • Panasonic(パナソニック)(20,642)
  • スバル(14,755)
  • TRUSCO(12,336)
  • (9,084)
  • Kawasaki(8,362)
  • EBM(江部松商事)(7,718)
  • NAKANO(6,714)
  • TAKEGAWA(武川)(6,541)
  • SHIMANO(シマノ)(5,915)
  • コガネイ(5,681)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,425)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(5,234)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(7)
  • 以上(7)
  • 以上(8)
  • 以上(8)
価格
  • 1,500円以下(17)
  • 1,500-10,000円(186)
  • 10,000-50,000円(6,266)
  • 50,000-100,000円(1,511)
  • 100,000円以上(89)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
7,974件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空用NWアルミクランプ コンサス真空用NWアルミクランプコンサス(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
NWフランジを配管するためのクランプです。 ボルト・ナットを不要としたワンタッチ接続です。
形状NWアルミクランプ材質アルミ
304 ヘルール管用オネジアダプター コンサス304 ヘルール管用オネジアダプターコンサス
3,598税込3,958
1個
当日出荷
管用オネジ(R)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。
材質ステンレス304/316L形状ヘルール
真空用NWセンターリング コンサス真空用NWセンターリングコンサス(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質316L/バイトン形状NWセンターリング
304 ヘルールメネジソケット コンサス304 ヘルールメネジソケットコンサス(4件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷から23日以内出荷
管用平行メネジ(Rp)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。 ネジが裏側に飛び出さないよう面間寸法を厚くしています。
材質ステンレス304形状ヘルール
真空用NWブランクフランジ コンサス真空用NWブランクフランジコンサス(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質SUS304形状NWブランクフランジ
304 ヘルールホースアダプター コンサス304 ヘルールホースアダプターコンサス
4,898税込5,388
1個
当日出荷
異径タイプもあります。
材質ステンレス304/ステンレス316L形状ヘルール
真空用NWレデューサー コンサス真空用NWレデューサーコンサス
6,998税込7,698
1個
当日出荷
材質SUS304形状NWレデューサー
真空用NWロングフランジ コンサス真空用NWロングフランジコンサス
2,098税込2,308
1個
当日出荷
材質SUS304形状NWロングフランジ
304 2H 中・高圧クランプ コンサス304 2H 中・高圧クランプコンサス
1,798税込1,978
1個
当日出荷
材質ステンレス304形状ヘルール
304 2H ミニクランプ 8A/10A/15A コンサス304 2H ミニクランプ 8A/10A/15Aコンサス
2,198税込2,418
1個
当日出荷
材質ステンレス304形状ヘルール寸法A(mm)71寸法D(mm)44寸法B(mm)59
316 レデュースポートねじ込みボールバルブ   ロックハンドル コンサス316 レデュースポートねじ込みボールバルブ ロックハンドルコンサス
2,798税込3,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
本体材質はステンレス316。シート部はNEWPTFE。レデュースポートタイプロックハンドルタイプ
用途本体材質にステンレス316を採用しておりますので、様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形口径タイプレデュースハンドル形状ロックハンドル材質(ボールシート)NEWPTFEバルブ種類ボールバルブ
304 ヘルールコンセントレデューサー コンサス304 ヘルールコンセントレデューサーコンサス
7,998税込8,798
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質ステンレス304形状同心レデュサー
316L サニタリーバタフライバルブ コンサス316L サニタリーバタフライバルブコンサス
29,980税込32,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
構造がシンプルで、構成部品が少なく、分解・組立が簡単です。 弁箱は内外面機械加工仕上げ、弁体バフ研磨仕上げで衛生的です。 全閉位置は、全開位置から左右方向90°で自在です。 開度は10°刻みで任意の位置に固定できます。 シリコンゴムは食品衛生法(厚生省告示第85条)に適合しています。
材質(本体)ステンレス316Lバルブ種類バタフライバルブ仕様禁油可接続形状ヘルール
真空用NWフランジ コンサス真空用NWフランジコンサス
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS304形状NWフランジ
304 異径ヘルールホースアダプター コンサス304 異径ヘルールホースアダプターコンサス
9,798税込10,778
1個
当日出荷
材質SUS304形状ヘルール
304 サニタリーバタフライバルブ コンサス304 サニタリーバタフライバルブコンサス
27,980税込30,778
1個
当日出荷
構造がシンプルで、構成部品が少なく、分解・組立が簡単です。 弁箱は内外面機械加工仕上げ、弁体バフ研磨仕上げで衛生的です。 全閉位置は、全開位置から左右方向90°で自在です。 開度は10°刻みで任意の位置に固定できます。 シリコンゴムは食品衛生法(厚生省告示第85条)に適合しています。
仕様禁油可材質(本体)ステンレス304接続形状ヘルールバルブ種類バタフライバルブ
304 フルボアねじ込みボールバルブ コンサス304 フルボアねじ込みボールバルブコンサス
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ツーピースボディ、フルポートです。 本体ステンレス304製・シート部はPTFEです。 サイズは、 10A・15A・20A・25A・40A・50A オールステンレス製ですので衛生的です。
材質(本体)ステンレス304接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFEバルブ種類ボールバルブ
316L ヘルールホースアダプター コンサス316L ヘルールホースアダプターコンサス
5,898税込6,488
1個
当日出荷
異径タイプもあります。
材質SUS316L形状ヘルール
304 ヘルールエルボ コンサス304 ヘルールエルボコンサス
5,598税込6,158
1個
当日出荷から6日以内出荷
ロングタイプもあります。
材質ステンレス304形状ヘルール
PTFE ミニヘルールガスケット コンサスPTFE ミニヘルールガスケットコンサス
669税込736
1個
当日出荷
材質PTFE形状ヘルール寸法A(mm)34
シリコン ミニヘルールガスケット コンサスシリコン ミニヘルールガスケットコンサス
209税込230
1個
当日出荷
材質シリコン形状ヘルール寸法A(mm)34
316 ハイグランドNWフランジボールバルブ コンサス316 ハイグランドNWフランジボールバルブコンサス
22,980税込25,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
3ピースボディー、フルポート構造です。 接続部は、真空用NWフランジです。 サイズは、25・40・50が有ります。 ※25のみフラットハンドルです。 接液部316製、シート部PTFEなため耐食性に優れています。
仕様禁油可材質(本体)ステンレス316材質(シート)PTFEバルブ種類ボールバルブ
304 サニタリーバタフライバルブ コンサス304 サニタリーバタフライバルブコンサス
25,980税込28,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
構造がシンプルで、構造部品が少なく、分解・組立が簡単です。 シートリングはEPDM(標準)で、オプションとしてシリコンもあります。 食品衛生法(厚生省告示第85号)に適合しています。 非常に軽量でコンパクトです。
材質シートリング:EPDM材質(本体)ステンレス304ハンドル形状グリップ式バルブ種類バタフライバルブ
316 フルボアねじ込みボールバルブ    ロックハンドル コンサス316 フルボアねじ込みボールバルブ ロックハンドルコンサス
4,298税込4,728
1個
当日出荷から6日以内出荷
2ピースボディー、フルポートです。 オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがあります。 本体材質はステンレス304、316、316Lがあり、本体316、316L製はシート部にNEW PTFEを採用していますので様々な流体に対応できます。
材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形ハンドル形状ロックハンドルバルブ種類ボールバルブ
真空用NWエルボ コンサス真空用NWエルボコンサス
8,798税込9,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS304形状NWエルボ
アームロックカップリング ASF ヘルール×アームロックアダプター ステンレス コンサスアームロックカップリング ASF ヘルール×アームロックアダプター ステンレスコンサス
10,980税込12,078
1個
当日出荷
流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)ステンレス316
304 ワンタッチクランプ コンサス304 ワンタッチクランプコンサス
5,498税込6,048
1個
当日出荷
クランプ取付時間が大幅に短縮し、作業効率が上がります。 ネジ締めタイプに比べ、ネジ部のかじりがないため、繰り返しの使用でも耐久性があります。 ネジ部の磨耗が無いため、金属粉がほとんど出ず衛生的です。 レバータイプなので、締め付けトルクが一定になり、ガスケットを痛めません。 許容圧力範囲・・・1MPa以下にて。
材質ステンレス304形状ヘルール圧力範囲(MPa)1以下
PTFE ヘルールガスケットT型 コンサスPTFE ヘルールガスケットT型コンサス(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質PTFE形状ヘルール
304 3Kクランプ コンサス304 3Kクランプコンサス(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス304形状ヘルール
304 ヘルールティー コンサス304 ヘルールティーコンサス
8,898税込9,788
1個
当日出荷から9日以内出荷
一方・二方・異径へルールチーズもあります。
材質ステンレス304形状ヘルール
304 片ヘルールエルボ コンサス304 片ヘルールエルボコンサス
3,298税込3,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
ロングタイプもあります。
材質ステンレス304形状ヘルール
316 内外ねじ込みボールバルブ コンサス316 内外ねじ込みボールバルブコンサス
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ワンピースボディー、レデュースポートです。 片側がテーパーオネジ(R)反対側がテーパーメネジ(Rc)で継手の簡略化が図れます。 接液部はステンレス316製、シート部はNEW PTFEなので様々な流体に対応できます。
材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形バルブ種類ボールバルブ
304 2Dクランプ コンサス304 2Dクランプコンサス
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス304形状ヘルール
304 ブラインドヘルール コンサス304 ブラインドヘルールコンサス
1,198税込1,318
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス304形状ヘルール寸法L(mm)11
316 サニタリーボールバルブ コンサス316 サニタリーボールバルブコンサス
26,980税込29,678
1個
当日出荷
3ピースボディー、フルポート構造です。 標準ロックハンドルですので安全を確保できます。 ボルト締め付け構造のため、配管したままで容易に分解、洗浄ができます。 エンドキャップの交換で接続形状が変更できます。 キャビティーシートを採用しており、弁内部の液溜りが極少です。
材質(本体)ステンレス316バルブ種類ボールバルブ仕様禁油可接続形状ヘルール
真空用アウターリング付NWセンターリング コンサス真空用アウターリング付NWセンターリングコンサス
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
NWフランジを配管するためのセンターリングです。 アウターリング付ですので、正圧がかかる場合でもご使用頂けます。
材質アウター:SUS304 / インナー:SUS316L / Oリング:FKM形状NWセンターリング寸法D(Φmm)5.00
アームロックカップリング DSF ヘルール×アームロックカプラー ステンレス コンサスアームロックカップリング DSF ヘルール×アームロックカプラー ステンレスコンサス
16,980税込18,678
1個
当日出荷
流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)ステンレス316材質(ガスケット)NBR
真空用NW SUSクランプ コンサス真空用NW SUSクランプコンサス
5,798税込6,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
NWフランジを配管するためのクランプです。 ボルト・ナットを不要としたワンタッチ接続です。 また、ステンレス製で強度があり、正圧がかかる場合でもご使用頂けます.
形状NW SUSクランプ材質ステンレス
アームロックカップリング type-F オネジアダプター ステンレス コンサスアームロックカップリング type-F オネジアダプター ステンレスコンサス
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)SCS14A材質(ガスケット)NBR
304 レデュースポートねじ込みボールバルブ コンサス304 レデュースポートねじ込みボールバルブコンサス(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
本体材質はステンレス304。シート部はPTFE。レデュースポートタイプ
用途本体材質、ステンレス304を採用。様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス304接続方式ねじ込み形材質(ボールシート)PTFEバルブ種類ボールバルブ
...