カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(15)
- 科学研究・開発用品(4)
絞り込み
ブランド
- コンサス
- モノタロウ(2)
- SMC(1,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(44)
- コガネイ(22)
- 三菱電機(22)
- リスパック(18)
- GB[制御機器](18)
- アズワン(16)
- アーテック[学校教材・教育玩具](15)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
- ゼノア(10)
- RENESAS(10)
- SIBATA(柴田科学)(9)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(9)
- LAMP(スガツネ工業)(8)
- オリエンタルモーター(7)
- エスコ(6)
- TRUSCO(6)
- 南電機(6)
- ブランドをもっと見る
「ps-25」の検索結果

304 ヘルールメネジソケット
コンサス(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から23日以内出荷管用平行メネジ(Rp)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。 ネジが裏側に飛び出さないよう面間寸法を厚くしています。材質ステンレス304形状ヘルール
316 レデュースポートねじ込みボールバルブ ロックハンドル
コンサス¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から6日以内出荷本体材質はステンレス316。シート部はNEWPTFE。レデュースポートタイプロックハンドルタイプ用途本体材質にステンレス316を採用しておりますので、様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形口径タイプレデュースハンドル形状ロックハンドル材質(ボールシート)NEWPTFEバルブ種類ボールバルブ
316 フルボアねじ込みボールバルブ ロックハンドル
コンサス¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から6日以内出荷2ピースボディー、フルポートです。 オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがあります。 本体材質はステンレス304、316、316Lがあり、本体316、316L製はシート部にNEW PTFEを採用していますので様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形ハンドル形状ロックハンドルバルブ種類ボールバルブ
316 レデュースポートねじ込みボールバルブ
コンサス¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から6日以内出荷本体材質はステンレス316。シート部はNEWPTFE。レデュースポートタイプ用途本体材質にステンレス316を採用しておりますので、様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形材質(ボールシート)NEWPTFEバルブ種類ボールバルブ
316 フルボアねじ込みボールバルブ
コンサス¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から7日以内出荷2ピースボディー、フルポートです。 オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがあります。 本体材質はステンレス304、316、316Lがあり、本体316、316L製はシート部にNEW PTFEを採用していますので様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形バルブ種類ボールバルブ
316 ねじ込みスリーピースボールバルブ
コンサス¥19,980~税込¥21,978~1個6日以内出荷から7日以内出荷3ピースボディー、フルポート構造です。 標準ロックハンドルですので安全を確保できます。 エンドキャップの交換で接続形状が変更できます。 グランドを特殊構造にしており、グランド部のシール性が良好です。材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形バルブ種類ボールバルブ
316 ねじ込みスイングチャッキバルブ
コンサス¥11,980~税込¥13,178~1個6日以内出荷から7日以内出荷水平及び垂直方向で使用可能材質(本体)ステンレス316構造スイング式接続方式ねじ込み Rc(JIS B 0203)バルブ種類スイングチャッキバルブ
316 ねじ込みグローブバルブ
コンサス¥11,980~税込¥13,178~1個6日以内出荷形状ストレート材質(本体)ステンレス316構造スクリューボンネット材質(パッキング)膨張黒鉛+PTFE編組接続方式ねじ込み接続ねじ込み Rc(JIS B 0203)操作丸ハンドル(ステム上昇式)ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
316 ねじ込みゲートバルブ
コンサス¥15,980~税込¥17,578~1個6日以内出荷形状ストレート材質(本体)ステンレス316構造スクリューボンネット材質(パッキング)膨張黒鉛+PTFE編組接続方式ねじ込み Rc(JIS B 0203)操作丸ハンドル(ステム非上昇式)ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
316 3PCボールバルブ CSH型 ロック CSH-PS2シリーズ
コンサス¥26,980~税込¥29,678~1個6日以内出荷から13日以内出荷スリーピースボディー、フルポート構造、ハイグランドねじ込みボールバルブ。、標準ロックハンドルで、安全を確保可能。、エンドキャップの交換で接続形状が変更可能。、軽量・コンパクト設計のため、配管メンテナンス時の取り外しが簡単。、グランド部はOリングとグランドパッキンの二重構造のため、シール性が良好。、グランドを特殊構造にしており、アクチュエーターをヨーク無しで組立可能。、ねじ込みにて接続。、分解・洗浄など頻繁にメンテナンスを行う配管での使用に適している。仕様●本体形状:ストレート●材質:本体/ステンレス316、シート/PTFE●ボールバルブ種類:フルポート●接続種類:供給側・制御側/Rc●ハンドル形状:ロックハンドル●操作方式:手動式
316 ネジ込フルボールバルブ CSF CSF-PS2シリーズ
コンサス¥7,998~税込¥8,798~1個6日以内出荷から13日以内出荷2ピースボディー、フルポート。、オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがある。、本体材質はステンレス316で、シート部にNEW PTFEを採用しているので様々な流体に対応可能。仕様●本体形状:ストレート●使用流体:水/空気●ボールバルブ種類:フルポート●接続種類:供給側・制御側/Rc●シート部材質:NEW PTFE●操作方式:手動式
304 フルボアねじ込みボールバルブ
コンサス¥5,298税込¥5,8281個当日出荷ツーピースボディ、フルポートです。 本体ステンレス304製・シート部はPTFEです。 サイズは、 10A・15A・20A・25A・40A・50A オールステンレス製ですので衛生的です。材質(本体)ステンレス304接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFEバルブ種類ボールバルブ
304 レデュースポートねじ込みボールバルブ
コンサス(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から8日以内出荷本体材質はステンレス304。シート部はPTFE。レデュースポートタイプ用途本体材質、ステンレス304を採用。様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス304接続方式ねじ込み形材質(ボールシート)PTFEバルブ種類ボールバルブ
316L フルボアねじ込みボールバルブ
コンサス¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から7日以内出荷2ピースボディー、フルポートです。 オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがあります。 本体材質はステンレス304、316、316Lがあり、本体316、316L製はシート部にNEW PTFEを採用していますので様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス316L接続方式ねじ込み形バルブ種類ボールバルブ
316 フルボアねじ込みボールバルブ 蝶ハンドル
コンサス¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から6日以内出荷2ピースボディー、フルポートです。 オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがあります。 本体材質はステンレス304、316、316Lがあり、本体316、316L製はシート部にNEW PTFEを採用していますので様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形ハンドル形状蝶ハンドルバルブ種類ボールバルブ
304 ネジ込フルボールバルブ CSZ CSZ-PS1シリーズ
コンサス¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷から13日以内出荷ツーピースボディ、フルポートです、オールステンレス製ですので衛生的です、液体用、気体用に適しており、フランジ継手が推奨、様々なステンレス配管用に使用可能仕様●材質:本体/SCS13A、シート/PTFE
316L ネジ込フルボールバルブ CSF CSF-PS3シリーズ
コンサス¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷2ピースボディー、フルポート。、オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがある。、本体材質はステンレス316Lで、シート部にNEW PTFEを採用しているので様々な流体に対応可能。仕様●本体形状:ストレート●使用流体:水/空気●ボールバルブ種類:フルポート●接続種類:供給側・制御側/Rc●シート部材質:NEW PTFE●操作方式:手動式
304 レデュースポートねじ込みボールバルブ 蝶ハンドル
コンサス¥3,898税込¥4,2881個6日以内出荷本体材質はステンレス304。シート部はPTFE。レデュースポートタイプ。蝶ハンドルタイプ用途本体材質、ステンレス304を採用。様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス304接続方式ねじ込み形材質(ボールシート)PTFEバルブ種類ボールバルブ