カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 科学研究・開発用品(4)
絞り込み
ブランド
  • コンサス
  • SMC(609)
  • ノーリツ(44)
  • 生興(30)
  • JAE(日本航空電子工業)(26)
  • アズワン(25)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](22)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(21)
  • リスパック(21)
  • 三菱電機(18)
  • エスコ(15)
  • 廣杉計器(14)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
  • ミツヤ(9)
  • アサダ(8)
  • 浦谷商事(8)
  • CKD(8)
  • NEG(日電理化硝子)(8)
  • コガネイ(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps-20」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
316 レデュースポートねじ込みボールバルブ   ロックハンドル コンサス316 レデュースポートねじ込みボールバルブ ロックハンドルコンサス
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
本体材質はステンレス316。シート部はNEWPTFE。レデュースポートタイプロックハンドルタイプ
用途本体材質にステンレス316を採用しておりますので、様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形口径タイプレデュースハンドル形状ロックハンドル材質(ボールシート)NEWPTFEバルブ種類ボールバルブ
304 フルボアねじ込みボールバルブ コンサス304 フルボアねじ込みボールバルブコンサス
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ツーピースボディ、フルポートです。 本体ステンレス304製・シート部はPTFEです。 サイズは、 10A・15A・20A・25A・40A・50A オールステンレス製ですので衛生的です。
材質(本体)ステンレス304接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFEバルブ種類ボールバルブ
316 フルボアねじ込みボールバルブ    ロックハンドル コンサス316 フルボアねじ込みボールバルブ ロックハンドルコンサス
4,998税込5,498
1個
当日出荷から6日以内出荷
2ピースボディー、フルポートです。 オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがあります。 本体材質はステンレス304、316、316Lがあり、本体316、316L製はシート部にNEW PTFEを採用していますので様々な流体に対応できます。
材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形ハンドル形状ロックハンドルバルブ種類ボールバルブ
316L フルボアねじ込みボールバルブ コンサス316L フルボアねじ込みボールバルブコンサス
7,598税込8,358特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
2ピースボディー、フルポートです。 オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがあります。 本体材質はステンレス304、316、316Lがあり、本体316、316L製はシート部にNEW PTFEを採用していますので様々な流体に対応できます。
材質(本体)ステンレス316L接続方式ねじ込み形バルブ種類ボールバルブ
304 レデュースポートねじ込みボールバルブ コンサス304 レデュースポートねじ込みボールバルブコンサス(1件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
本体材質はステンレス304。シート部はPTFE。レデュースポートタイプ
用途本体材質、ステンレス304を採用。様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス304接続方式ねじ込み形材質(ボールシート)PTFEバルブ種類ボールバルブ
316 レデュースポートねじ込みボールバルブ   蝶ハンドル コンサス316 レデュースポートねじ込みボールバルブ 蝶ハンドルコンサス
3,398税込3,738
1個
当日出荷から6日以内出荷
本体材質はステンレス316。シート部はNEWPTFE。レデュースポートタイプ蝶ハンドルタイプ
用途本体材質にステンレス316を採用しておりますので、様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形材質(ボールシート)NEWPTFEバルブ種類ボールバルブ
316 フルボアねじ込みボールバルブ コンサス316 フルボアねじ込みボールバルブコンサス
4,998税込5,498
1個
当日出荷から7日以内出荷
2ピースボディー、フルポートです。 オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがあります。 本体材質はステンレス304、316、316Lがあり、本体316、316L製はシート部にNEW PTFEを採用していますので様々な流体に対応できます。
材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形バルブ種類ボールバルブ
316 フルボアねじ込みボールバルブ    蝶ハンドル コンサス316 フルボアねじ込みボールバルブ 蝶ハンドルコンサス
7,298税込8,028
1個
当日出荷から6日以内出荷
2ピースボディー、フルポートです。 オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがあります。 本体材質はステンレス304、316、316Lがあり、本体316、316L製はシート部にNEW PTFEを採用していますので様々な流体に対応できます。
材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形ハンドル形状蝶ハンドルバルブ種類ボールバルブ
316 レデュースポートねじ込みボールバルブ コンサス316 レデュースポートねじ込みボールバルブコンサス
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
本体材質はステンレス316。シート部はNEWPTFE。レデュースポートタイプ
用途本体材質にステンレス316を採用しておりますので、様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形材質(ボールシート)NEWPTFEバルブ種類ボールバルブ
316 ねじ込みスリーピースボールバルブ コンサス316 ねじ込みスリーピースボールバルブコンサス
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
3ピースボディー、フルポート構造です。 標準ロックハンドルですので安全を確保できます。 エンドキャップの交換で接続形状が変更できます。 グランドを特殊構造にしており、グランド部のシール性が良好です。
材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形バルブ種類ボールバルブ
304 レデュースポートねじ込みボールバルブ   蝶ハンドル コンサス304 レデュースポートねじ込みボールバルブ 蝶ハンドルコンサス
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
本体材質はステンレス304。シート部はPTFE。レデュースポートタイプ。蝶ハンドルタイプ
用途本体材質、ステンレス304を採用。様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス304接続方式ねじ込み形材質(ボールシート)PTFEバルブ種類ボールバルブ
316 ネジ込フルボールバルブ CSF CSF-PS2シリーズ コンサス316 ネジ込フルボールバルブ CSF CSF-PS2シリーズコンサス
5,898税込6,488
1個
6日以内出荷から24日以内出荷
2ピースボディー、フルポート。、オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがある。、本体材質はステンレス316で、シート部にNEW PTFEを採用しているので様々な流体に対応可能。
仕様●本体形状:ストレート●使用流体:水/空気●ボールバルブ種類:フルポート●接続種類:供給側・制御側/Rc●シート部材質:NEW PTFE●操作方式:手動式
316L ネジ込フルボールバルブ CSF CSF-PS3シリーズ コンサス316L ネジ込フルボールバルブ CSF CSF-PS3シリーズコンサス
8,798税込9,678
1個
6日以内出荷
2ピースボディー、フルポート。、オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがある。、本体材質はステンレス316Lで、シート部にNEW PTFEを採用しているので様々な流体に対応可能。
仕様●本体形状:ストレート●使用流体:水/空気●ボールバルブ種類:フルポート●接続種類:供給側・制御側/Rc●シート部材質:NEW PTFE●操作方式:手動式
316 ねじ込みゲートバルブ コンサス316 ねじ込みゲートバルブコンサス
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
形状ストレート材質(本体)ステンレス316構造スクリューボンネット材質(パッキング)膨張黒鉛+PTFE編組接続方式ねじ込み Rc(JIS B 0203)操作丸ハンドル(ステム非上昇式)ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
316 3PCボールバルブ CSH型 ロック CSH-PS2シリーズ コンサス316 3PCボールバルブ CSH型 ロック CSH-PS2シリーズコンサス
20,980税込23,078
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
スリーピースボディー、フルポート構造、ハイグランドねじ込みボールバルブ。、標準ロックハンドルで、安全を確保可能。、エンドキャップの交換で接続形状が変更可能。、軽量・コンパクト設計のため、配管メンテナンス時の取り外しが簡単。、グランド部はOリングとグランドパッキンの二重構造のため、シール性が良好。、グランドを特殊構造にしており、アクチュエーターをヨーク無しで組立可能。、ねじ込みにて接続。、分解・洗浄など頻繁にメンテナンスを行う配管での使用に適している。
仕様●本体形状:ストレート●材質:本体/ステンレス316、シート/PTFE●ボールバルブ種類:フルポート●接続種類:供給側・制御側/Rc●ハンドル形状:ロックハンドル●操作方式:手動式
316 ねじ込みスイングチャッキバルブ コンサス316 ねじ込みスイングチャッキバルブコンサス
9,698税込10,668
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
水平及び垂直方向で使用可能
材質(本体)ステンレス316構造スイング式接続方式ねじ込み Rc(JIS B 0203)バルブ種類スイングチャッキバルブ
316 ねじ込みグローブバルブ コンサス316 ねじ込みグローブバルブコンサス
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
形状ストレート材質(本体)ステンレス316構造スクリューボンネット材質(パッキング)膨張黒鉛+PTFE編組接続方式ねじ込み接続ねじ込み Rc(JIS B 0203)操作丸ハンドル(ステム上昇式)ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
304 ネジ込フルボールバルブ CSZ CSZ-PS1シリーズ コンサス304 ネジ込フルボールバルブ CSZ CSZ-PS1シリーズコンサス
4,598税込5,058
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
ツーピースボディ、フルポートです、オールステンレス製ですので衛生的です、液体用、気体用に適しており、フランジ継手が推奨、様々なステンレス配管用に使用可能
仕様●材質:本体/SCS13A、シート/PTFE