カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • コンサス
  • モノタロウ(2)
  • ERECTA(エレクター)(234)
  • SMC(174)
  • NSK(日本精工)(34)
  • メディアカバーマーケット(23)
  • リスパック(20)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(17)
  • YAMAHA(ヤマハ)(17)
  • エスコ(14)
  • XP POWER(14)
  • TGK(東京硝子器械)(13)
  • CONTEC(コンテック)(13)
  • TRUSCO(12)
  • アズワン(10)
  • NEG(日電理化硝子)(10)
  • 明治機械製作所(9)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](9)
  • ユタカ電機製作所(9)
  • キャニオン(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps15」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 304 ヘルールメネジソケット コンサス

    304 ヘルールメネジソケット

    コンサス(4件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    管用平行メネジ(Rp)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。 ネジが裏側に飛び出さないよう面間寸法を厚くしています。
    材質ステンレス304形状ヘルール
  • PTFE SAND ヘルールガスケットT型 コンサス

    PTFE SAND ヘルールガスケットT型

    コンサス
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質PTFE SAND形状ヘルール
  • 304 ネジ込フルボールバルブ CSZ CSZ-PS1シリーズ コンサス

    304 ネジ込フルボールバルブ CSZ CSZ-PS1シリーズ

    コンサス
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    ツーピースボディ、フルポートです、オールステンレス製ですので衛生的です、液体用、気体用に適しており、フランジ継手が推奨、様々なステンレス配管用に使用可能
    仕様●材質:本体/SCS13A、シート/PTFE
  • 304 フルボアねじ込みボールバルブ コンサス

    304 フルボアねじ込みボールバルブ

    コンサス
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ツーピースボディ、フルポートです。 本体ステンレス304製・シート部はPTFEです。 サイズは、 10A・15A・20A・25A・40A・50A オールステンレス製ですので衛生的です。
    材質(本体)ステンレス304接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFEバルブ種類ボールバルブ
  • 304 真空用NWゲージポート NWGP-S1シリーズ コンサス

    304 真空用NWゲージポート NWGP-S1シリーズ

    コンサス
    24,000税込26,400
    1個
    15日以内出荷
    真空ゲージなどを差し込んで使用できるNWフランジ付ゲージポートです。真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
    仕様●材質:FKM+SUS304アズワン品番65-9554-65
  • 304 レデュースポートねじ込みボールバルブ コンサス

    304 レデュースポートねじ込みボールバルブ

    コンサス(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    本体材質はステンレス304。シート部はPTFE。レデュースポートタイプ
    用途本体材質、ステンレス304を採用。様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス304接続方式ねじ込み形材質(ボールシート)PTFEバルブ種類ボールバルブ
  • 316 レデュースポートねじ込みボールバルブ   ロックハンドル コンサス

    316 レデュースポートねじ込みボールバルブ ロックハンドル

    コンサス
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    本体材質はステンレス316。シート部はNEWPTFE。レデュースポートタイプロックハンドルタイプ
    用途本体材質にステンレス316を採用しておりますので、様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形口径タイプレデュースハンドル形状ロックハンドル材質(ボールシート)NEWPTFEバルブ種類ボールバルブ
  • 316 フルボアねじ込みボールバルブ    ロックハンドル コンサス

    316 フルボアねじ込みボールバルブ ロックハンドル

    コンサス
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    2ピースボディー、フルポートです。 オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがあります。 本体材質はステンレス304、316、316Lがあり、本体316、316L製はシート部にNEW PTFEを採用していますので様々な流体に対応できます。
    材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形ハンドル形状ロックハンドルバルブ種類ボールバルブ
  • 316 フルボアねじ込みボールバルブ コンサス

    316 フルボアねじ込みボールバルブ

    コンサス
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    2ピースボディー、フルポートです。 オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがあります。 本体材質はステンレス304、316、316Lがあり、本体316、316L製はシート部にNEW PTFEを採用していますので様々な流体に対応できます。
    材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形バルブ種類ボールバルブ
  • 316 レデュースポートねじ込みボールバルブ コンサス

    316 レデュースポートねじ込みボールバルブ

    コンサス
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    本体材質はステンレス316。シート部はNEWPTFE。レデュースポートタイプ
    用途本体材質にステンレス316を採用しておりますので、様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形材質(ボールシート)NEWPTFEバルブ種類ボールバルブ
  • 316 レデュースポートねじ込みボールバルブ   蝶ハンドル コンサス

    316 レデュースポートねじ込みボールバルブ 蝶ハンドル

    コンサス
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    本体材質はステンレス316。シート部はNEWPTFE。レデュースポートタイプ蝶ハンドルタイプ
    用途本体材質にステンレス316を採用しておりますので、様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形材質(ボールシート)NEWPTFEバルブ種類ボールバルブ
  • 316L フルボアねじ込みボールバルブ コンサス

    316L フルボアねじ込みボールバルブ

    コンサス
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    2ピースボディー、フルポートです。 オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがあります。 本体材質はステンレス304、316、316Lがあり、本体316、316L製はシート部にNEW PTFEを採用していますので様々な流体に対応できます。
    材質(本体)ステンレス316L接続方式ねじ込み形バルブ種類ボールバルブ
  • 316 フルボアねじ込みボールバルブ    蝶ハンドル コンサス

    316 フルボアねじ込みボールバルブ 蝶ハンドル

    コンサス
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    2ピースボディー、フルポートです。 オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがあります。 本体材質はステンレス304、316、316Lがあり、本体316、316L製はシート部にNEW PTFEを採用していますので様々な流体に対応できます。
    材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形ハンドル形状蝶ハンドルバルブ種類ボールバルブ
  • 316 3PCボールバルブ CSH型 ロック CSH-PS2シリーズ コンサス

    316 3PCボールバルブ CSH型 ロック CSH-PS2シリーズ

    コンサス
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    スリーピースボディー、フルポート構造、ハイグランドねじ込みボールバルブ。、標準ロックハンドルで、安全を確保可能。、エンドキャップの交換で接続形状が変更可能。、軽量・コンパクト設計のため、配管メンテナンス時の取り外しが簡単。、グランド部はOリングとグランドパッキンの二重構造のため、シール性が良好。、グランドを特殊構造にしており、アクチュエーターをヨーク無しで組立可能。、ねじ込みにて接続。、分解・洗浄など頻繁にメンテナンスを行う配管での使用に適している。
    仕様●本体形状:ストレート●材質:本体/ステンレス316、シート/PTFE●ボールバルブ種類:フルポート●接続種類:供給側・制御側/Rc●ハンドル形状:ロックハンドル●操作方式:手動式
  • 316 ねじ込みスリーピースボールバルブ コンサス

    316 ねじ込みスリーピースボールバルブ

    コンサス
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    3ピースボディー、フルポート構造です。 標準ロックハンドルですので安全を確保できます。 エンドキャップの交換で接続形状が変更できます。 グランドを特殊構造にしており、グランド部のシール性が良好です。
    材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形バルブ種類ボールバルブ
  • 316 ネジ込フルボールバルブ CSF CSF-PS2シリーズ コンサス

    316 ネジ込フルボールバルブ CSF CSF-PS2シリーズ

    コンサス
    4,798税込5,278
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    2ピースボディー、フルポート。、オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがある。、本体材質はステンレス316で、シート部にNEW PTFEを採用しているので様々な流体に対応可能。
    仕様●本体形状:ストレート●使用流体:水/空気●ボールバルブ種類:フルポート●接続種類:供給側・制御側/Rc●シート部材質:NEW PTFE●操作方式:手動式
  • 316L ネジ込フルボールバルブ CSF CSF-PS3シリーズ コンサス

    316L ネジ込フルボールバルブ CSF CSF-PS3シリーズ

    コンサス
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷
    2ピースボディー、フルポート。、オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがある。、本体材質はステンレス316Lで、シート部にNEW PTFEを採用しているので様々な流体に対応可能。
    仕様●本体形状:ストレート●使用流体:水/空気●ボールバルブ種類:フルポート●接続種類:供給側・制御側/Rc●シート部材質:NEW PTFE●操作方式:手動式
  • 304 レデュースポートねじ込みボールバルブ   蝶ハンドル コンサス

    304 レデュースポートねじ込みボールバルブ 蝶ハンドル

    コンサス
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    本体材質はステンレス304。シート部はPTFE。レデュースポートタイプ。蝶ハンドルタイプ
    用途本体材質、ステンレス304を採用。様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス304接続方式ねじ込み形材質(ボールシート)PTFEバルブ種類ボールバルブ
  • 316 ねじ込みスイングチャッキバルブ コンサス

    316 ねじ込みスイングチャッキバルブ

    コンサス
    8,498税込9,348
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    水平及び垂直方向で使用可能
    材質(本体)ステンレス316構造スイング式接続方式ねじ込み Rc(JIS B 0203)バルブ種類スイングチャッキバルブ
  • 316 ねじ込みグローブバルブ コンサス

    316 ねじ込みグローブバルブ

    コンサス
    6,398税込7,038
    1個
    6日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)ステンレス316構造スクリューボンネット材質(パッキング)膨張黒鉛+PTFE編組接続方式ねじ込み接続ねじ込み Rc(JIS B 0203)操作丸ハンドル(ステム上昇式)ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
  • 316 ねじ込みゲートバルブ コンサス

    316 ねじ込みゲートバルブ

    コンサス
    9,698税込10,668
    1個
    6日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)ステンレス316構造スクリューボンネット材質(パッキング)膨張黒鉛+PTFE編組接続方式ねじ込み Rc(JIS B 0203)操作丸ハンドル(ステム非上昇式)ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ