カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(60)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • コンサス
  • モノタロウ(11)
  • SMC(3,568)
  • BIGM(丸山製作所)(371)
  • ハンマーキャスター(321)
  • DAYTONA(デイトナ)(88)
  • SAMTEC(88)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(83)
  • KITACO(50)
  • 日野自動車(49)
  • AFAM(アファム)(49)
  • IKO(日本トムソン)(44)
  • brembo(43)
  • TRUSCO(40)
  • 西邦工業(40)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(36)
  • TDK(35)
  • エスコ(33)
  • RS PRO(33)
  • Qlight(31)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s125」の検索結果

98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
304 ヘルールホースアダプター コンサス304 ヘルールホースアダプターコンサス
8,898税込9,788
1個
当日出荷
異径タイプもあります。
材質ステンレス304/ステンレス316L形状ヘルール
真空用NWブランクフランジ コンサス真空用NWブランクフランジコンサス(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質SUS304形状NWブランクフランジ
真空用NWロングフランジ コンサス真空用NWロングフランジコンサス
2,498税込2,748
1個
当日出荷
材質SUS304形状NWロングフランジ
304 ヘルールエルボ コンサス304 ヘルールエルボコンサス
10,980税込12,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
ロングタイプもあります。
材質ステンレス304形状ヘルール
真空用NWフランジ コンサス真空用NWフランジコンサス
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS304形状NWフランジ
304 フルボアねじ込みボールバルブ コンサス304 フルボアねじ込みボールバルブコンサス
5,298税込5,828
1個
当日出荷
ツーピースボディ、フルポートです。 本体ステンレス304製・シート部はPTFEです。 サイズは、 10A・15A・20A・25A・40A・50A オールステンレス製ですので衛生的です。
材質(本体)ステンレス304接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFEバルブ種類ボールバルブ
304 熔接ヘルール コンサス304 熔接ヘルールコンサス
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
より耐蝕性の強いスーパーステンレス製もあります。
材質ステンレス304形状ヘルール寸法L(mm)21
304 ブラインドヘルール コンサス304 ブラインドヘルールコンサス
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス304形状ヘルール寸法L(mm)11
真空用NWエルボ コンサス真空用NWエルボコンサス
9,998税込10,998
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS304形状NWエルボ
304 異径ヘルールホースアダプター コンサス304 異径ヘルールホースアダプターコンサス
14,980税込16,478
1個
当日出荷
材質SUS304形状ヘルール
304 ヘルールティー コンサス304 ヘルールティーコンサス
19,980税込21,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
一方・二方・異径へルールチーズもあります。
材質ステンレス304形状ヘルール
真空用NW SUSクランプ コンサス真空用NW SUSクランプコンサス
6,298税込6,928
1個
当日出荷
NWフランジを配管するためのクランプです。 ボルト・ナットを不要としたワンタッチ接続です。 また、ステンレス製で強度があり、正圧がかかる場合でもご使用頂けます.
形状NW SUSクランプ材質ステンレス
真空用NWチーズ コンサス真空用NWチーズコンサス
16,980税込18,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS304形状NWチーズ
304 熔接エルボ コンサス304 熔接エルボコンサス(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ステンレス304形状ヘルール
SUS304 溶接ホースアダプター コンサスSUS304 溶接ホースアダプターコンサス
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304形状ヘルール
304 ヘルールコンセントレデューサー コンサス304 ヘルールコンセントレデューサーコンサス
11,980税込13,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質ステンレス304形状同心レデュサー
304 片ヘルールエルボ コンサス304 片ヘルールエルボコンサス
6,998税込7,698
1個
当日出荷から6日以内出荷
ロングタイプもあります。
材質ステンレス304形状ヘルール
304 レデュースポートねじ込みボールバルブ コンサス304 レデュースポートねじ込みボールバルブコンサス(1件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
本体材質はステンレス304。シート部はPTFE。レデュースポートタイプ
用途本体材質、ステンレス304を採用。様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス304接続方式ねじ込み形材質(ボールシート)PTFEバルブ種類ボールバルブ
304 NWレデューサー コンサス304 NWレデューサーコンサス
8,790税込9,669
1個
当日出荷から15日以内出荷
各種NW規格の配管を繋ぎ、真空ポンプにより真空装置や機器の真空引きが可能なNW規格レデューサー配管です。
仕様●材質:SUS304
304 NWレデューサー コンサス304 NWレデューサーコンサス
8,790税込9,669
1個
当日出荷
各種NW規格の配管を繋ぎ、真空ポンプにより真空装置や機器の真空引きが可能なNW規格レデューサー配管です。
仕様●材質:SUS304アズワン品番65-9389-87
304 ヘルールエキセントレデュサー コンサス304 ヘルールエキセントレデュサーコンサス
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス304形状偏心レデュサー
304 ロングヘルール コンサス304 ロングヘルールコンサス
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
面間50Lのタイプもあります。
材質ステンレス304形状ヘルール
3A規格 中高圧クランプ Z3A2H-S1シリーズ コンサス3A規格 中高圧クランプ Z3A2H-S1シリーズコンサス
26,500税込29,150
1個
当日出荷から24日以内出荷
3A規格(米国乳業規格)のヘルール継手用クランプです。
304 ヘルール45°エルボ コンサス304 ヘルール45°エルボコンサス
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質ステンレス304形状ヘルール
304 熔接45°エルボ コンサス304 熔接45°エルボコンサス
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷
材質ステンレス304形状ヘルール
304 NWチーズ コンサス304 NWチーズコンサス
21,800税込23,980
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
配管の分岐、収束等にお使いいただける規格配管です。
仕様●材質:SUS304
316L 片ヘルールパイプ 8Aシリーズ コンサス316L 片ヘルールパイプ 8Aシリーズコンサス
1,890税込2,079
1個
8日以内出荷
クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。
仕様●材質:SUS304材質SUS304呼び径(A)8アズワン品番65-9389-19
304 片ヘルール45°エルボ コンサス304 片ヘルール45°エルボコンサス
8,798税込9,678
1個
6日以内出荷
材質ステンレス304形状ヘルール
304 レデュースポートねじ込みボールバルブ   蝶ハンドル コンサス304 レデュースポートねじ込みボールバルブ 蝶ハンドルコンサス
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
本体材質はステンレス304。シート部はPTFE。レデュースポートタイプ。蝶ハンドルタイプ
用途本体材質、ステンレス304を採用。様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス304接続方式ねじ込み形材質(ボールシート)PTFEバルブ種類ボールバルブ
304 ネジ込フルボールバルブ CSZ CSZ-PS1シリーズ コンサス304 ネジ込フルボールバルブ CSZ CSZ-PS1シリーズコンサス
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
ツーピースボディ、フルポートです、オールステンレス製ですので衛生的です、液体用、気体用に適しており、フランジ継手が推奨、様々なステンレス配管用に使用可能
仕様●材質:本体/SCS13A、シート/PTFE
304 熔接エキセントレデュサー コンサス304 熔接エキセントレデュサーコンサス
6,698税込7,368
1個
6日以内出荷
材質ステンレス304形状偏心レデュサー
304 NWロングフランジ コンサス304 NWロングフランジコンサス
3,290税込3,619
1個
8日以内出荷
。クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。
仕様●材質:SUS304材質SUS304アズワン品番65-9389-34
SUS304 ロングヘルール ZFL-S1シリーズ コンサスSUS304 ロングヘルール ZFL-S1シリーズコンサス
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷
サニタリーサイズ用ロングヘルール。、材質はステンレス304/316Lに対応。、面間42L。、呼び径:1S、1.5S、2S、2.5S、3S、4S。、様々なステンレスサニタリー配管用に最適。
仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:同径●同種・異種:異種●接続部 形態:ヘルールx溶接
304 熔接コンセントレデューサー コンサス304 熔接コンセントレデューサーコンサス
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
材質ステンレス304形状同心レデュサー
SUS304 溶接ホースアダプター ZWA-HS1シリーズ コンサスSUS304 溶接ホースアダプター ZWA-HS1シリーズコンサス
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷
内外面研磨仕様のサニタリー配管用の溶接ホースアダプター。、様々なステンレスサニタリー配管用に。
仕様●種類:継手●継手形状:変換アダプタ●同径・異径:同径●同種・異種:異種●接続部形態:溶接xホースアダプタ
SUS304 ヘルールチーズ ZTE-FS1シリーズ コンサスSUS304 ヘルールチーズ ZTE-FS1シリーズコンサス
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
内外面研磨仕様のサニタリー配管用のヘルールチーズ。、一方・二方・異径ヘルールチーズもあります。、様々なステンレスサニタリー配管用。
仕様●種類:継手●継手形状:ティー●同径・異径:同径●同種・異種:同種●接続部 形態:ヘルールxヘルール
SUS 304 熔接ライナー ZLS-S1シリーズ コンサスSUS 304 熔接ライナー ZLS-S1シリーズコンサス
3,168税込3,485
1個
8日以内出荷
ユニオン継手用の溶接ライナー。、様々なステンレスサニタリー配管に適しています。
SUS 304 ブラインドナット ZNB-S1シリーズ コンサスSUS 304 ブラインドナット ZNB-S1シリーズコンサス
24,255税込26,681
1個
8日以内出荷
サニタリー配管用ブラインドナット。、接液SUS316Lも制作可能。、ネジ用のキャップとして適しています。
SUS 304 熔接ネジシート ZMS-S1シリーズ コンサスSUS 304 熔接ネジシート ZMS-S1シリーズコンサス
3,861税込4,247
1個
8日以内出荷
様々なステンレスサニタリー配管用に便利。
SUS 304 ブラインドライナー ZLB-S1シリーズ コンサスSUS 304 ブラインドライナー ZLB-S1シリーズコンサス
3,960税込4,356
1個
8日以内出荷
ステンレスサニタリー配管用に使用できるユニオン継手用のブラインドライナー。、様々なステンレスサニタリー配管用に使用できる。