カテゴリ

  • 研磨材(8)
  • 空圧工具(7)
絞り込み
ブランド
  • 空研
  • 修理(10)
  • ミツビシ(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dam-055」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 デュアルアクションサンダー DAM-055・DAM-055S 空研

    部品 デュアルアクションサンダー DAM-055・DAM-055S

    空研
    16税込18
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 非吸塵式デュアルアクションサンダー(本体B) 空研

    非吸塵式デュアルアクションサンダー(本体B)

    空研
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    仕上げ研磨に最適です。
    用途フェザーエッジング作業。パテ研磨。全塗装時の足付け作業。研磨作業全般ホース口金取付ねじRc1/4使用ホース(mm)6.5騒音レベル(dB(A))86空気消費量(m3/min)0.38全高(mm)95(パッド付)全長(mm)181(パッド付)質量(kg)1.05(パッド付)無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500圧縮機2.2(kW)オービット径(Φmm)5.0(オービットダイヤ)付属品カプラー20PM×1、板スパナ×1(24・26Hex)、マジックパット(穴無し)仕様マジック式(穴無し)非吸塵式トラスコ品番295-4206ペーパー径(Φmm)125
  • 吸塵式デュアルアクションサンダー(Bセット) 空研

    吸塵式デュアルアクションサンダー(Bセット)

    空研
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    新設計エアーモーターの採用によりとてもねばり強くパワフルです。低重心設計でバランスが良く安定度抜群です。低振動、低騒音。
    用途フェザーエッジング・パテ研磨作業。全塗装の足つけ作業。一般産業でも能力を発揮。タイプ吸塵式(マジック付)仕様使用ペーパーサイズ/Φ125mmオービットダイヤ/5mmトラスコ品番295-4222全長(mm)182(パッド付)質量(kg)1.05(パッド付)全高(mm)95(パット付)空気消費量(m3/min)0.38無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9500ホース口金取付ねじRc1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー2.2kw
  • 非吸塵式デュアルアクションサンダー(本体A) 空研

    非吸塵式デュアルアクションサンダー(本体A)

    空研
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    小型、軽量で長時間作業も楽々です。 円滑な二重回転運動です。
    用途自動車鈑金塗装作業。使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125ホース取付口Rc1/4排気方向後方使用(ペーパータイプ)のり付
  • 吸塵式デュアルアクションサンダー(Aセット) 空研

    吸塵式デュアルアクションサンダー(Aセット)

    空研
    45,980税込50,578
    1台
    5日以内出荷
    小型、軽量で長時間作業も楽々です。 円滑な二重回転運動です。
    用途自動車鈑金塗装作業。使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125ホース取付口Rc1/4排気方向後方使用(ペーパータイプ)のり付
  • ダスト・ホースカフスセット 空研

    ダスト・ホースカフスセット

    空研(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    デュアルアクションエアサンダー用のダストオプションです。
    用途DAM-055S系とDAC-056S系共用トラスコ品番828-3606適合機種DAM~/DAC~/KDM~材質ビニール全長(mm)2000質量(g)430外径(Φmm)35
  • プルーパッドのり付用穴なし 空研

    プルーパッドのり付用穴なし

    空研
    3,798税込4,178
    1枚
    当日出荷
    用途サンディング用のり付ペーパー張付け用、DAM-055AとKDM-055A共用、サンディング用のり付ペーパー貼り付け用、DAC-056SA用、DAM-055SとDAM-053SA共用、サンディングペーパーのり付貼り付け用、DAC-056AとDAC-05AA共用トラスコ品番828-3595適合機種DAM-055A・KDM-055A材質発泡ウレタン、ウレタン樹脂質量(g)100タイプのり付きタイプ穴なしサイズ(mm)125パッド径(Φmm)123
  • グリーンパッド 穴なし ノリタイプ 空研

    グリーンパッド 穴なし ノリタイプ

    空研
    3,798税込4,178
    1枚
    当日出荷
    用途サンディング用のり付ペーパー張付け用、DAM-055AとKDM-055A共用、サンディング用のり付ペーパー貼り付け用、DAC-056SA用、DAM-055SとDAM-053SA共用、サンディングペーパーのり付貼り付け用、DAC-056AとDAC-05AA共用トラスコ品番828-3597適合機種DAC-056A材質発泡ウレタン、ウレタン樹脂寸法(mm)125全長(mm)123グリーン質量(g)106タイプのり付きタイプ穴なしパッド径(Φmm)123
  • 5インチグリーンパッドのり付用穴あきハード 空研

    5インチグリーンパッドのり付用穴あきハード

    空研
    4,798税込5,278
    1枚
    当日出荷
    用途サンディング用のり付ペーパー張付け用、DAM-055AとKDM-055A共用、サンディング用のり付ペーパー貼り付け用、DAC-056SA用、DAM-055SとDAM-053SA共用、サンディングペーパーのり付貼り付け用、DAC-056AとDAC-05AA共用トラスコ品番828-3598適合機種DAC-056SA材質発泡ウレタン、ウレタン樹脂寸法(mm)125全長(mm)123グリーン質量(g)106タイプのり付きタイプ穴ありパッド径(Φmm)123
  • ブルーパッド 穴あき ノリタイプ 空研

    ブルーパッド 穴あき ノリタイプ

    空研(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    用途サンディング用のり付ペーパー張付け用、DAM-055AとKDM-055A共用、サンディング用のり付ペーパー貼り付け用、DAC-056SA用、DAM-055SとDAM-053SA共用、サンディングペーパーのり付貼り付け用、DAC-056AとDAC-05AA共用トラスコ品番828-3596適合機種DAM-055SA・KDM-055SA材質発泡ウレタン、ウレタン樹脂寸法(mm)125全長(mm)123ブルー質量(g)104タイプのり付きタイプ穴ありパッド径(Φmm)123
  • ブルーパッド 穴無し マジックタイプ 空研

    ブルーパッド 穴無し マジックタイプ

    空研(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1枚
    当日出荷
    デュアルアクションエアサンダー用のパッドです。
    用途サンディングペーパーマジック付貼り付け用、DAM-055SBとKDM-055SB共用、サンディング用マジックペーパー張付け用、DAC-056BとDAM-05AB共用、サンディング用マジックペーパー貼り付け用、DAC-056SBとDAM-05ASB共用トラスコ品番828-3599適合機種DAM-055B・KDM-055B材質発泡ウレタン、ベルクロ質量(g)100タイプマジックタイプ穴なしサイズ(mm)125パッド径(Φmm)123
  • グリーンパッド 穴あき マジックタイプ 空研

    グリーンパッド 穴あき マジックタイプ

    空研
    4,798税込5,278
    1枚
    当日出荷
    デュアルアクションエアサンダー用のパッドです。
    用途サンディングペーパーマジック付貼り付け用、DAM-055SBとKDM-055SB共用、サンディング用マジックペーパー張付け用、DAC-056BとDAM-05AB共用、サンディング用マジックペーパー貼り付け用、DAC-056SBとDAM-05ASB共用トラスコ品番828-3601適合機種DAC-056SB材質発泡ウレタン、ベルクロ寸法(mm)125全長(mm)123グリーン質量(g)106タイプマジックタイプ穴ありパッド径(Φmm)123
  • 5インチグリーンパッドマジック用穴なしハード 空研

    5インチグリーンパッドマジック用穴なしハード

    空研(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1枚
    当日出荷
    デュアルアクションエアサンダー用のパッドです。
    用途サンディングペーパーマジック付貼り付け用、DAM-055SBとKDM-055SB共用、サンディング用マジックペーパー張付け用、DAC-056BとDAM-05AB共用、サンディング用マジックペーパー貼り付け用、DAC-056SBとDAM-05ASB共用トラスコ品番828-3600適合機種DAC-056B材質発泡ウレタン、ベルクロ寸法(mm)125全長(mm)123グリーン質量(g)106タイプマジックタイプ穴なしパッド径(Φmm)123
  • 5インチブルーパッドマジック用穴あき 空研

    5インチブルーパッドマジック用穴あき

    空研
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    用途サンディング用マジックペーパー張付け用トラスコ品番828-7046適合機種DAM-055SB・KDM-055SB材質ベルクロ寸法(mm)125質量(g)106タイプマジックタイプ穴あり