カテゴリ
- 空圧工具(2)
絞り込み
ブランド
- 空研
- モノタロウ(1)
- SLOKY(スローキー)(23)
- 瓜生製作(14)
- エスコ(4)
- SIGNET(シグネット)(4)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- ミヤナガ(3)
- TRUSCO(2)
- 日東工器(2)
- イチネンTASCO(2)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
- 修理(2)
- 杉崎計器(2)
- PROCHI(プロチ)(1)
- GRAYHILL(1)
- 日本エレパーツ(1)
- Sun Ken(1)
「hex6.35」の検索結果
特価

1/4"Hex小型インパクトドライバー(6.35mm6角)
空研¥39,980税込¥43,9781台当日出荷エンジン周り整備作業等小径ねじ作業に最適です。用途二輪車・軽自動車のねじ脱着作業。トラスコ品番295-4516全長(mm)150質量(kg)0.95無負荷回転数(min-1[r.p.m])8800ねじ締め能力(mm)8使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3最大締付トルク(N・m)70チャックワンタッチ式ホース取付口Rc1/4差込口(ビット)6.35mm排気方向後方
1/4"Hex小型インパクトドライバー6.35mm6角穴ニップル仕様
空研¥35,980税込¥39,5781台12日以内出荷エンジン周り整備作業等小径ねじ作業に最適です。用途二輪車・軽自動車のねじ脱着作業。トラスコ品番326-6168全長(mm)184質量(kg)0.77無負荷回転数(min-1[r.p.m])10500ねじ締め能力(mm)2.7~5.0使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2最大締付トルク(N・m)27チャックビットスリーブ式ホース取付口Rc1/4差込口(ビット)6.35mm排気方向横方