カテゴリ
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- 空研
- 修理(1)
「kag-45g」の検索結果
特価

アングルグラインダー4インチ強力型
空研¥39,980税込¥43,9781台当日出荷から5日以内出荷スピンドルロック機構の採用により砥石の交換が容易(専用工具が不要)です。 研削作業が確認しやすいスロープヘッド形状です。 錆び落とし・面取り・バリ取り軽研削作業、中研削作業に最適です。 歯車パーツは高耐久性のニッケルクロムモリブデン鋼を採用です。 モータ出力は従来の約1.3倍とパワフルです。 排気方向が360で変更出来ます。 サイレンサー付です。 スピンドルロック機構の採用により砥石の交換が容易(専用工具が不要)です。 研削作業が確認しやすいスロープヘッド形状です。 錆び落とし・面取り・バリ取り軽研削作業に最適です。 歯車パーツは高耐久性のニッケルクロムモリブデン鋼を採用です。 モータ出力は従来品の約1.3倍とパワフルです。 排気方向が360°変更出来ます。 サイレンサー付です。用途錆び落とし面取りなどのあらゆる中研削作業に材質ニッケルクロムモリブデン鋼全長(mm)226高さ(mm)96無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000研削砥石寸法(mm)(外径)100研削砥石寸法(mm)(厚さ)6研削砥石寸法(mm)(穴径)15使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.54無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000使用エアーホース内径(Φmm)9.5排気方向側方