カテゴリ

  • 研磨材(8)
  • 空圧工具(6)
絞り込み
ブランド
  • 空研
  • 修理(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kdm-055」の検索結果

特価
本日8月2日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 非吸塵式デュアルアクションサンダー 空研

    非吸塵式デュアルアクションサンダー

    空研
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    新設計のエアーモータの採用によりねばり強くパワフル。低重心設計でバランスがよく抜群の安定性。低振動で長時間の作業でも疲れ知らず。片手で楽に作業が出来る小型・軽量タイプ。握りやすく手にフィットするグリップ。
    用途フェザーエッジング作業・塗装の足付け作業・木工研磨作業全高(mm)81(パッド付き)ペーパー寸法(mm)Φ125無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9500オービットダイヤ(mm)5
  • 吸塵式デュアルアクションサンダー(Aセット) 空研

    吸塵式デュアルアクションサンダー(Aセット)

    空研
    34,980税込38,478
    1台
    5日以内出荷
    材質アルミセット内容20PMカプラ付き
  • 吸塵式デュアルアクションサンダー(Bセット) 空研

    吸塵式デュアルアクションサンダー(Bセット)

    空研
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    全高81mmで低重心設計です。軽量でハイパワーです。低振動で長時間作業も楽々です。
    用途パテ、木工、金属などの研磨に無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500トラスコ品番764-7905セット内容ダストホース直径19mm、ダストバック、カップリングプラグ20PM材質樹脂全長(mm)212タイプ(ペーパー)吸塵式マジックシート全高(mm)81使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.35排気口後方ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)5
  • 吸塵式デュアルアクションサンダ(本体A) 空研

    吸塵式デュアルアクションサンダ(本体A)

    空研
    31,980税込35,178
    1台
    5日以内出荷
  • 吸塵式デュアルアクションサンダ(B)(本体のみ) 空研

    吸塵式デュアルアクションサンダ(B)(本体のみ)

    空研
    31,980税込35,178
    1台
    5日以内出荷
    新設計のエアーモータの採用により、ねばり強くパワフル。 低重心設計でバランスがよく抜群の安定性。 低振動で長時間の作業にも疲れ知らず。 高い集塵能力を発揮。 片手で楽に作業が出来る小型・軽量タイプ 握りやすく手にフィットするグリップ。
    用途フェザーエッジング作業に。 あらゆる塗装の足付け作業に。 木工研磨作業に。全長(mm)212質量(g)740タイプ(ペーパー)吸塵式マジックシート全幅(mm)122全高(mm)81無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500使用ホース内径(Φmm)6.5空気消費量(m3/min)0.35排気口後方ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))86オービットダイヤ(mm)5振動3軸合成値(m/s2)2.9使用ペーパーΦ125mm
  • グリーンパッド 穴あき マジックタイプ 空研

    グリーンパッド 穴あき マジックタイプ

    空研
    4,798税込5,278
    1枚
    当日出荷
    デュアルアクションエアサンダー用のパッドです。
    用途サンディングペーパーマジック付貼り付け用、DAM-055SBとKDM-055SB共用、サンディング用マジックペーパー張付け用、DAC-056BとDAM-05AB共用、サンディング用マジックペーパー貼り付け用、DAC-056SBとDAM-05ASB共用トラスコ品番828-3601適合機種DAC-056SB材質発泡ウレタン、ベルクロ寸法(mm)125全長(mm)123グリーン質量(g)106タイプマジックタイプ穴ありパッド径(Φmm)123
  • ブルーパッド 穴無し マジックタイプ 空研

    ブルーパッド 穴無し マジックタイプ

    空研(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1枚
    当日出荷
    デュアルアクションエアサンダー用のパッドです。
    用途サンディングペーパーマジック付貼り付け用、DAM-055SBとKDM-055SB共用、サンディング用マジックペーパー張付け用、DAC-056BとDAM-05AB共用、サンディング用マジックペーパー貼り付け用、DAC-056SBとDAM-05ASB共用トラスコ品番828-3599適合機種DAM-055B・KDM-055B材質発泡ウレタン、ベルクロ質量(g)100タイプマジックタイプ穴なしサイズ(mm)125パッド径(Φmm)123
  • プルーパッドのり付用穴なし 空研

    プルーパッドのり付用穴なし

    空研
    3,798税込4,178
    1枚
    当日出荷
    用途サンディング用のり付ペーパー張付け用、DAM-055AとKDM-055A共用、サンディング用のり付ペーパー貼り付け用、DAC-056SA用、DAM-055SとDAM-053SA共用、サンディングペーパーのり付貼り付け用、DAC-056AとDAC-05AA共用トラスコ品番828-3595適合機種DAM-055A・KDM-055A材質発泡ウレタン、ウレタン樹脂質量(g)100タイプのり付きタイプ穴なしサイズ(mm)125パッド径(Φmm)123
  • 5インチグリーンパッドマジック用穴なしハード 空研

    5インチグリーンパッドマジック用穴なしハード

    空研(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1枚
    当日出荷
    デュアルアクションエアサンダー用のパッドです。
    用途サンディングペーパーマジック付貼り付け用、DAM-055SBとKDM-055SB共用、サンディング用マジックペーパー張付け用、DAC-056BとDAM-05AB共用、サンディング用マジックペーパー貼り付け用、DAC-056SBとDAM-05ASB共用トラスコ品番828-3600適合機種DAC-056B材質発泡ウレタン、ベルクロ寸法(mm)125全長(mm)123グリーン質量(g)106タイプマジックタイプ穴なしパッド径(Φmm)123
  • グリーンパッド 穴なし ノリタイプ 空研

    グリーンパッド 穴なし ノリタイプ

    空研
    3,798税込4,178
    1枚
    当日出荷
    用途サンディング用のり付ペーパー張付け用、DAM-055AとKDM-055A共用、サンディング用のり付ペーパー貼り付け用、DAC-056SA用、DAM-055SとDAM-053SA共用、サンディングペーパーのり付貼り付け用、DAC-056AとDAC-05AA共用トラスコ品番828-3597適合機種DAC-056A材質発泡ウレタン、ウレタン樹脂寸法(mm)125全長(mm)123グリーン質量(g)106タイプのり付きタイプ穴なしパッド径(Φmm)123
  • 5インチグリーンパッドのり付用穴あきハード 空研

    5インチグリーンパッドのり付用穴あきハード

    空研
    4,798税込5,278
    1枚
    当日出荷
    用途サンディング用のり付ペーパー張付け用、DAM-055AとKDM-055A共用、サンディング用のり付ペーパー貼り付け用、DAC-056SA用、DAM-055SとDAM-053SA共用、サンディングペーパーのり付貼り付け用、DAC-056AとDAC-05AA共用トラスコ品番828-3598適合機種DAC-056SA材質発泡ウレタン、ウレタン樹脂寸法(mm)125全長(mm)123グリーン質量(g)106タイプのり付きタイプ穴ありパッド径(Φmm)123
  • ブルーパッド 穴あき ノリタイプ 空研

    ブルーパッド 穴あき ノリタイプ

    空研(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    用途サンディング用のり付ペーパー張付け用、DAM-055AとKDM-055A共用、サンディング用のり付ペーパー貼り付け用、DAC-056SA用、DAM-055SとDAM-053SA共用、サンディングペーパーのり付貼り付け用、DAC-056AとDAC-05AA共用トラスコ品番828-3596適合機種DAM-055SA・KDM-055SA材質発泡ウレタン、ウレタン樹脂寸法(mm)125全長(mm)123ブルー質量(g)104タイプのり付きタイプ穴ありパッド径(Φmm)123
  • 5インチブルーパッドマジック用穴あき 空研

    5インチブルーパッドマジック用穴あき

    空研
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    用途サンディング用マジックペーパー張付け用トラスコ品番828-7046適合機種DAM-055SB・KDM-055SB材質ベルクロ寸法(mm)125質量(g)106タイプマジックタイプ穴あり