カテゴリ
- 空圧工具(2)
絞り込み
ブランド
- 空研
- 修理(1)
「kdr-605」の検索結果
特価

エアーミニドリル(6mm能力)
空研¥19,980税込¥21,9781台当日出荷小型・軽量で使い勝手良く、Φ6mmまでの穴あけ作業にご使用頂けます。用途主に住宅関係のアルミサッシ、トラックの架装、自動車鈑金、弱電機作業等、あらゆる穴あけ作業に幅広くご使用頂けます。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2800全長(mm)133(チャック付)質量(kg)0.63(リードホース付)全高(mm)125(チャック付)穴あけ能力(mm)6使用ホース内径(Φmm)6.5空気消費量(m3/min)0.44騒音レベル(dB(A))85ホース取付口Rc1/4使用コンプレッサ2.2kW振動3軸合成値(m/s2)2.2