カテゴリ
- 空圧工具(2)
絞り込み
ブランド
- 空研
「kr133a」の検索結果
特価

エアーラチェットレンチ
空研(6件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷小型・軽量で狭い箇所でも有効に使用できます。ねじを締めすぎたり、いためたりしません。手作業に比べ5倍の能率を発揮します。用途10mm以下の小ねじ作業。自動車のオイルパン、ウォーターポンプ、エアコン等の分解整備作業。自動車鈑金作業での分解作業付属品カプラープラグ全長(mm)170(ソケット含まず)質量(kg)0.5(ソケット含まず)差込角(mm)9.5最大トルク(N・m)20無負荷回転速度(min-1[r.p.m])300ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))83能力ボルト径(mm)10空気消費量(Nm3/min)0.25使用エアーホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー(kW)1.5