カテゴリ
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- 空研
- モノタロウ(2)
- KTC(8)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- マキタ(2)
- SHINANO(信濃機販)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- U-TOOLS (埼玉精機)(1)
- 修理(1)
- SI(1)
「ktc jap451」の検索結果

12.7角ドライブ中型インパクトレンチ
空研(9件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷軽自動車・乗用車のタイヤ脱着作業に最適です。用途軽自動車・乗用車のタイヤの脱着作業。 エンジンや足回りの分解組立作業。 Uボルトの脱着作業。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6000実用トルク範囲(N・m)100~450付属品カップリングプラグ20PMトラスコ品番295-4338全長(mm)178質量(kg)2.4(ソケット無)空気消費量(m3/min)0.4差込サイズ(Φmm)12.7ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))91能力ボルト径(mm)18使用エアーホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー2.2kw