カテゴリ
- 空圧工具(3)
絞り込み
ブランド
- 空研
- BIGM(丸山製作所)(17)
- 三菱電機(16)
- SIEMENS(13)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(8)
- ホンダ(7)
- SMC(5)
- テクノ高槻(5)
- サカエ(3)
- カリタ(3)
- グリーンクロス(3)
- 象印チェンブロック(2)
- 修理(2)
- エムケー精工(2)
- アルファ・ラバル(2)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- パナソニックコネクト(2)
- エクセン(1)
- オリオン機械(1)
- ブランドをもっと見る
「kw-17」の検索結果
特価

インパクトレンチ本体オイルバス
空研¥89,980税込¥98,9781台5日以内出荷用途コンクリートパイル、ヒューム管、ポール等の成型型枠の脱着作業に 橋梁や造船、建機等の組立作業にも威力を発揮全高(mm)188構造(インパクトクラッチ)ワンドッグ型 オイルバス式使用ホース内径(Φmm)12空気消費量(m3/min)0.6ホース取付口Rc3/8差込角(sq.)19
インパクトレンチ本体ボウシン
空研¥109,800税込¥120,7801台5日以内出荷独自の防振構造により振動レベルを従来機の約40%低減しました。 1回転2打撃するツーハンマークラッチの採用で作業能率が高い。 オイルバス式クラッチの採用で耐久性が高い。 前方斜め45度の排気。用途コンクリートパイル、ヒューム管、ポール等の成型型枠の脱着作業 橋梁や、造船、バルブ、建機等、長時間の組立て作業にも一段と能力を発揮無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6500付属品カップリングプラグ30PM、六角棒スパナ5mm、六角穴付きボルトM6×22全長(mm)378質量(kg)6.3全幅(mm)249全高(mm)173構造(インパクトクラッチ)ワンドッグ型 オイルバス式使用ホース内径(Φmm)12空気消費量(m3/min)0.6軸心より側面まで(mm)43騒音レベル(dB(A))97能力ボルト径(mm)19ホース取付口Rc3/8差込角(sq.)19振動3軸合成値(m/s2)4