カテゴリ
- 空圧工具(3)
絞り込み
ブランド
- 空研
- ダイヤトレンド(20)
- omron(オムロン)(8)
- オムロンヘルスケア(8)
- イワタニ(4)
- 新富士バーナー(3)
- 本多電子(3)
- INAX(LIXIL)(3)
- 修理(3)
- クリスタルアイ(3)
- 椿本チエイン(2)
- 日立産機システム(2)
- ツボ万(2)
- マリンテック(2)
- エスコ(1)
- サカエ(1)
- ノガ(1)
- ホンダ(1)
- エナパック(1)
- ブランドをもっと見る
「kw-2000」の検索結果

インパクトレンチ本体
空研¥69,980~税込¥76,978~1台5日以内出荷空研独自のN型クラッチを採用で安定した潤滑機能。軽量・低振動。用途建設機械・ブルドーザーの分解整備。造船・プラント建設作業。大型自動車のUボルト脱着作業に最適
超軽量N型インパクトレンチ
空研¥73,980税込¥81,3781台5日以内出荷打撃が安定:従来のインパクトレンチのような打撃の「みだれ」はありません。小型軽量:従来とは1~2クラスの差があります。エアー消費も格段に少なくなっています。安定した潤滑機能:必要な部分からグリースが飛び散りません。耐久性:従来のインパクトレンチのような部品のジャンプ作用はありません。長期に渉ってトルクの低下はありません。全長(mm)200(ソケット含まず)質量(kg)3.1(ソケット含まず)差込角(mm)19無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5000ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))88実用トルク範囲(N・m)150~580能力ボルト径(mm)20空気消費量(Nm3/min)0.4使用エアーホース内径(Φmm)8コンプレッサー(kW)3.75