カテゴリ
- 空圧工具(6)
絞り込み
ブランド
- 空研
- 三菱電機(53)
- 修理(6)
- カルイ(4)
- ABB(3)
- SMC(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ハイサーブウエノ(1)
- IXYS(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
「kw-20p」の検索結果

中型インパクトレンチ
空研¥52,980~税込¥58,278~1台当日出荷トラスコ品番295-4371全長(mm)241(ソケット含まず)質量(kg)4.2(ソケット含まず)差込角(mm)19無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))93実用トルク範囲(N・m)150~650能力ボルト径(mm)20空気消費量(Nm3/min)0.47使用エアーホース内径(Φmm)9.5コンプレッサー(kW)3.75
3/4"SQ中型インパクトレンチ(19mm角)
空研¥89,980税込¥98,9781台当日出荷高い締め付け能力が得られます。 耐久性に優れています。用途コンクリート金型のボルト脱着作業に。種別ロッキングドッククラッチ使用空気圧力(MPa)0.6ソケット差込角(mm)19排気方向前方
インパクトレンチ本体
空研¥59,980~税込¥65,978~1台5日以内出荷空研独自のN型クラッチを採用で安定した潤滑機能。軽量・低振動。用途建設機械・ブルドーザーの分解整備。造船・プラント建設作業。大型自動車のUボルト脱着作業に最適