カテゴリ

  • 空圧工具(13)
    • エアーインパクトレンチ(12)
    • 締付/穴あけ(空圧工具アクセサリー)(1)
絞り込み
ブランド
  • 空研
  • 修理(11)
  • 新富士バーナー(2)
  • スバル(1)
最大トルク(N・m)
  • 1140(1)
  • 1370(8)
  • 1800(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3700(1)
  • 4500(7)
  • 5500(1)
  • 6500(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kw-3800」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアインパクトレンチ(大型) 空研エアインパクトレンチ(大型)空研(1件のレビュー)
159,800税込175,780
1台
当日出荷
高い締め付け能力が得られます。 耐久性に優れています。
用途タイヤ脱着作業に。ソケット差込角(mm)25.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700排気方向後方種別N型クラッチ使用空気圧力(MPa)0.6
KW-3800P用 部品 空研KW-3800P用 部品空研
17税込19
1個
5日以内出荷
関連資料(0.49MB)
1インチSQ超軽量インパクトレンチ(25.4mm角) 空研1インチSQ超軽量インパクトレンチ(25.4mm角)空研
179,800税込197,780
1台
当日出荷
大型トラック・トレーラー等のタイヤ脱着作業に。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500能力ボルト径(mm)38空気消費量(m3/min)0.63ホース口金取付ねじRc3/8使用エアーホース内径(Φmm)9.5タイプN型クラッチ全長(mm)467最大締付トルク(N・m)1370ソケット差込角(mm)25.4質量(kg)7.4トラスコ品番818-7239
インパクトレンチGLS 空研インパクトレンチGLS空研
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500実用トルク範囲(N・m)300~1370全長(mm)467質量(kg)7.8差込角(mm)#5SP使用ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.63騒音レベル(dB(A))88能力ボルト径(mm)38ホース取付口Rc3/8使用コンプレッサ7.5kW振動3軸合成値(m/s2)6.3
N型インパクトレンチGL ロングアンビル仕様 空研N型インパクトレンチGL ロングアンビル仕様空研
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
ロングアンビル仕様作業の効率化や軽労化に貢献するN型エアーインパクトレンチN型クラッチ機構搭載⇒小型軽量・低振動・特殊鋼採用で耐久性UP新開発可倒式防振Dハンドル⇒使い易いバランス位置が選択可能。独自の防振構造との組み合わせで疲労軽減大型プロテクター採用⇒特殊エラストマー採用による本体保護と視認性向上高効率排気消音構造
用途中型・大型車のUボルト脱着作業。大型トラックやバスのタイヤ脱着作業。建設機械、ブルドーザーの分解組立作業。寸法(mm)【差込】25.4全長(mm)506(ソケット無し)質量(kg)7.9(ソケット無し)空気消費量(m3/min)0.63無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500騒音レベル(dB(A))88実用トルク範囲(N・m)300~1370能力ボルト径(mm)38使用エアーホース内径(Φmm)9.5コンプレッサー(kW)7.5振動3軸合成値(m/s2)6.7
部品 インパクトレンチ KW3800PROXGL 空研部品 インパクトレンチ KW3800PROXGL空研
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷
部品名称35番 Dハンドル 05381450C
超軽量N型インパクトレンチ 空研超軽量N型インパクトレンチ空研
159,800税込175,780
1台
当日出荷
N型クラッチ採用により安定した打撃であり、クラッチ部 のグリースの飛散がない。超軽量で、高い締付力がある。先端がリテーナリング仕様でソケットが落ちにくい。可倒式防振ハンドルの採用
用途大型トラックやバスのタイヤ交換作業に建設機械・ブルドーザーの分解組立作業二トラスコ品番224-2140セット内容カップリングプラグ(30PM相当)材質鉄・アルミ全長(mm)506無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500、4500(右回転、左回転)使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.63最大締付トルク(N・m)1800、右回転:1370、左回転:1370ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)38ホース取付口Rc3/8振動(3軸合成値)6.7使用エアーホース内径(Φmm)9.5排気方向側方ハンマータイプN型クラッチ
インパクトレンチ5本体 空研インパクトレンチ5本体空研
179,800税込197,780
1台
5日以内出荷
インパクトレンチ本体 空研インパクトレンチ本体空研
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
空研独自のN型クラッチを採用で安定した潤滑機能。軽量・低振動。
用途建設機械・ブルドーザーの分解整備。造船・プラント建設作業。大型自動車のUボルト脱着作業に最適
インパクトレンチG 空研インパクトレンチG空研
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
高効率の消音構造。 視認性の高い樹脂プロテクター。 操作性重視の各種レバー。 低騒音、低振動。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500実用トルク範囲(N・m)300~1370全長(mm)335質量(kg)7.0差込角(mm)25.4使用ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.63騒音レベル(dB(A))88能力ボルト径(mm)38ホース取付口Rc3/8使用コンプレッサ7.5kW振動3軸合成値(m/s2)6.2
N型エアーインパクトレンチG 空研N型エアーインパクトレンチG空研
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷
独自のN型クラッチ機構を搭載し小型・軽量 可倒式防振構造のDハンドルを採用し低振動 高効率消音構造の採用により排気騒音を低減 操作性を高めた左右切換えレバー 視認性のある高機能な大型プロテクタの採用
全長(mm)335質量(kg)7全幅(mm)193全高(mm)171使用ホース内径(Φmm)9.5騒音値(dB)88空気消費量(m3/min)0.63差込サイズ(Φmm)25.4無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500ホース口金取付ねじRc3/8実用トルク範囲(N・m)300~1370能力ボルト径(mm)38使用コンプレッサ7.5kw
インパクトレンチGLRRリング 空研インパクトレンチGLRRリング空研
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500実用トルク範囲(N・m)300~1370全長(mm)506質量(kg)7.9差込角(mm)25.4使用ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.63騒音レベル(dB(A))88能力ボルト径(mm)38ホース取付口Rc3/8使用コンプレッサ7.5kW振動3軸合成値(m/s2)6.7
大型インパクトレンチ 空研大型インパクトレンチ空研
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
1”SQの中で最軽量クラスの「6.0kg」を実現打撃機構はメーカー独自のN型クラッチ機構を採用操作性の良い4段階式のエアーレギュレータを内蔵視認性及び本体保護のプロテクタを採用ISO式に対応する33HEXソケット(ボールロック式)を付属スマートなボディとは反比例のパワフルさ左回転(緩め方向)高出力型インパクトレンチ打撃方式は空研独自のN型クラッチ機構を搭載大きく見やすい流量調整ダイヤルは4段階
用途大型車のISO式ホイールナットの脱着作業用仕様【振動値a(3軸合成値)(m/s2)】左:7.8/右:7.6全長(mm)448(ソケット無)空気消費量(m3/min)左:0.58/右:0.56無負荷回転速度(min-1[r.p.m])左:6500/右:5500ホース口金取付ねじRc3/8騒音レベル(dB(A))左:94/右:99実用トルク範囲(N・m)左:300~1370/右:250~1140能力ボルト径(mm)38