カテゴリ

  • 空圧工具(2)
絞り込み
ブランド
  • 空研
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • 新富士バーナー(2)
  • 山岡金属工業(2)
  • イワタニ(1)
  • スバル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kw1600」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KW-1600PROZ用 部品 空研KW-1600PROZ用 部品空研
17税込19
1個
5日以内出荷
関連資料(0.44MB)
N型エアーインパクトレンチ本体 空研N型エアーインパクトレンチ本体空研
46,980税込51,678
1台
3日以内出荷
小型・軽量「1.6kg」で高回転、高出力 打撃機構は独自のN型クラッチ機構を採用 操作性の良い5段階式のパワーレギュレータを内蔵 本体を保護するプロテクタの採用
付属品カップリングプラグ20PM×1個全長(mm)179質量(kg)1.6差込角(mm)12.7全幅(mm)60全高(mm)179空気消費量(m3/min)0.3無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9600騒音レベル(dB(A))79能力ボルト径(mm)12