カテゴリ

  • 空圧工具(5)
絞り込み
ブランド
  • 空研
  • ネグロス電工(6)
  • 修理(6)
  • ホンダ(5)
  • 新ダイワ(2)
  • サンポット(1)
  • スーパー工業(1)
  • アイオ産業(1)
  • やまびこジャパン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kw4500」の検索結果

特価
本日7月20日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KW-4500GL インパクトレンチ用部品 空研KW-4500GL インパクトレンチ用部品空研
15税込17
1個
当日出荷から6日以内出荷
エアインパクトレンチ(大型) 空研エアインパクトレンチ(大型)空研(1件のレビュー)
189,800税込208,780
1台
当日出荷
高い締め付け能力が得られます。 耐久性に優れています。
用途タイヤ脱着作業に。ソケット差込角(mm)25.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700排気方向後方種別N型クラッチ使用空気圧力(MPa)0.6
インパクトレンチ本体 空研インパクトレンチ本体空研
189,800税込208,780
1台
5日以内出荷
空研独自のN型クラッチを採用で安定した潤滑機能。軽量・低振動。
用途建設機械・ブルドーザーの分解整備。造船・プラント建設作業。大型自動車のUボルト脱着作業に最適
超軽量N型インパクトレンチ 空研超軽量N型インパクトレンチ空研
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
打撃が安定:従来のインパクトレンチのような打撃の「みだれ」はありません。小型軽量:従来とは1~2クラスの差があります。エアー消費も格段に少なくなっています。安定した潤滑機能:必要な部分からグリースが飛び散りません。耐久性:従来のインパクトレンチのような部品のジャンプ作用はありません。長期に渉ってトルクの低下はありません。
用途中型・大型車のUボルト脱着作業。大型トラックやバスのタイヤ脱着作業。建設機械、ブルドーザーの分解組立作業。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3700実用トルク範囲(N・m)1000~2450トラスコ品番295-4451全長(mm)531(ソケット含まず)質量(kg)11.6(ソケット含まず)差込角(mm)25.4ホース口金取付ねじRc1/2騒音レベル(dB(A))98能力ボルト径(mm)45空気消費量(Nm3/min)0.75使用エアーホース内径(Φmm)12コンプレッサー(kW)7.5