カテゴリ
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- 空研
- 伊東電機(19)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(3)
- サンドビック(2)
- SK(新潟精機)(2)
- CKD(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- ホンダ(1)
- ユーボン(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
「pm520」の検索結果
特価

ベルトサンダー(20mm)セット
空研¥39,980税込¥43,9781セット当日出荷手狭な部位の研磨やあらゆる材質の研削作業に。作業目的に応じてアーム角度の調整が可能。消音剤内蔵。ラバーグリップ採用で防振・防寒効果を発揮。作業者を保護する安全設計。非駆動時空気圧0.6MPa(Pe)用途自動車板金作業。溶接のビート削り、スポット部の削り。鉄・アルミ・ダイカスト鋳物の面取り、バリ取りにセット内容カップリングプラグ 20PM、ベルトペーパー 20×520 #60、ベルトペーパー 20×520 #80、ベルトペーパー 20×520 #120全長(mm)427質量(kg)1.6全幅(mm)114無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)20×520ベルト速度(m/min)2200空気消費量(m3/min)0.62使用ホース(mm)6.5騒音レベル(dB(A))85ホース取付口Rc1/4アズワン品番64-8575-41振動3軸合成値(m/s2)1.1