ゴミ袋20L HDPEサンキョウプラテック(14件のレビュー)当日出荷
薄くても強く、コスト削減対策に最適です。
室内ペールに最適な袋です。
材質HDPE、META寸法(横×縦)(mm)500×600RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~)SMC(8件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
ハンドルの大型化
チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱率Max.20%(5N)低減※
※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1形式エルボ型ボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式シール剤使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
ゴミ袋10L HDPEサンキョウプラテック(5件のレビュー)当日出荷
ホテル・病院等の室内袋に最適!
薄くても強いのでコスト削減が可能です。
材質HDPE、META寸法(横×縦)(mm)400×500RoHS指令(10物質対応)対応
ゴミ袋30L HDPEサンキョウプラテック(5件のレビュー)当日出荷
薄くても強く、コスト削減対策に最適です。
室内ペールに最適な袋です。
材質HDPE、META寸法(横×縦)(mm)500×700RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスプラスチック配合レジ袋サンキョウプラテック(25件のレビュー)当日出荷
バイオマス・エコ袋はバイオマス(植物由来)プラスチックを25%含むレジ袋です。
製造サイクルに化石原料だけではなく植物資源を用いるので、温室効果ガス(CO2)の
発生を抑制し、循環社会の形成に繋がります!
色乳白材質HDPE+バイオマスプラタイプノンブロックベロ付タイプ(長舌片)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
箱タイプ HDPEサンキョウプラテック(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
HDPE+メタロセン合材で強度アップを行っています。
無くても強く、コスト対策に最適です。
箱入りなので狭い場所でもすっきり収納出来ます。
オフィス・外食産業でもよく使われています。
材質HDPE、METARoHS指令(10物質対応)対応
ゴミ袋10~15L HDPEサンキョウプラテック(6件のレビュー)当日出荷
ホテル・病院等の室内袋に最適!
薄くても強いのでコスト削減が可能です。
材質HDPE、META寸法(横×縦)(mm)450×500RoHS指令(10物質対応)対応
超大型ポリ袋サンキョウプラテック(6件のレビュー)当日出荷
規格サイズでこの大きさ!超大型ポリ袋
納品日大幅短縮
マチ付きだからしっかりカバー
厚みを抑えたHD素材でコスト削減
用途大型什器のホコリよけにもRoHS指令(10物質対応)対応
チャック付きポリ袋サンキョウプラテック(7件のレビュー)当日出荷
サイズは全部で12種類!用途に合わせてサイズを選べます。
用途ピアス・薬・ポイントカード・旅行セト・衣類等の整理保管に!色透明RoHS指令(10物質対応)対応
ゴミ袋90L LLDPEサンキョウプラテック(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
90Lペールに適した大きさです。かなり大きい袋でごみ収集袋だけではなく、大きい物の収納や梱包にも最適な袋です。
病院、飲食関係や事業所の大きいごみにも最適な袋です。丈夫で柔軟性のあるLLDPE素材のため、縦横バランスのある強度を持っています。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)寸法(横×縦)(mm)900×1000RoHS指令(10物質対応)対応
ゴミ袋45L HDPEサンキョウプラテック(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
HDPE素材+メタロセン混合素材で強度アップを行っています。
薄くても強く、コスト削減対策に最適です。
一番スタンダードな45Lポリ袋です。
材質HDPE、META寸法(横×縦)(mm)650×800RoHS指令(10物質対応)対応
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズSMC(6件のレビュー)当日出荷から31日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ゴミ袋45L LLDPEサンキョウプラテック(2件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
一般的な家庭用サイズです。丈夫で厚い商品から薄くても強くて、そして安いという消費者ニーズを優先させた商品まで様々です。
透明は中身が見え一般ごみだけではなく、空き缶・ビン・ペットボトルなどの資源ごみの分別に適しています。
丈夫で柔軟性のあるLLDPE素材のため、縦横バランスのある強度を持っています。
容量(L)45材質LDPE(低密度ポリエチレン)寸法(横×縦)(mm)650×800RoHS指令(10物質対応)対応
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズSMC(5件のレビュー)当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズSMC(1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン使用流体空気、水色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
チーズ KQ2T ミリサイズSMC(6件のレビュー)当日出荷
用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状チーズ使用流体空気、水色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
バイオマスプラスチック配合レジ袋 厚手 乳白 ブロック有サンキョウプラテック(4件のレビュー)当日出荷
バイオマスプラスチックとは、原料に植物資源を用いることでCO2排出量を減らすことができます。地球温暖化の抑制、化石資源の使用縮減を進め、地球環境の保全に繋がる再生可能資源です。バイオマスプラスチックを使用したレジ袋を商品化いたしました。
材質HDPE/バイオマスプラ色乳白色タイプブロック有/厚手RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ゴミ袋20L LLDPEサンキョウプラテック(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
室内での中型ベールに最店です。
特に一人二人の小家族でのごみ袋によく利用され、丈夫で柔軟性のあるLLDPE素材のため、縦横バランスのある強度を持っています。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)寸法(横×縦)(mm)500×600RoHS指令(10物質対応)対応
ゴミ袋70L HDPEサンキョウプラテック(5件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
薄くても強く、コスト削減対策に最適です。
70Lペールに適した少し大きいサイズです。
食品工場や病院など幅広く使用されています。
材質HDPE、META寸法(横×縦)(mm)800×900RoHS指令(10物質対応)対応
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズSMC(1件のレビュー)当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7