絞り込み
ブランド
- サンキョウプラテック
- モノタロウ(1)
- FUJI STAR(三共理化学)(237)
- 三京ダイヤモンド工業(177)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(1,028)
- 三立電器工業(221)
- 三共製作所(151)
- 第一三共ヘルスケア(112)
- 三協リール(94)
- 三共コーポレーション(87)
- サンキョウ・トレーディング(36)
- 三共空調(30)
- Panasonic(パナソニック)(27)
- 三共(19)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(17)
- HORIBA(堀場製作所)(16)
- ハイロジック(15)
- TOTO(14)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(14)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(42)
エコマーク認定(1)
グリーン購入法適合(7)
「sankyo」の検索結果

バイオマスプラスチック配合レジ袋
サンキョウプラテック(25件のレビュー)¥229~税込¥252~1冊(100枚)当日出荷バイオマス・エコ袋はバイオマス(植物由来)プラスチックを25%含むレジ袋です。 製造サイクルに化石原料だけではなく植物資源を用いるので、温室効果ガス(CO2)の 発生を抑制し、循環社会の形成に繋がります!材質HDPE+バイオマスプラ色乳白タイプノンブロックベロ付タイプ(長舌片)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
レジ袋厚手 乳白 ブロック有
サンキョウプラテック(11件のレビュー)¥149~税込¥164~1冊(100枚)ほか当日出荷定番の不透明タイプ。材質HDPE色乳白型ブロック有RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスプラスチック配合レジ袋 厚手 乳白 ブロック有
サンキョウプラテック(4件のレビュー)¥219~税込¥241~1冊(100枚)当日出荷バイオマスプラスチックとは、原料に植物資源を用いることでCO2排出量を減らすことができます。地球温暖化の抑制、化石資源の使用縮減を進め、地球環境の保全に繋がる再生可能資源です。バイオマスプラスチックを使用したレジ袋を商品化いたしました。材質HDPE/バイオマスプラ色乳白色タイプブロック有/厚手RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
食品用ポリ袋 ポリセレブ
サンキョウプラテック(1件のレビュー)¥159~税込¥175~1冊(10枚)当日出荷材質LLDPE+MT50%入数(枚)10RoHS指令(10物質対応)対応各種認証食品検査適合
レジ袋厚手 半透明 ブロック有
サンキョウプラテック(3件のレビュー)¥219~税込¥241~1冊(100枚)当日出荷中身が透けて見えるタイプ。材質HDPE色半透明型ブロック有RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスプラスチック配合お弁当用手提げ袋
サンキョウプラテック(3件のレビュー)¥359~税込¥395~1冊(100枚)当日出荷バイオマスプラスチックとは、原料に植物資源を用いることでCO2排出量を減らすことができます。地球温暖化の抑制、化石資源の使用縮減を進め、地球環境の保全に繋がる再生可能資源です。バイオマスプラスチックを使用したレジ袋を商品化いたしました。 バイオマス・エコ袋のバイオマス原料含有率は25%以上です。材質HDPE/バイオマスプラ厚さ(mm)0.014色乳白色タイプ手提げRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
バイオマスプラスチック配合レジ袋 薄手 乳白 ブロック有
サンキョウプラテック(3件のレビュー)¥199~税込¥219~1冊(100枚)当日出荷バイオマスプラスチックとは、原料に植物資源を用いることでCO2排出量を減らすことができます。地球温暖化の抑制、化石資源の使用縮減を進め、地球環境の保全に繋がる再生可能資源です。バイオマスプラスチックを使用したレジ袋を商品化いたしました。 バイオマスプラスチック25%配合レジ袋。レジ袋有料化除外品に該当する環境に優しいレジ袋です。材質HDPE/バイオマスプラ色乳白色タイプブロック有/薄手RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ゴミ袋90L LLDPE
サンキョウプラテック(1件のレビュー)¥489~税込¥538~1冊(10枚)当日出荷から5日以内出荷90Lペールに適した大きさです。かなり大きい袋でごみ収集袋だけではなく、大きい物の収納や梱包にも最適な袋です。 病院、飲食関係や事業所の大きいごみにも最適な袋です。丈夫で柔軟性のあるLLDPE素材のため、縦横バランスのある強度を持っています。材質LDPE(低密度ポリエチレン)寸法(横×縦)(mm)900×1000RoHS指令(10物質対応)対応
ゴミ袋20L LLDPE
サンキョウプラテック(1件のレビュー)¥169税込¥1861冊(10枚)ほか当日出荷室内での中型ベールに最店です。 特に一人二人の小家族でのごみ袋によく利用され、丈夫で柔軟性のあるLLDPE素材のため、縦横バランスのある強度を持っています。材質LDPE(低密度ポリエチレン)寸法(横×縦)(mm)500×600RoHS指令(10物質対応)対応
ティッシュタイプポリ袋 シュパック
サンキョウプラテック(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1箱(1000枚)当日出荷ティッシュタイプポリ袋が新登場!1枚取出しが簡単で作業性が向上します。材質HDPE色半透明入数(枚)1000RoHS指令(10物質対応)対応各種認証食品検査適合
レジ袋厚手 紺 ブロック有
サンキョウプラテック(6件のレビュー)¥639~税込¥703~1冊(100枚)当日出荷内容物が見えない不透明タイプ。材質HDPE色半透明型ブロック有RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスプラスチック25%配合ゴミ袋
サンキョウプラテック¥199~税込¥219~1冊(10枚)当日出荷バイオマスプラスチックとは、原料に植物資源を用いることでCO2 排出量を削減する事ができます。 地球温暖化の抑制・化石資源の使用縮減を進め地球環境の保全に繋がる再生可能資源です。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
GPE-2500TA PCIeバス対応 2.5GBASE-T LANアダプター
サンキョウプラテック¥3,698税込¥4,0681個当日出荷「GPE-2500TA」は、最大2.5Gbpsの高速通信に対応したPCI Express接続のLANアダプターです。 PCに装着するだけで、ネットワークを2.5ギガビットイーサネット環境へ簡単にアップグレードでき、ネットワーク機器に不慣れな方でも手軽に利用可能です。 消費電力は最大1.12Wと低く、発熱も抑えられているため、さまざまなデスクトップPCで安心して使用可能です。さらにジャンボフレームに対応しており、大容量データも効率的に転送できます。付属品GPE-2500TA(本製品)、ロープロファイルブラケット、印刷物一式質量(g)約 20(ブラケット除く)規格IEEE 802.3i(10BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE 802.3x(フローコントロール)、取得承認規格:VCCI(Class B)適合チップ搭載:Realtek RTL8125B対応OSWindows 10/11(ARM版/Sモードを除く)、Linux Kernel 6.11まで外形寸法約 68×63mm(ブラケット除く)消費電力最大 1.12WインターフェースPCI Express 2.0 x1保証期間1年間LED緑:2.5Gbps、オレンジ:10/100/1000Mbps環境温度範囲(℃)(動作時)温度:0~40℃、湿度:90%以下(結露なきこと)、(保管時)-40~85℃、湿度:90%以下(結露なきこと)ジャンボフレームWindows:最大 16KBytes、Linux:最大 9KBytesRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度10Mbps(全二重/半二重)、100Mbps(全二重/半二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)ポートRJ-45ポート×1
ゴミ袋70L HDPE
サンキョウプラテック(5件のレビュー)¥319税込¥3511冊(10枚)4日以内出荷薄くても強く、コスト削減対策に最適です。 70Lペールに適した少し大きいサイズです。 食品工場や病院など幅広く使用されています。材質HDPE、META寸法(横×縦)(mm)800×900RoHS指令(10物質対応)対応
箱タイプ LLDPE
サンキョウプラテック¥2,798~税込¥3,078~1箱(100枚)4日以内出荷箱入りなので狭い場所でもすっきり収納出来ます。 外食産業・飲食店でよく使われています。材質LDPE(低密度ポリエチレン)エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号12 128 001
バイオマスプラスチック配合レジ袋 薄手 半透明 ブロック有
サンキョウプラテック¥199~税込¥219~1冊(100枚)当日出荷バイオマスプラスチックとは、原料に植物資源を用いることでCO2排出量を減らすことができます。地球温暖化の抑制、化石資源の使用縮減を進め、地球環境の保全に繋がる再生可能資源です。バイオマスプラスチックを使用したレジ袋を商品化いたしました。材質HDPE/バイオマスプラ色半透明タイプブロック有/薄手RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ストレッチフィルム
サンキョウプラテック¥11,980税込¥13,1781ケース(6巻)当日出荷新商品が登場! 500mm幅に10μ厚が仲間入り! さらに薄くなってコストカットに最適です。薄くて強いぞ!RoHS指令(10物質対応)対応
レジ袋薄手 半透明 ブロック有
サンキョウプラテック(2件のレビュー)¥329~税込¥362~1冊(100枚)当日出荷中身が透けて見えるタイプ。材質HDPE色半透明型ブロック有RoHS指令(10物質対応)対応
ゴミ袋45L LLDPE
サンキョウプラテック(2件のレビュー)¥249~税込¥274~1冊(10枚)ほか4日以内出荷一般的な家庭用サイズです。丈夫で厚い商品から薄くても強くて、そして安いという消費者ニーズを優先させた商品まで様々です。 透明は中身が見え一般ごみだけではなく、空き缶・ビン・ペットボトルなどの資源ごみの分別に適しています。 丈夫で柔軟性のあるLLDPE素材のため、縦横バランスのある強度を持っています。材質LDPE(低密度ポリエチレン)容量(L)45寸法(横×縦)(mm)650×800RoHS指令(10物質対応)対応
FXXG-0008IM 8ポート 全ポート10GbE対応 アンマネージドスイッチ
サンキョウプラテック¥42,980税込¥47,2781個当日出荷「FXXG-0008IM」は、全ポート10GbE(10ギガビットイーサネット)対応の8ポートアンマネージドスイッチです。 面倒な設定は不要で、LANケーブルを接続するだけでネットワークを10GbEの高速環境にアップグレードできます。温度連動の静音スマートダイナミックファンや両面放熱方式により、長時間運用でも安定かつ快適に使用可能です。ネットワーク機器に不慣れな方でも安心して導入できます。 スイッチングファブリック:160Gbps MACアドレス登録数:16000個(全ポート合計) スループット(64Bytes):100BASE-TX:各ポート 148,810 パケット/秒、1000BASE-T:各ポート 1,488,096 パケット/秒、2.5GBASE-T:各ポート 3,720,238 パケット/秒、5GBASE-T:各ポート 7,440,477パケット/秒、10GBASE-T:各ポート 14,880,953 パケット/秒付属品本体、電源ケーブル、ラックマウントキット、ゴム足、印刷物一式質量(kg)約 1.73外形寸法(mm)約 265×44×183規格IEEE 802.3u(100BASE-TX、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3bz(2.5G/5GBASE-T)、IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3az(Energy Efficient Ethernet)、取得承認規格:VCCI Class Aポート数RJ-45ポート×8消費電力(W)最大39温度範囲(℃)動作時:0~40、保管時:-40~70接続方式100Mbps(全二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)、5Gbps(全二重)、10Gbps(全二重)※オートネゴシエーション、AutoMDI/MDI-X対応対応EAP/BPDU透過機能:対応、ループ検知/防止:対応電源(AC V)100~240電源周波数(Hz)50/60保証期間1年間ケーブル対応ネットワーク:UTP/STP LANケーブル、100BASE-TX:カテゴリー5以上、1000BASE-T:カテゴリー5e以上、2.5GBASE-T:カテゴリー5e以上、5GBASE-T:カテゴリー5e以上、10GBASE-T:カテゴリー6A以上(カテゴリー6は最大55m)LEDLED:PWR/LOOP:緑点灯(電源投入時)、緑点滅(ループ検知時)、ALM:赤点灯(ファン異常/温度異常/電圧異常時)、ポート1~8:緑点灯/点滅(2.5G/5G/10Gbps)、オレンジ点灯/点滅(100M/1000Mbps)電源供給方式電源内蔵ファン冷却:静音スマートファン×1ジャンボフレーム最大12KBytesスイッチング方式パケットバッファ:1.5MBytesRoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)25℃:688373、40℃:349932湿度範囲(%)動作時:10~90(結露なきこと)、保管時:5~90(結露なきこと)
ゴミ袋70L LLDPE
サンキョウプラテック(1件のレビュー)¥369~税込¥406~1冊(10枚)4日以内出荷70Lペールに適した大きさです。少し大きい袋でごみ収集袋だけではなく、収納や梱包にも最適な袋です。 病院、飲食関係や事業所にも最適な袋です。丈夫で柔軟性のあるLLDPE素材のため、縦横バランスのある強度を持っています。材質LDPE(低密度ポリエチレン)寸法(横×縦)(mm)800×900RoHS指令(10物質対応)対応
ゴミ袋90L HDPE
サンキョウプラテック(1件のレビュー)¥399税込¥4391冊(10枚)4日以内出荷薄くても強く、コスト削減対策に最適です。 90Lペールに適した、かなり大きい袋です。 飲食関係や事業所の大きいごみにも最適な袋です。材質HDPE、META寸法(横×縦)(mm)900×1000RoHS指令(10物質対応)対応
アスベスト回収袋
サンキョウプラテック¥18,980税込¥20,8781ケース(50枚)ほか4日以内出荷アスベスト回収工事用に最適な袋です。作業領域で発生する石綿廃棄物は 0.15mm 厚の黄色のポリエチレン袋に入れ密封。 薬剤による安定化等の措置を講じた後、0.15mm厚の透明の袋に入れ、2重に梱包する必要があります。 今回はそのための黄色と透明袋のラインナップです。材質LDPE(低密度ポリエチレン)厚さ(mm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応
ロールポリ袋 クルポリ
サンキョウプラテック¥219~税込¥241~1本(10枚)4日以内出荷定番の「エコ袋」にロールタイプが新登場! コンパクト収納が可能!! 45L/70L/90Lの3サイズ ミシン目付で切取り簡単形状ロール種類平袋RoHS指令(10物質対応)対応
宅配袋 つつめーる
サンキョウプラテック¥2,198~税込¥2,418~1冊(100枚)4日以内出荷から5日以内出荷かんたん梱包らくらく発送 強力テープ付きで水濡れに強い! 通販会社などで大人気の宅配袋! 紙や段ボールに比べて省スペースで管理が楽なポリエチレン製! 中身が見えない!!材質LDPE(低密度ポリエチレン)厚さ(mm)0.06RoHS指令(10物質対応)対応