カテゴリ
- 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
- ハイランドMP
- トレンドサイン(11)
- DGM(10)
- スギヤマゲン(4)
- DGP社(3)
- Heathrow Scientific(2)
「un3373」の検索結果

検体輸送用パウチ G-Medic TM Pouch 10枚入
ハイランドMP¥3,490税込¥3,8391セット(10枚)当日出荷カテゴリーBの臨床・治験検体の輸送に使用できる2次容器です。袋の底にマチがあり、検体を自立した状態で輸送可能です。用途IATA(国際航空運送協会)包装基準650(P650)適合・UN規格(UN3373 P650)適合仕様収納目安(mm):15mL試験管×3本または50mL試験管×1本またはΦ45×60の容器×1個材質PET(ポリエチレンテレフタレート)・ナイロン・PE(ポリエチレン)寸法(mm)120×250アズワン品番3-8410-01
バリアボックス BRBシリーズ
ハイランドMP¥14,980~税込¥16,478~1式ほか4日以内出荷から7日以内出荷IATA包装基準650(PI650)適合。バリアパウチを中に入れることでカテゴリーB感染性物質(UN3373)の3次容器として使用可能。保冷性能を有し、カテゴリーA感染性物質(UN2814/UN2900)の保冷用オーバーパックとして使用可能。※BRB-1000、国連規格の3重包装容器に収納後オーバーパックとして使用してください。
コンテナー用パウチバック G-Medic ST-50シリーズ
ハイランドMP¥4,898税込¥5,3881個(10枚)7日以内出荷コンテナー用パウチバック:G-Medic Pouch。G-Medic Pouchと一般的なマチなしの比較。G-Medic Pouchは、バックの底にマチがあるので検体を自立した状態で輸送できます。3次容器(外装容器)をコンパクトに。国連(UN)規格(UN3373 P650)の耐圧基準をクリア:UN規格3重包装の2次容器として使用できます。国際航空運送協会(IATA)の包装基準(PI65仕様●オートクレーブ不可●収納本数:15ml遠心管×3、50ml遠心管×1、Φ45×60mmコンテナ×1●パウチ外寸(W×L):120×150mm●有効内寸(W×L):100×139mm(参考値)●構成:G-Medic(TM) Pouch●※注意:必ず吸水シート(別売)を合わせてご使用ください。●封入の仕方アズワン品番65-3846-88