カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
- ホンダ(11)
- Modes(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- ノーブランド(1)
- アサヒペン(1)
- NTB(1)
- トウペ(1)
「91503-sso-003」の検索結果

耐熱・耐寒潤滑グリース
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷境界潤滑性、水洗耐水性に優れています。ゴム、プラスチック、金属を侵しません。酸化安定性に優れており、腐食性がありません。耐熱性、耐寒性に優れています。(使用温度範囲-40℃~150℃)用途モーター、ポンプ、ファン等の潤滑。各種ベアリング、バルブ、ギア、シール等の潤滑。各種ゴムパッキンのシールトラスコ品番778-2403材質主成分:シリコーン・金属石ケン増稠グリス色黄使用温度範囲(℃)-40~150容量(g)95ちょう度305容器チューブ危険物の類別非危険物