カテゴリ
- 接着剤・補修材(4)
絞り込み
ブランド
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
- コクゴ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「TSE392」の検索結果

非腐食速乾性シリコーン接着シール材
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥6,998税込¥7,6981本(100g)当日出荷・一液型・速乾アルコールタイプです ・低分子シロキサン低減品です ・金属、プラスチック、セラミック、ガラスなどによく接着します・金属(銅系)に対する腐食が有りません用途・電気電子機器の防水、気密の為の接着・シール ・ハイブリッドIC、プリント基板などのポッティング、コーティング ・金属、プラスチック、セラミック、ガラスなどの一般接着危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
非腐食速乾性シリコーン接着シール材 TSE3925
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥77,980税込¥85,7781箱(100g×20本)6日以内出荷から9日以内出荷TSE3925、TSE-3975、TSE3995は低分子シロキサンが低減されたアルコールタイプ1成分室温硬化型の接着シール材です。 空気中の湿気(水分)と反応し、耐熱・耐寒、電気絶縁性、耐候性、耐水性に優れたゴム状弾性体に硬化します。 表面硬化性が速く、金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がありません。 MIL-A-46146Bの腐食試験に合格。・金属、プラスチック、セラミック、ガラスなどに良く接着します。用途◎電気電子機器の防水、気密のための接着、シール ◎ハイブリッドIC、プリント基板などのためのボンディング、コーティング ◎金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着
非腐食速乾性シリコーン接着シール材 TSE3975
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥6,698~税込¥7,368~1本(100g)ほか5日以内出荷から8日以内出荷TSE3925、TSE-3975、TSE3995は低分子シロキサンが低減されたアルコールタイプ1成分室温硬化型の接着シール材です。 空気中の湿気(水分)と反応し、耐熱・耐寒、電気絶縁性、耐候性、耐水性に優れたゴム状弾性体に硬化します。 表面硬化性が速く、金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がありません。 MIL-A-46146Bの腐食試験に合格。 金属、プラスチック、セラミック、ガラスなどに良く接着します。用途電気電子機器の防水、気密のための接着、シール、ハイブリッドIC、プリント基板などのためのボンディング、コーティング、金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着硬度(タイプA)25荷姿100gチューブ密度(g/cm3)(23℃)1.05外観流動性熱伝導率(W/mk)0.21粘度(23℃)(Pa・s[P])33{330}危険等級Ⅲタックフリータイム(分)10(23℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性非腐食速乾性、耐熱・耐寒、電気絶縁性、耐候性、耐水性危険物の性状非水溶性絶縁破壊強度(kV/mm)23
非腐食速乾性シリコーン接着シール材 TSE3995
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥7,198~税込¥7,918~1本(100g)ほか6日以内出荷から7日以内出荷・TSE3925、TSE-3975、TSE3995は低分子シロキサンが低減されたアルコールタイプ1成分室温硬化型の接着シール材です。・空気中の湿気(水分)と反応し、耐熱・耐寒、電気絶縁性、耐候性、耐水性に優れたゴム状弾性体に硬化します。・表面硬化性が速く、金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がありません。MIL-A-46146Bの腐食試験に合格。・金属、プラスチック、セラミック、ガラスなどに良く接着します。用途◎電気電子機器の防水、気密のための接着、シール ◎ハイブリッドIC、プリント基板などのためのボンディング、コーティング ◎金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着硬度(タイプA)25荷姿100gチューブ密度(g/cm3)1.04(23℃)外観流動性熱伝導率(W/mk)0.18粘度(23℃)(Pa・s[P])2.5{25}絶縁破壊電圧(kV/mm)23危険等級Ⅲタックフリータイム(分)10(23℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱・耐寒、電気絶縁性、耐候性、耐水性危険物の性状非水溶性