カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
「YG6260」の検索結果
特価

放熱用シリコーンオイルコンパウンド YG6260
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781缶(1kg)当日出荷用途放熱用タイプCPU、パワーICの放熱用使用温度範囲(℃)-40~150比重2.30(25℃)体積抵抗率(Ωcm)2.0×1015燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 合成樹脂類に該当臭気微臭あり揮発分0.5%(150℃/24h)外観白色グリース状混和ちょう度300熱伝導率(W/mk)0.84加熱減量(%)0.1(150℃/24h)誘電率5.0(60Hz)誘電正接0.006(60Hz)危険等級その他のもの溶解度不溶離油度(%)0.5(150℃/24h)危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途放熱用