カテゴリ
- 接着剤・補修材(2)
絞り込み
ブランド
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
- モノタロウ(2)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(4)
- 信越化学工業(3)
- ダウ・東レ(3)
- セメダイン(2)
- 岩田製作所(1)
- コニシ(1)
- スリーボンド(1)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
「dow corning 732」の検索結果
特価

高放熱1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本(150g)当日出荷使いやすい成分常温硬化の高放熱性(0.83W/mK)シリコーン接着シール材です。一般シリコーン接着シール材の2~5倍の熱伝導率がありますので、放熱性・熱伝導性が良好です。金属、プラスチックス、セラミック等に良好な接着性を示します。 非腐食速乾・難燃性です。用途電子デバイスの放熱対策、難燃接着シール。放熱板への電子部品等の防振固定接着シール色白タイプ脱アルコールタイプ使用温度範囲(℃)-55~200比重1.65(25℃)引火点(℃)90臭気特異臭あり外観白色発火点(℃)450溶解度不溶反応機構アルコール型危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.15kg
超耐熱1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(5件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本(100g)ほか欠品中空気中の湿気(水分)と反応してゴム状弾性体に硬化する超耐熱(-55℃~250℃)シリコーン接着シール材です。金属、プラスチックス、セラミック等にプライマーなしで良好な接着性を示します。 また、硬化の際、酸を放出しませんので、銅系以外の金属を腐食することがほとんどありません。用途熱器具、ヒーターなどの耐熱性を要求する電気機器の接着シール、コーティング 耐熱セラミックス、煉瓦など耐熱基材の接着シール、コーティング成分ポリアルキルシロキサン・オキシムシランシリカ:10~20%酸化鉄:1~10%ジアルキルスズ化合物:1%未満接着向上剤顔料種別一般工業用接着シール材色赤使用温度範囲(℃)-55~250引火点(℃)80燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 可燃性固体類に該当臭気特異臭あり難燃性UL94HB外観赤色発火点(℃)450溶解度不溶硬化前性状非流動反応機構オキシム型危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類