カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(4)
絞り込み
ブランド
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
  • NAKANO(20)
  • SMC(9)
  • 不二空機(5)
  • リューター(日本精密機械工作)(4)
  • リヒトラブ(3)
  • アソー(2)
  • CKD(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • バンドー化学(2)
  • Canon(2)
  • 青木精密工業(1)
  • アズワン(1)
  • テンパール工業(1)
  • 安全興業(1)
  • 神保電器(1)
  • スバル(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • ナリカ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f-3310」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコーンオイル モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    シリコーンオイル

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個(1kg)
    欠品中
    耐熱性に優れた茶かっ色透明のメチル系シリコーンオイルです。 ●開放系での耐熱性に優れています。
    用途高温油浴用、防振用、液圧器用、熱媒体種別モメンティブ茶褐色透明区分ジメチルシリコーンオイルタイプ耐熱用使用温度(℃)-40~200粘度(C/S)100危険物の類別非危険物
  • シリコーンオイル モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    シリコーンオイル

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    14,980税込16,478
    1缶
    当日出荷
    耐熱性・耐寒性に優れているほか、広い温度範囲で粘度変化が少なく、電気特性も優れています。
    用途高温油浴用、防振用、液圧器用、熱媒適合耐熱用区分ジメチルシリコーンオイル引火点(℃)310アズワン品番6-379-21危険物の類別非危険物特性開放系、耐熱性 200℃(1000時間)、300℃(48時間) ゲル化せず
  • 耐熱性シリコーンオイル YF33-100 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    耐熱性シリコーンオイル YF33-100

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    87,980税込96,778
    1缶(15kg)
    9日以内出荷
    耐熱性に優れたメチル系シリコーンオイル。開放系で耐熱性に優れています。
    用途開放系で使用される油浴、熱媒、防振油等。高温でのプラスチック・ゴム潤滑離型型用オイル耐熱性ゲル化せず(300℃・48h、250℃・1000h)比重0.968(25℃)温度係数(粘度)0.59外観茶褐色透明流動点(℃)-50以下加熱減量(%)0.3%(150℃・24h)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)100(25℃)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 耐熱性シリコーンオイル YF33-1000 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    耐熱性シリコーンオイル YF33-1000

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    86,980税込95,678
    1缶(15kg)
    12日以内出荷
    耐熱性に優れたメチル系シリコーンオイル。開放系で耐熱性に優れています。
    用途開放系で使用される油浴、熱媒、防振油等。高温でのプラスチック・ゴム潤滑離型型用オイル耐熱性ゲル化せず(300℃・48h、250℃・1000h)比重0.971(25℃)温度係数(粘度)0.60外観茶褐色透明流動点(℃)-50以下加熱減量(%)0.3%(150℃・24h)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)1000(25℃)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
工業用潤滑油カテゴリ