カテゴリ

  • 接着剤・補修材(2)
絞り込み
ブランド
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
  • モノタロウ(1)
  • 信越化学工業(15)
  • コニシ(1)
  • スリーボンド(1)
  • ホンダ(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ke3417」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超耐熱1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    超耐熱1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(5件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本(100g)
    欠品中
    空気中の湿気(水分)と反応してゴム状弾性体に硬化する超耐熱(-55℃~250℃)シリコーン接着シール材です。金属、プラスチックス、セラミック等にプライマーなしで良好な接着性を示します。 また、硬化の際、酸を放出しませんので、銅系以外の金属を腐食することがほとんどありません。
    用途熱器具、ヒーターなどの耐熱性を要求する電気機器の接着シール、コーティング 耐熱セラミックス、煉瓦など耐熱基材の接着シール、コーティング成分ポリアルキルシロキサン・オキシムシランシリカ:10~20%酸化鉄:1~10%ジアルキルスズ化合物:1%未満接着向上剤顔料種別一般工業用接着シール材使用温度範囲(℃)-55~250引火点(℃)80燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 可燃性固体類に該当臭気特異臭あり難燃性UL94HB外観赤色発火点(℃)450溶解度不溶硬化前性状非流動反応機構オキシム型危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 1成分縮合型RTV耐熱性シリコーンコーティング材 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    1成分縮合型RTV耐熱性シリコーンコーティング材

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本(350g)
    当日出荷
    低分子シロキサンが低減された耐熱性1成分室温硬化型シリコーン接着シール材です。 空気中の湿気(水分)と反応し、ゴム状弾性体に硬化、種々の材料によく接着します。金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がなく、硬化時の表面硬化性が速いことが特長です。
    用途電気・電子部品の接着シール材 ヒーター、オーブン、アイロンなど家電機器の耐熱接着シール種別低分子シロキサン低減耐熱性シリコーン接着シール材使用温度範囲-55~250℃外観黒色・流動性危険等級反応機構速乾アルコール型危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ke348特集