カテゴリ
- 塗料(1)
絞り込み
ブランド
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
- 三菱ふそう(2)
- エレコム(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
「me-60w」の検索結果
特価

シリコーンゴム用マーキングインク ME60-W(要冷蔵)
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥55,980税込¥61,5781缶(1kg)74日以内出荷シリコーンゴムの成形品、例えばキーボード、電線、シリコーンゴムでコーティングされた電子部品への印字に適した、1成分型のシリコーンマーキングカラーインクです。 スクリーン印刷などの方法で簡単にマーキングができます。 加熱することで短時間で硬化し、シリコーンゴム表面に接着します。 下地のシリコーンゴムの特性にほとんど影響がありません。用途シリコーンゴム表面への文字や絵の印刷形状液体容量1kg金属缶引火点(℃)50.0(密閉時)臭気炭化水素臭外観白色硬化条件100℃で1時間、150℃で10分、または200℃で1分粘度(23℃)(Pa・s[P])32加熱減量(%)0.068(150℃、1h)危険等級Ⅲ保管環境要冷蔵(0~10℃)溶剤キシレン危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性自然発火点(℃)450