カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(10)
絞り込み
ブランド
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
  • 三菱ふそう(397)
  • BIGM(丸山製作所)(264)
  • SMC(60)
  • ホンダ(34)
  • WURTH ELEKTRONIK(28)
  • CKD(20)
  • THECUT(19)
  • MAD MAX(マッドマックス)(18)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(14)
  • 千代田通商(11)
  • NB(日本ベアリング)(11)
  • ワルター(11)
  • スバル(10)
  • RS PRO(10)
  • エスコ(9)
  • THK(8)
  • TRUSCO(8)
  • 太陽誘電(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mk10」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 350-J モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 350-J

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    無色透明・無臭です。 耐水性、撥水性に優れています。 離型性(非粘着性)に優れています。 ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。 毛髪に独特の光沢とつやを与えます。 ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。 制汗剤の白浮きを低減します。
    用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。 スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。 ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。仕様粘度温度係数0.60、体膨張率0.95×10-3L/K比重0.970(25℃)体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上絶縁破壊電圧(kV)35以上揮発分0.3外観無色透明熱伝導率(W/mk)1.6×10-1流動点(℃)-50以下比誘電率 50Hz2.75屈折率1.403誘電正接1×10-4以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)350(25℃)表面張力(mN/m)20.9比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.51(40℃)、1.55(100℃)、1.63(200℃)
  • シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 1000-J モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 1000-J

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1箱(1kg×10缶)ほか
    6日以内出荷から17日以内出荷
    無色透明・無臭です。 耐水性、撥水性に優れています。 離型性(非粘着性)に優れています。 ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。 毛髪に独特の光沢とつやを与えます。 ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。 制汗剤の白浮きを低減します。
    用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。 スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。 ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。仕様粘度温度係数0.60、体膨張率0.94×10-3L/K比重0.971(25℃)体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上絶縁破壊電圧(kV)35以上揮発分0.3外観無色透明熱伝導率(W/mk)1.6×10-1流動点(℃)-50以下比誘電率 50Hz2.75屈折率1.404誘電正接1×10-4以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)1000(25℃)表面張力(mN/m)21.1比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.51(40℃)、1.55(100℃)、1.63(200℃)
  • シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 10-JC モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 10-JC

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    54,980税込60,478
    1箱(1kg×10缶)ほか
    9日以内出荷
    無色透明・無臭です。 耐水性、撥水性に優れています。 離型性(非粘着性)に優れています。 ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。 毛髪に独特の光沢とつやを与えます。 ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。 制汗剤の白浮きを低減します。
    用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。 スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。 ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。仕様粘度温度係数0.56、体膨張率1.08×10-3L/K比重0.935(25℃)体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上絶縁破壊電圧(kV)35以上揮発分25外観無色透明熱伝導率(W/mk)1.3×10-1流動点(℃)-60以下比誘電率 50Hz2.62屈折率1.399誘電正接1×10-4以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)10(25℃)表面張力(mN/m)20.1比熱(J/g・k)1.76(25℃)、1.80(40℃)、1.89(100℃)、2.01(200℃)
  • シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 10K-J モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 10K-J

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    43,980税込48,378
    1箱(1kg×10缶)ほか
    9日以内出荷
    無色透明・無臭です。 耐水性、撥水性に優れています。 離型性(非粘着性)に優れています。 ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。 毛髪に独特の光沢とつやを与えます。 ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。 制汗剤の白浮きを低減します。
    用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。 スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。 ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。仕様粘度温度係数0.60、体膨張率0.94×10-3L/K比重0.975(25℃)体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上絶縁破壊電圧(kV)35以上揮発分0.3外観無色透明熱伝導率(W/mk)1.6×10-1流動点(℃)-40以下比誘電率 50Hz2.75屈折率1.404誘電正接1×10-4以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)10000(25℃)表面張力(mN/m)21.4比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.51(40℃)、1.55(100℃)、1.63(200℃)
  • シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 500-J モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 500-J

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    39,980税込43,978
    1箱(1kg×10缶)ほか
    12日以内出荷から17日以内出荷
    無色透明・無臭です。 耐水性、撥水性に優れています。 離型性(非粘着性)に優れています。 ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。 毛髪に独特の光沢とつやを与えます。 ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。 制汗剤の白浮きを低減します。
    用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。 スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。 ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。仕様粘度温度係数0.60、体膨張率0.95×10-3L/K比重0.971(25℃)体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上絶縁破壊電圧(kV)35以上揮発分0.3外観無色透明熱伝導率(W/mk)1.6×10-1流動点(℃)-50以下比誘電率 50Hz2.75屈折率1.404誘電正接1×10-4以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)500(25℃)表面張力(mN/m)21.0比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.51(40℃)、1.55(100℃)、1.63(200℃)
  • シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 200-J モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 200-J

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    45,980税込50,578
    1箱(1kg×10缶)ほか
    12日以内出荷から17日以内出荷
    無色透明・無臭です。 耐水性、撥水性に優れています。 離型性(非粘着性)に優れています。 ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。 毛髪に独特の光沢とつやを与えます。 ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。 制汗剤の白浮きを低減します。
    用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。 スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。 ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。仕様粘度温度係数0.60、体膨張率0.96×10-3L/K比重0.969(25℃)体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上絶縁破壊電圧(kV)35以上揮発分0.3外観無色透明熱伝導率(W/mk)1.6×10-1流動点(℃)-50以下比誘電率 50Hz2.74屈折率1.403誘電正接1×10-4以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)200(25℃)表面張力(mN/m)20.9比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.51(40℃)、1.55(100℃)、1.68(200℃)
  • シリコーンオイル 一般用 TSF451-300 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    シリコーンオイル 一般用 TSF451-300

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    39,980税込43,978
    1箱(1kg×10缶)ほか
    23日以内出荷から47日以内出荷
    無色透明の液体である。粘度の異なる多種の製品が用意されている。 耐熱性、耐寒性が優れている。温度による粘度変化が小さい。 凝固点が低い。表面張力が小さい。 蒸気圧が低く、揮発性が少ない(ただし、低粘度品を除く) 引火点が高い(20mm2/s以上で200℃以上) 圧縮率が大きい。せん断に対する抵抗力が大きく、粘度変化が小さい。 独特の潤滑性がある。電気特性が優れ、温度や周波数による影響が小さい。 撥水性が優れている。離型性が優れている。無味無臭である。 化学的に不活性で、他の物質を侵さない。
    仕様粘度温度係数0.60、体膨張率0.96×10-3L/K比重0.970(25℃)引火点(℃)330体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上絶縁破壊電圧(kV)35以上(2.5mmあたり)揮発分0.3%(150℃・24h)外観無色透明熱伝導率(W/mk)1.6×10-1流動点(℃)-50以下比誘電率 50Hz2.75誘電正接 50Hz1×10-4以下屈折率1.403危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)300(25℃)表面張力(mN/m)20.9比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.51(40℃)、1.55(100℃)、1.68(200℃)
  • シリコーンオイル 一般用 TSF451-30 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    シリコーンオイル 一般用 TSF451-30

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    54,980税込60,478
    1箱(1kg×10缶)ほか
    23日以内出荷から63日以内出荷
    無色透明の液体である。粘度の異なる多種の製品が用意されている。 耐熱性、耐寒性が優れている。温度による粘度変化が小さい。 凝固点が低い。表面張力が小さい。 蒸気圧が低く、揮発性が少ない(ただし、低粘度品を除く) 引火点が高い(20mm2/s以上で200℃以上) 圧縮率が大きい。せん断に対する抵抗力が大きく、粘度変化が小さい。 独特の潤滑性がある。電気特性が優れ、温度や周波数による影響が小さい。 撥水性が優れている。離型性が優れている。無味無臭である。 化学的に不活性で、他の物質を侵さない。
    仕様粘度温度係数0.58、体膨張率1.06×10-3L/K比重0.955(25℃)引火点(℃)280体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上絶縁破壊電圧(kV)35以上(2.5mmあたり)揮発分10%外観無色透明熱伝導率(W/mk)1.5×10-1流動点(℃)-55以下比誘電率 50Hz2.70誘電正接 50Hz1×10-4以下屈折率1.401危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)30(25℃)表面張力(mN/m)20.3比熱(J/g・k)1.59(25℃)、1.63(40℃)、1.72(100℃)、1.84(200℃)
  • シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 100-J モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 100-J

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    56,980税込62,678
    1缶(15kg)ほか
    25日以内出荷
    無色透明・無臭です。 耐水性、撥水性に優れています。 離型性(非粘着性)に優れています。 ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。 毛髪に独特の光沢とつやを与えます。 ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。 制汗剤の白浮きを低減します。
    用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。 スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。 ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。仕様粘度温度係数0.59、体膨張率0.98×10-3L/K比重0.968(25℃)体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上絶縁破壊電圧(kV)35以上揮発分0.3外観無色透明熱伝導率(W/mk)1.6×10-1流動点(℃)-50以下比誘電率 50Hz2.74屈折率1.403誘電正接1×10-4以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)100(25℃)表面張力(mN/m)20.5比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.51(40℃)、1.59(100℃)、1.72(200℃)
  • シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 50-J モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 50-J

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    83,980税込92,378
    1缶(15kg)ほか
    72日以内出荷
    無色透明・無臭です。 耐水性、撥水性に優れています。 離型性(非粘着性)に優れています。 ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。 毛髪に独特の光沢とつやを与えます。 ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。 制汗剤の白浮きを低減します。
    用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。 スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。 ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。仕様粘度温度係数0.59、体膨張率1.05×10-3L/K比重0.960(25℃)体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上絶縁破壊電圧(kV)35以上揮発分0.3外観無色透明熱伝導率(W/mk)1.5×10-1流動点(℃)-50以下比誘電率 50Hz2.72屈折率1.402誘電正接1×10-4以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)50(25℃)表面張力(mN/m)20.5比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.55(40℃)、1.63(100℃)、1.76(200℃)
hsk100特集