カテゴリ

  • 接着剤・補修材(49)
    • 液状ガスケット(29)
    • シーリング(17)
  • スプレー・オイル・グリス(34)
    • 工業用潤滑油(23)
    • オイルコンパウンド(8)
絞り込み
ブランド
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
  • モノタロウ(1)
  • シヤチハタ(1)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • 21(トゥーワン)(1)
  • SPARKFUN(1)
特性
  • その他(2)
  • 絶縁(3)
  • 耐久・耐摩耗(1)
  • 耐候(4)
  • 耐寒(3)
  • 耐熱・難燃(3)
  • 耐食・防腐(1)
  • 速乾(2)
  • 防水・耐水(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「momentive」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
86件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 汎用1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材TSE382 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    汎用1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材TSE382

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(15件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本(100mL)ほか
    当日出荷
    常温でゴム状弾性体に硬化するシリコーン接着シール材です。 金属、プラスチックス、セラミック等に良好な接着性を示し、シリコーン本来の耐熱(200℃)・耐寒(-55℃)、優れた電気絶縁性を保持します。
    用途電気絶縁処理接着シール、コーティング ヒートサイクルに曝される機器の接着・気密シール成分ポリアルキルシロキサン・オキシムシランシリカ:10~20%ジアルキルスズ化合物:1%未満接着向上剤種別一般工業用接着シール材使用温度範囲(℃)-55~200比重1.04(25℃)燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 可燃性固体類に該当臭気特異臭あり難燃性UL94HB発火点(℃)450溶解度不溶硬化前性状非流動反応機構オキシム型危険物の類別指定可燃物
  • RTVシリコーン接着剤 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    RTVシリコーン接着剤

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    ¥61,980税込¥68,178
    1本(333mL×10本)
    4日以内出荷
    表面硬化性に優れます。 イオン性不純物を低減した高純度品です。 低分子シロキサン低減品です。 1成分無溶剤タイプです。 種々の材料と良好な接着性を示します。 速乾アルコールタイプです。
    用途電気電子部品の防湿、防塵、気密のための接着・シール。 金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着。タイプ脱アルコールタイプ硬さ22伸び(%)330体積抵抗率(Ωcm)2×1015引張強度(MPa)1.8密度(g/cm3)1.04適合被着体アルミニウム、銅、フェノール樹脂、エポキシ樹脂、ポリエステル、ABS樹脂、ナイロン、ポリカーボネート、PPO、ガラス引張せん断接着強さ(MPa)1.2(ガラス)※硬化条件:23℃、50%RH、7日間硬化絶縁破壊電圧(kV/mm)26誘電率2.7(60Hz)誘電正接0.002(60Hz)含有量(wt%)0.01(低分子シロキサン、D3-D10)タックフリータイム(分)7濃度(ppm)不純物2以下(Na+、K+、CL-)
  • 超耐熱1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    超耐熱1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(5件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本(100g)
    欠品中
    空気中の湿気(水分)と反応してゴム状弾性体に硬化する超耐熱(-55℃~250℃)シリコーン接着シール材です。金属、プラスチックス、セラミック等にプライマーなしで良好な接着性を示します。 また、硬化の際、酸を放出しませんので、銅系以外の金属を腐食することがほとんどありません。
    用途熱器具、ヒーターなどの耐熱性を要求する電気機器の接着シール、コーティング 耐熱セラミックス、煉瓦など耐熱基材の接着シール、コーティング成分ポリアルキルシロキサン・オキシムシランシリカ:10~20%酸化鉄:1~10%ジアルキルスズ化合物:1%未満接着向上剤顔料種別一般工業用接着シール材色赤使用温度範囲(℃)-55~250引火点(℃)80燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 可燃性固体類に該当臭気特異臭あり難燃性UL94HB外観赤色発火点(℃)450溶解度不溶硬化前性状非流動反応機構オキシム型危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 1成分縮合型RTV耐熱性シリコーンコーティング材 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    1成分縮合型RTV耐熱性シリコーンコーティング材

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本(350g)
    当日出荷
    低分子シロキサンが低減された耐熱性1成分室温硬化型シリコーン接着シール材です。 空気中の湿気(水分)と反応し、ゴム状弾性体に硬化、種々の材料によく接着します。金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がなく、硬化時の表面硬化性が速いことが特長です。
    用途電気・電子部品の接着シール材 ヒーター、オーブン、アイロンなど家電機器の耐熱接着シール種別低分子シロキサン低減耐熱性シリコーン接着シール材色黒使用温度範囲-55~250℃外観黒色・流動性危険等級Ⅲ反応機構速乾アルコール型危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • シリコーン潤滑グリース モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    シリコーン潤滑グリース

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1缶(1kg)ほか
    欠品中
    シリコーンオイルを基油にしていますので使用温度範囲が広く酸化安定性、耐水性に優れています。 高温潤滑 境界潤滑性・耐熱性・耐寒性・水洗耐水性・酸化安定性優。 ゴム、プラスティック、金属を侵しません。腐食性ありません。
    用途自動車部品の潤滑使用目的潤滑燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 合成樹脂類に該当臭気微臭あり混和ちょう度305発火点(℃)450溶解度不溶離油度(%)4.0(150℃/24h)
  • 一般用シリコーンオイル モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    一般用シリコーンオイル

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1缶(1kg)
    当日出荷
    温度による粘度変化が小さく、耐熱性、耐震性に優れています。表面張力が小さく、平滑性に優れています。潤滑性、電気特性、はっ水性、離型性に優れています。
    用途離型剤、消泡剤、繊維用油剤、艶出し剤などの原料。電気絶縁油、軽潤滑油、防振油、塗料添加剤。質量(kg)1.12色透明使用温度範囲-40~200℃容量(kg)1容器広口ポリビン主成分シリコーンオイル危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1L
  • 高放熱1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    高放熱1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(3件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本(150g)
    当日出荷
    使いやすい成分常温硬化の高放熱性(0.83W/mK)シリコーン接着シール材です。一般シリコーン接着シール材の2~5倍の熱伝導率がありますので、放熱性・熱伝導性が良好です。金属、プラスチックス、セラミック等に良好な接着性を示します。 非腐食速乾・難燃性です。
    用途電子デバイスの放熱対策、難燃接着シール。放熱板への電子部品等の防振固定接着シール色白タイプ脱アルコールタイプ使用温度範囲(℃)-55~200比重1.65(25℃)引火点(℃)90臭気特異臭あり外観白色発火点(℃)450溶解度不溶反応機構アルコール型危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.15kg
  • シリコーンオイル モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    シリコーンオイル

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個(1kg)
    当日出荷
    耐熱性に優れた茶かっ色透明のメチル系シリコーンオイルです。 ●開放系での耐熱性に優れています。
    用途高温油浴用、防振用、液圧器用、熱媒体種別モメンティブ色茶褐色透明区分ジメチルシリコーンオイルタイプ耐熱用使用温度(℃)-40~200粘度(C/S)100危険物の類別非危険物
  • RTVシリコーン接着シールTSE397 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    RTVシリコーン接着シールTSE397

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(8件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本(100g)
    当日出荷
    空気中の湿気(水分)と反応し、ゴム状弾性体に硬化する脱アルコールタイプの1成分形液状シリコーンゴムです。 金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がなく、硬化時の表面硬化性が速いことが、最大の特長です。また、硬化時の刺激臭が少なく硬化後のゴムは、耐リバージョン性にも優れています。
    用途精密電子機器等の気密接着シール 電子部品等の電気絶縁処理用接着・シール、部品回路の保護コーティング種別非腐食速乾性シリコーン接着・シール材タイプ脱アルコールタイプ使用温度範囲(℃)-55~200比重1.04(25℃)引火点(℃)198臭気特異臭あり難燃性UL94HB危険等級Ⅲ発火点(℃)450溶解度不溶硬化前性状中粘度-流動性反応機構アルコール型危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 50-J モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 50-J

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    ¥83,980税込¥92,378
    1缶(15kg)
    72日以内出荷
    無色透明・無臭です。 耐水性、撥水性に優れています。 離型性(非粘着性)に優れています。 ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。 毛髪に独特の光沢とつやを与えます。 ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。 制汗剤の白浮きを低減します。
    用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。 スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。 ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。仕様粘度温度係数0.59、体膨張率1.05×10-3L/K比重0.960(25℃)体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上絶縁破壊電圧(kV)35以上揮発分0.3外観無色透明熱伝導率(W/mk)1.5×10-1流動点(℃)-50以下比誘電率 50Hz2.72屈折率1.402誘電正接1×10-4以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)50(25℃)表面張力(mN/m)20.5比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.55(40℃)、1.63(100℃)、1.76(200℃)
  • 汎用1成分縮合型RTVシリコーン接着シールTSE387 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    汎用1成分縮合型RTVシリコーン接着シールTSE387

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(2件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本(100g)
    当日出荷
    流動タイプの汎用型。 常温で空気中の湿気と反応し、ゴム状弾性体に硬化する1成分オキシム型の液状シリコーンゴムです
    用途一般工業用種別流動性一般工業用接着シール材使用温度範囲(℃)-55~200比重1.03(23℃)臭気特異臭あり危険等級Ⅲ発火点(℃)450硬化前性状中粘度-流動性反応機構オキシム型危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1LRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性
  • シリコーン後塗装用コーティング材 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    シリコーン後塗装用コーティング材

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    ¥15,980税込¥17,578
    1缶(1kg)
    6日以内出荷
    後塗装用コーティング材で、硬化したシリコーンシーリング材表面に塗布することにより、塗装仕上げが可能になります。
    用途シリコーンシーリング材の後塗装用コーティング材使用方法使用対象:トスシール381などトスシール全般粘度(mPa・s[cP])1600[1600](23℃)比重1.16(23℃)不揮発分50%(150℃、1h)外観灰白色危険等級Ⅲ溶剤キシレン、トルエン危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)5℃:615℃:425℃:235℃:1危険物の性状水溶性
  • 難燃接着シール材 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    難燃接着シール材

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    ¥7,398税込¥8,138
    1本(130g)
    15日以内出荷
    難燃性に優れています:UL94V-0認定取得品 低分子シロキサン低減品です。 金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がありません:MIL-46146Bの腐食試験に合格します。 1成分・速乾アルコールタイプです。 接着性に優れています。
    用途家庭用電気器具、通信機器、計測機器などの防水、防塵、気密のための接着シール ハイブリッドIC、高電圧部、プリント基板などの電子部品の絶縁、防振シール 金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着硬さ38(タイプA)体積抵抗率(Ωcm)1.0×107引張強度(MPa)1.5{1.5kgf/cm2}外観半流動性硬化条件23℃、50%RH、7日熱伝導率(W/mk)0.36切断時伸(%)170誘電正接0.02(60Hz)引張剪断接着強さ(MPa[kgf/cm2])1.0{10}タックフリータイム(分)5分(23℃)体積抵抗率(Ω・m)1.0×1015絶縁破壊強度(kV/mm)22
  • トスシール381 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    トスシール381

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1本(333mL)
    当日出荷
    1成分脱オキシム型の建築用建築シリコーンシーリング材 1成分形で施工が容易です 金属に対する腐食がほとんどありません 接着性に優れ、各種部材に対し良好な接着性を示します 耐候性、耐久性に優れています
    用途ガラスの防水シール サッシ工事、金属工事の防水シール コンクリート、金属目地のシール プレハブ、冷凍庫、コンテナー、ショーケースなどの防水シールタイプGJIS規格JIS A5758適合品比重1.02/23℃(硬化前)引張強力(N/cm2)[kgf/mm2]0.4/23℃0.5/-20℃60%引張応力外観ペースト状(硬化前)圧縮強度(N/mm2)0.4耐久性9030Gに合格タックフリータイム(分)10/23℃(硬化前)反応機構オキシム型体積変化(%)4.1弾性復元性(%)90クラス30SLMスランプ(mm)(縦)0(横)0押出し性(5℃)s5危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
  • 耐熱・耐寒潤滑グリース モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    耐熱・耐寒潤滑グリース

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    境界潤滑性、水洗耐水性に優れています。ゴム、プラスチック、金属を侵しません。酸化安定性に優れており、腐食性がありません。耐熱性、耐寒性に優れています。(使用温度範囲-40℃~150℃)
    用途モーター、ポンプ、ファン等の潤滑。各種ベアリング、バルブ、ギア、シール等の潤滑。各種ゴムパッキンのシールトラスコ品番778-2403材質主成分:シリコーン・金属石ケン増稠グリス色黄使用温度範囲(℃)-40~150容量(g)95ちょう度305容器チューブ危険物の類別非危険物
  • コーティング用シリコーン モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    コーティング用シリコーン

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    ¥29,980税込¥32,978
    1缶(1kg)
    32日以内出荷
    表面硬化性に優れています。 1成分、超低粘度、無溶剤タイプです。 種々の材料と良好な接着性を示します。 金属に対する腐食性がありません(銅系金属を含む)。 速乾アルコールタイプです。 ブラックライトで塗布状態が容易に確認できます。 難燃性です:UL94V-0認定取得品です。
    用途電気電子部品のコンフォーマルコーティング 回路基板の防湿コーティング 微小電子部品の絶縁ポッティング硬さ35(タイプA)厚さ(μm)100体積抵抗率(Ωcm)1×1015粘度110mPa.s{110cP}(23℃)硬化時間(分)10分(23℃、50%RH)、2分(60℃、15%RH)密度0.99g/cm3外観半透明、流動性硬化条件23℃、50%RH、3日誘電正接0.001(60Hz)危険等級Ⅲタックフリータイム(分)3分(23℃、50%RH)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性絶縁破壊強度(kV/mm)20
  • 一般用シリコーン接着シール材 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    一般用シリコーン接着シール材

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱(100g×20本)
    32日以内出荷
    TSE370は、空気中の湿気と反応しゴム弾性体に硬化する1成分酢酸型の接着シール材です。 硬化と同時に金属、プラスチック、ガラスなどほとんどの材質に対して接着します。 硬化後は一般のシリコーンゴムと同様、耐熱・耐寒性、耐候性、耐水性、電気特性などに優れていますので、 工業機器、電気通信機器の接着シール材をはじめ、輸送工業、ガラス工業など多くの産業で使用されます。
    用途電気、通信機器の絶縁防水シール計器類の防水、防塵、気密のための接着シール自動車、船舶などの窓枠のシール自動車などのエンジン部の油漏れ防止シール冷凍庫、ショーケースなどの接着シール水槽、タイルなどの接着シール洗面台、流し台などの補修接着シール金属、ガラス、プラスチック、木材などの接着その他、耐熱・耐寒性が要求される部品や屋外で使用される機器の接着シールとして仕様速乾性、電気特性使用温度範囲(℃)-55~200対応材質金属、プラスチック、ガラスなど耐候性耐紫外線、耐オゾン性、耐水性危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • トスシール 381 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    トスシール 381

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    ¥679税込¥747
    1本(333mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    1液成分形シリコーン系シーリング材
    用途ガラス間およびガラスまわり目地のシール 内装タイル目地のシール 配管取付け部・ダクトまわりのシール 耐熱・耐寒・耐水性を要する目地のシール 耐候性に優れる 耐熱、耐寒性に優れ、-40℃~+150℃の温度範囲での使用に耐える 耐薬品性に優れる 低温時の押し出し性に優れ、冬期でも使いやすく硬化が早い 肉やせが少ない危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • エマルジョン型消泡剤 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    エマルジョン型消泡剤

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(20件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本(1kg)ほか
    当日出荷から19日以内出荷
    シリコーンオイルコンパウンドを乳化した、エマルジョン型シリコーン消泡剤です。水系発泡液の消泡剤として使用できます。
    用途水系の一般工業用。各種工業の廃水、汚水処理用。成分ポリアルキルシロキサンシリカ:1%未満乳化剤防腐剤水種別エマルジョン型シリコーン消泡剤イオンノニオン沸点(℃)100臭気微臭あり外観乳白色エマルジョン希釈剤水危険物の類別非危険物
  • 放熱用シリコーンオイルコンパウンド YG6111 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    放熱用シリコーンオイルコンパウンド YG6111

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(8件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本(200g)ほか
    当日出荷
    シリコーンオイルを基油にしていますので使用温度範囲が広く放熱性に優れています。
    用途放熱用タイプ汎用放熱用使用温度範囲(℃)-50~200比重2.45(25℃)引火点(℃)330体積抵抗率(Ωcm)2.0×1014揮発分0.4%(150℃/24h)外観白色グリース状混和ちょう度310熱伝導率(W/mk)0.84加熱減量(%)0.1(150℃/24h)誘電率5.0(60Hz)誘電正接0.006(60Hz)危険等級その他のもの発火点(℃)450溶解度不溶離油度(%)0.4(150℃/24h)危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途放熱用
  • 汎用1成分縮合型RTVシリコーンコーティング材TSE389 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    汎用1成分縮合型RTVシリコーンコーティング材TSE389

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(3件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本(100g)
    当日出荷
    空気中の湿気と反応し、ゴム状弾性体に硬化する1成分オキシム型の液状シリコーンゴムです。
    用途一般工業用成分ポリアルキルシロキサン・オキシムシランシリカ:10~20%ジアルキルスズ化合物:1%未満接着向上剤種別流動性一般工業用コーティング材色クリア使用温度範囲(℃)-55~200比重1.04(25℃)引火点(℃)137臭気特異臭あり難燃性UL94HB外観半透明危険等級Ⅲ発火点(℃)450溶解度不溶硬化前性状低粘度-流動性アズワン品番6-377-09反応機構オキシム型危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1LRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性
  • トスシール 83 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    トスシール 83

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    ¥659税込¥725
    1本(333mL)
    当日出荷から12日以内出荷
    1液成分形シリコーン系シーリング材
    用途ガラス間およびガラスまわり目地のシール 内装タイル目地のシール 配管取付け部・ダクトまわりのシール 耐熱・耐寒・耐水性を要する目地のシール 耐候性に優れる 耐熱、耐寒性に優れ、-40℃~+150℃の温度範囲での使用に耐える 耐薬品性に優れる 低温時の押し出し性に優れ、冬期でも使いやすく硬化が早い 肉やせが少ない危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • RTVシリコーン接着シールTSE399 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    RTVシリコーン接着シールTSE399

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(6件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本(100g)
    当日出荷
    空気中の湿気(水分)と反応し、ゴム状弾性体に硬化する脱アルコールタイプの1成分形液状シリコーンゴムです。 金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がなく、硬化時の表面硬化性が速いことが、最大の特長です。また、硬化時の刺激臭が少なく硬化後のゴムは、耐リバージョン性にも優れています。
    用途精密電子機器等の気密接着シール 電子部品等の電気絶縁処理用接着・シール、部品回路の保護コーティング成分ポリアルキルアルコキシシロキサン・ポリアルキルシロキサンシリカ:1~10%ジアルキルスズ化合物:1%未満接着向上剤少量添加物種別非腐食速乾性シリコーン接着・シール材タイプ脱アルコールタイプ使用温度範囲(℃)-55~200比重1.04(25℃)引火点(℃)198臭気特異臭あり危険等級Ⅲ発火点(℃)450溶解度不溶硬化前性状低粘度-流動性反応機構アルコール型危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • エアゾール型シリコーンスプレー モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    エアゾール型シリコーンスプレー

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本(450mL)
    当日出荷
    シリコーンスプレー・キング、クイーンはUL規格成型品用の認定離型剤(File No.E86039)です
    用途プラスチック製品の射出成形、圧縮成形用離型剤。陶器、タイル、石膏用離型剤。プラスチック製品のつや出し剤。塗装、メッキを必要とするときは、ペインタブル用のTSM6852を使用してください。種別エアゾル型シリコーン離型剤沸点(℃)68.7℃(ヘキサンとして)-0.5℃(n-ブタンとして)-42.1℃(プロパンとして)臭気刺激臭あり外観淡黄色透明危険等級Ⅱ溶解度不溶蒸気圧(mmHg/℃)151.3/25(ヘキサンとして)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.45L危険物の性状非水溶性
  • 高真空シール用オイルコンパウンド モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    高真空シール用オイルコンパウンド

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    ¥4,598税込¥5,058
    1本(100g)
    当日出荷
    耐水性、真空機器の高真空時のシール性に優れています。 広い温度範囲で使用できます。
    用途真空機器のシールトラスコ品番281-2631色乳白色半透明使用温度範囲(℃)-50~200主成分シリコーンオイル混和物外観グリース状(硬化前)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類商品タイプオイルコンパウンド適合用途真空用
  • 放熱用シリコーンオイルコンパウンド YG6260 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    放熱用シリコーンオイルコンパウンド YG6260

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(2件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1缶(1kg)
    欠品中
    用途放熱用タイプCPU、パワーICの放熱用使用温度範囲(℃)-40~150比重2.30(25℃)体積抵抗率(Ωcm)2.0×1015燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 合成樹脂類に該当臭気微臭あり揮発分0.5%(150℃/24h)外観白色グリース状混和ちょう度300熱伝導率(W/mk)0.84加熱減量(%)0.1(150℃/24h)誘電率5.0(60Hz)誘電正接0.006(60Hz)危険等級その他のもの溶解度不溶離油度(%)0.5(150℃/24h)危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途放熱用
  • 耐熱性シリコーン接着シール材 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    耐熱性シリコーン接着シール材

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本(100g)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    空気中の湿気と反応し、ゴム状弾性体に硬化する1成分オキシム型の液状シリコーンゴムです。 流動性に優れ、種々の材料と良好な接着性を示します。 硬化後のゴムは耐熱・耐寒性、耐水性、電気絶縁性に優れていますので、 電気通信機器、自動車部品などのシール材やコーティング材、微小部品のポッティング材として使用されます。
    用途電気、通信機器の絶縁防水シールおよびポッティング、計器類の防水、防塵、気密のための接着シール、微小電子部品の絶縁ポッティング、回路基板の防湿コーティング、金属、ガラス、プラスチック、木材などの一般接着として仕様腐食性、電気特性、流動性使用温度範囲(℃)-55~200適合規格UL94HB認定対応材質金属、プラスチック、ガラスなど危険等級Ⅲ耐候性耐紫外線、耐オゾン性、耐水性危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 非腐食性シリコーン接着シール材 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    非腐食性シリコーン接着シール材

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本(100g)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    TSE385は、空気中の湿気(水分)と反応しゴム状弾性体に硬化する1成分アルコール型の液状シリコーンゴムです。 硬化と同時に金属、プラスチック、ガラスなどほとんどの材質とプライマーなしで良好な接着性を示します。 また硬化の際、放出するものはアルコールですので、金属を腐食させる心配がありません。 硬化後のゴムは一般のシリコーンゴムと同様、耐熱・耐寒性、耐候性、耐水性、電気特性などに優れていますので、 工業機器、特に電気、電子、通信機器の部品や結線部分の接着シール材として広く用いられています。
    用途電気、通信機器、計器の防湿、防塵、気密のため、絶縁、保護のため、通信機器などの防食、耐食シールとして仕様刺激臭なし、電気特性使用温度範囲(℃)-55~200適合規格MIL-A-46146B対応材質金属、プラスチック、ガラス、ポリカーボネート耐候性耐紫外線、耐オゾン性、耐水性危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 一般型取り用縮合型液状シリコーンゴム TSE-3502 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    一般型取り用縮合型液状シリコーンゴム TSE-3502

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1缶
    当日出荷から8日以内出荷
    流動性に優れた2成分縮合型液状シリコーンゴムです。逆テーパーのない片面型取り、簡単な割り型などの一般型取りに適しています。低粘度で、流動性に優れています。使い方により硬化触媒をCE-60(10g)、CE-62(10g)から選択ください。
    用途ポリエステル樹脂、ウレタン樹脂、エポキシ樹脂などを注型樹脂として、アクセサリー類、人形、美術工芸品、装飾ローソクの製作。塩ビゾルによる各種食品サンプルの製作など硬度(タイプA):60容量(kg)(缶)1比重(23℃)1.48伸び(%)切断時:130引張強度(MPa)4.9外観主剤:(硬化前)灰白色流動性、(硬化後)灰白色ゴム状粘度(Pa・s)(硬化前/23℃)20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量100mLRoHS指令(10物質対応)対応
  • 非腐食速乾性シリコーン接着シール材 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    非腐食速乾性シリコーン接着シール材

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本(100g)
    当日出荷
    ・一液型・速乾アルコールタイプです ・低分子シロキサン低減品です ・金属、プラスチック、セラミック、ガラスなどによく接着します・金属(銅系)に対する腐食が有りません
    用途・電気電子機器の防水、気密の為の接着・シール ・ハイブリッドIC、プリント基板などのポッティング、コーティング ・金属、プラスチック、セラミック、ガラスなどの一般接着危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 電気・絶縁用シリコーンオイルコンパウンド モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    電気・絶縁用シリコーンオイルコンパウンド

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    ¥29,980税込¥32,978
    1缶(1kg)
    欠品中
    電気絶縁性に優れたシリコーンオイルコンパウンドです。
    用途機器ターミナルの防湿絶縁シールトラスコ品番805-1756使用温度範囲(℃)-50~+200主成分シリコーン危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
  • シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 350-J モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 350-J

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    無色透明・無臭です。 耐水性、撥水性に優れています。 離型性(非粘着性)に優れています。 ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。 毛髪に独特の光沢とつやを与えます。 ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。 制汗剤の白浮きを低減します。
    用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。 スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。 ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。仕様粘度温度係数0.60、体膨張率0.95×10-3L/K比重0.970(25℃)体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上絶縁破壊電圧(kV)35以上揮発分0.3外観無色透明熱伝導率(W/mk)1.6×10-1流動点(℃)-50以下比誘電率 50Hz2.75屈折率1.403誘電正接1×10-4以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)350(25℃)表面張力(mN/m)20.9比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.51(40℃)、1.55(100℃)、1.63(200℃)
  • シリコーン 電気・電子部品用接着剤(低粘度タイプ) モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    シリコーン 電気・電子部品用接着剤(低粘度タイプ)

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    ¥5,298税込¥5,828
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ゴム状弾性体に硬化流動タイプです。種々の基材に良好な接着性を有し、硬化後は耐熱耐寒性、電気絶縁性、耐候、耐水性に優れています。
    用途電子部品の電気絶縁、防湿目的の接着シール、コーティング。金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着。通信機器、計測機器などの接着シール。材質主成分:シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-55~+200容量(g)100粘度25PA・s危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーンオイル モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    シリコーンオイル

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    ¥14,980税込¥16,478
    1缶
    当日出荷
    耐熱性・耐寒性に優れているほか、広い温度範囲で粘度変化が少なく、電気特性も優れています。
    用途高温油浴用、防振用、液圧器用、熱媒適合耐熱用区分ジメチルシリコーンオイル引火点(℃)310アズワン品番6-379-21危険物の類別非危険物特性開放系、耐熱性 200℃(1000時間)、300℃(48時間) ゲル化せず
  • シリコーン 電気・電子用接着剤 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    シリコーン 電気・電子用接着剤

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    一成分オキシム型の万能シリコーン接着シール剤です。硬化時に刺激臭がなく、銅系以外の金属を腐食することがほとんどありません。金属、プラスチック、ガラス等ほとんどの材質にプライマー無しで接着し、常温で硬化しゴムになります。広い温度範囲でゴム弾性、接着性を維持し、耐水性、耐紫外線性等に優れているため屋外で長時間使用してもほとんど劣化しません。
    用途電気、通信機器の絶縁、防水シールに。自動車、船舶などのウインドシールに。計器類の防水、防塵、気密のための接着シール。金属、ガラス、プラスチック、木材などの接着。その他耐熱耐寒性が要求される部品や屋外で使用される機器の接着シール。トラスコ品番828-7433材質主成分:シリコーンゴム容量(g)100耐熱温度(℃)200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量136g
  • 防火戸用シーリング材 トスシール84 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    防火戸用シーリング材 トスシール84

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    ¥38,980税込¥42,878
    1箱(333mL×10本)
    当日出荷から10日以内出荷
    難燃性に優れています。 1成分形で施工が容易です。 金属に対する腐食性がほとんどありません。 接着性に優れ、各種部材に対し良好な接着性を示します。 耐候性に優れています。 耐熱性、耐寒性に優れています。(-55~200℃の広い温度範囲でゴム弾性、接着性を維持します)
    用途防火戸用指定シーリング材(日本シーリング材工業会指定) 難燃性を必要とする目地シール 網入ガラスのシール仕様プライマー使用の要否:要比重1.46(23℃)伸び(%)最大荷重時/110、破壊時/110難燃性UL/V-0相当(UL94)、鉄道車両用材料(3mm厚)/極難燃性外観ペースト状耐久性9030Gで異常なしタックフリータイム(分)15(23℃)スランプ(mm)0押出し性(5℃)s9危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類ホルムアルデヒド等級JSIA-007005 F☆☆☆☆酸素指数35以上 (JIS K 7201)引張応力(N/mm2)50%/0.6(6.2kgf/cm2 )、最大/0.95(9.7kgf/cm2 )
  • 一般工事用シーリング材 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    一般工事用シーリング材

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(333mL×10本)
    当日出荷
    耐候性、耐久性、施工性、接着性に優れている建築用シリコーンシーリング材です。 安定した接着性を保つため、プライマーをご使用ください。
    用途ガラスの止めつけ、防水シール、サッシ工事、金属工事の防水シール、プレハブ、冷凍庫、コンテナ、ショーケースなどの防水シールトラスコ品番827-7203色ブラック使用温度範囲(℃)-40~150主成分シリコーンシーラント(SR-1)外観ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • シリコーン 電気・電子用接着剤 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    シリコーン 電気・電子用接着剤

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    翌々日出荷
    一成分オキシム型の万能シリコーン接着シール剤です。硬化時に刺激臭がなく、銅系以外の金属を腐食することがほとんどありません。金属、プラスチック、ガラス等ほとんどの材質にプライマー無しで接着し、常温で硬化しゴムになります。広い温度範囲でゴム弾性、接着性を維持し、耐水性、耐紫外線性等に優れているため屋外で長時間使用してもほとんど劣化しません。
    用途電気、通信機器の絶縁、防水シール。自動車、船舶などのウインドシール。計器類の防水、防塵、気密のための接着シール。金属、ガラス、プラスチック、木材などの接着。その他耐熱耐寒性が要求される部品や屋外で使用される機器の接着シール。材質主成分:シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-55~+200耐熱温度(℃)200危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーンオイル エレメント14 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    シリコーンオイル エレメント14

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    ¥14,980税込¥16,478
    1缶(1kg)
    翌々日出荷
    耐熱性・耐寒性に優れているほか、広い温度範囲で粘度変化が少なく、電気特性も優れています。
    用途電気絶縁油、防振油、制動油、液圧器油、ゴム・プラスチックなどの潤滑、消泡剤、離型剤、その他配合用
  • 耐熱性シリコーン接着シール材 TSE3976 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    耐熱性シリコーン接着シール材 TSE3976

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    ¥139,800税込¥153,780
    1箱(333mL×10本)
    翌々日出荷
    低分子シロキサンが低減された耐熱性1成分室温硬化型シリコーン接着シール材です。空気中の湿気(水分)と反応し、ゴム状弾性体に硬化、種々の材料によく接着します。金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がなく、硬化時の表面硬化性が速いことが特長です。また、硬化時の刺激臭が少なく、硬化後のゴムは耐熱・耐寒性、電気絶縁性、耐候性、耐水性などに優れていますので、特に電気・電子部品の接着シール材として適しています。
    用途ヒーター、オーブン、アイロンなど家電機器の耐熱接着シール。電気電子部品、通信機器などの接着シール仕様低分子シロキサン(D3-D10) WT%:0.025色ブラック硬さ30(タイプA)外観黒色危険等級Ⅲタックフリータイム(分)5(23℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性