カテゴリ

  • 接着剤・補修材(3)
絞り込み
ブランド
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
  • SONY(ソニー)(20)
  • 工進(3)
  • エーコー(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「oss-e」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トスシール381 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    トスシール381

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1本(333mL)
    当日出荷
    1成分脱オキシム型の建築用建築シリコーンシーリング材 1成分形で施工が容易です 金属に対する腐食がほとんどありません 接着性に優れ、各種部材に対し良好な接着性を示します 耐候性、耐久性に優れています
    用途ガラスの防水シール サッシ工事、金属工事の防水シール コンクリート、金属目地のシール プレハブ、冷凍庫、コンテナー、ショーケースなどの防水シールタイプGJIS規格JIS A5758適合品比重1.02/23℃(硬化前)引張強力(N/cm2)[kgf/mm2]0.4/23℃0.5/-20℃60%引張応力外観ペースト状(硬化前)圧縮強度(N/mm2)0.4耐久性9030Gに合格タックフリータイム(分)10/23℃(硬化前)反応機構オキシム型体積変化(%)4.1弾性復元性(%)90クラス30SLMスランプ(mm)(縦)0(横)0押出し性(5℃)s5危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
  • 一般工事用シーリング材 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    一般工事用シーリング材

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(333mL×10本)
    当日出荷
    耐候性、耐久性、施工性、接着性に優れている建築用シリコーンシーリング材です。 安定した接着性を保つため、プライマーをご使用ください。
    用途ガラスの止めつけ、防水シール、サッシ工事、金属工事の防水シール、プレハブ、冷凍庫、コンテナ、ショーケースなどの防水シールトラスコ品番827-7203色ブラック使用温度範囲(℃)-40~150主成分シリコーンシーラント(SR-1)外観ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 建築用シリコーンシーリング材 TOSSEAL381-B モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    建築用シリコーンシーリング材 TOSSEAL381-B

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    ¥98,980税込¥108,878
    1箱(333mL×50本)
    9日以内出荷
    1成分形で施工が容易です。金属に対する腐食がほとんどありません。各種部材に対し良好な接着を示します。
    用途ガラスの防水シール、サッシ工事、金属工事の防水シール。プレハブ、冷蔵庫、コンテナーなどの防水シール色ブラック比重1.02(23℃)外観ペースト状タックフリータイム(分)10(23℃)弾性復元性(%)90押出し性(5℃)s5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
os-1特集