カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
- モノタロウ(1)
- 信越化学工業(5)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(4)
- ダウ・東レ(4)
- アズワン(2)
- 貝印(1)
- 十川ゴム(1)
- 三商(1)
「silpot 184」の検索結果
特価

一般用シリコーンオイル
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1缶(1kg)当日出荷温度による粘度変化が小さく、耐熱性、耐震性に優れています。表面張力が小さく、平滑性に優れています。潤滑性、電気特性、はっ水性、離型性に優れています。用途離型剤、消泡剤、繊維用油剤、艶出し剤などの原料。電気絶縁油、軽潤滑油、防振油、塗料添加剤。色透明容量(kg)1質量(kg)1.12使用温度範囲-40~200℃容器広口ポリビン主成分シリコーンオイル危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1L