エマルジョン型消泡剤モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(19件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~
1缶(15kg)
当日出荷から32日以内出荷
シリコーンオイルコンパウンドを乳化した、エマルジョン型シリコーン消泡剤です。水系発泡液の消泡剤として使用できます。
用途水系の一般工業用。各種工業の廃水、汚水処理用。外観乳白色エマルジョン種別エマルジョン型シリコーン消泡剤イオンノニオン沸点(℃)100希釈剤水成分ポリアルキルシロキサンシリカ:1%未満乳化剤防腐剤水臭気微臭あり危険物の類別非危険物
RTVシリコーン接着シールTSE397モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(8件のレビュー)当日出荷
空気中の湿気(水分)と反応し、ゴム状弾性体に硬化する脱アルコールタイプの1成分形液状シリコーンゴムです。
金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がなく、硬化時の表面硬化性が速いことが、最大の特長です。また、硬化時の刺激臭が少なく硬化後のゴムは、耐リバージョン性にも優れています。
用途精密電子機器等の気密接着シール
電子部品等の電気絶縁処理用接着・シール、部品回路の保護コーティング反応機構アルコール型種別非腐食速乾性シリコーン接着・シール材タイプ脱アルコールタイプ使用温度範囲(℃)-55~200比重1.04(25℃)引火点(℃)198臭気特異臭あり難燃性UL94HB危険等級Ⅲ発火点(℃)450溶解度不溶硬化前性状中粘度-流動性危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
電気・電子用RTVシリコーン接着シールTSE392モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(6件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~
1本(100mL)
当日出荷
常温でゴム状弾性体に硬化する非腐食、速乾性の電気・電子用シリコーン接着シール材です。
金属、プラスチックス、セラミック等に良好な接着性を示し、シリコーン本来の耐熱(200℃)・耐寒(-55℃)、優れた電気絶縁性を保持します。
用途精密電子機器等の気密接着シール
電子部品等の電気絶縁処理用接着・シール、部品回路の保護コーティング溶解度不溶比重1.04(25℃)使用温度範囲(℃)-55~200発火点(℃)450難燃性UL94HB硬化前性状非流動性臭気特異臭あり種別非腐食速乾性シリコーン接着・シール材引火点(℃)90燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 可燃性固体類に該当反応機構アルコール型成分ポリアルキルアルコキシシロキサン・ポリアルキルシロキサンシリカ:10~20%ジアルキルスズ化合物:1%未満接着向上剤少量添加物タイプ脱アルコールタイプ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
汎用1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材TSE382モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(15件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~
1本(100mL)ほか
当日出荷から翌日出荷
常温でゴム状弾性体に硬化するシリコーン接着シール材です。
金属、プラスチックス、セラミック等に良好な接着性を示し、シリコーン本来の耐熱(200℃)・耐寒(-55℃)、優れた電気絶縁性を保持します。
用途電気絶縁処理接着シール、コーティング
ヒートサイクルに曝される機器の接着・気密シール使用温度範囲(℃)-55~200比重1.04(25℃)燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 可燃性固体類に該当臭気特異臭あり発火点(℃)450溶解度不溶硬化前性状非流動成分ポリアルキルシロキサン・オキシムシランシリカ:10~20%ジアルキルスズ化合物:1%未満接着向上剤種別一般工業用接着シール材難燃性UL94HB反応機構オキシム型危険物の類別指定可燃物
放熱用シリコーンオイルコンパウンド YG6111モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(8件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~
1本(200g)ほか
当日出荷
シリコーンオイルを基油にしていますので使用温度範囲が広く放熱性に優れています。
用途放熱用タイプ汎用放熱用使用温度範囲(℃)-50~200外観白色グリース状比重2.45(25℃)引火点(℃)330体積抵抗率(Ωcm)2.0×1014揮発分0.4%(150℃/24h)混和ちょう度310熱伝導率(W/mk)0.84加熱減量(%)0.1(150℃/24h)誘電率5.0(60Hz)誘電正接0.006(60Hz)危険等級その他のもの発火点(℃)450溶解度不溶離油度(%)0.4(150℃/24h)危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途放熱用
超耐熱1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(5件のレビュー)欠品中
空気中の湿気(水分)と反応してゴム状弾性体に硬化する超耐熱(-55℃~250℃)シリコーン接着シール材です。金属、プラスチックス、セラミック等にプライマーなしで良好な接着性を示します。
また、硬化の際、酸を放出しませんので、銅系以外の金属を腐食することがほとんどありません。
用途熱器具、ヒーターなどの耐熱性を要求する電気機器の接着シール、コーティング
耐熱セラミックス、煉瓦など耐熱基材の接着シール、コーティング種別一般工業用接着シール材外観赤色硬化前性状非流動燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 可燃性固体類に該当溶解度不溶使用温度範囲(℃)-55~250臭気特異臭あり引火点(℃)80発火点(℃)450難燃性UL94HB成分ポリアルキルシロキサン・オキシムシランシリカ:10~20%酸化鉄:1~10%ジアルキルスズ化合物:1%未満接着向上剤顔料色赤反応機構オキシム型危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
放熱用シリコーンオイルコンパウンド YG6260モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(2件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~
1本(200g)ほか
当日出荷
用途放熱用タイプCPU、パワーICの放熱用使用温度範囲(℃)-40~150比重2.30(25℃)体積抵抗率(Ωcm)2.0×1015燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 合成樹脂類に該当臭気微臭あり揮発分0.5%(150℃/24h)外観白色グリース状混和ちょう度300熱伝導率(W/mk)0.84加熱減量(%)0.1(150℃/24h)誘電率5.0(60Hz)誘電正接0.006(60Hz)溶解度不溶危険等級その他のもの離油度(%)0.5(150℃/24h)危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途放熱用
汎用1成分縮合型RTVシリコーンコーティング材TSE389モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(3件のレビュー)当日出荷
空気中の湿気と反応し、ゴム状弾性体に硬化する1成分オキシム型の液状シリコーンゴムです。
用途一般工業用成分ポリアルキルシロキサン・オキシムシランシリカ:10~20%ジアルキルスズ化合物:1%未満接着向上剤種別流動性一般工業用コーティング材色クリア使用温度範囲(℃)-55~200比重1.04(25℃)引火点(℃)137臭気特異臭あり難燃性UL94HB外観半透明危険等級Ⅲ発火点(℃)450溶解度不溶硬化前性状低粘度-流動性アズワン品番6-377-09反応機構オキシム型危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1LRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性
高放熱1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(3件のレビュー)当日出荷
使いやすい成分常温硬化の高放熱性(0.83W/mK)シリコーン接着シール材です。一般シリコーン接着シール材の2~5倍の熱伝導率がありますので、放熱性・熱伝導性が良好です。金属、プラスチックス、セラミック等に良好な接着性を示します。
非腐食速乾・難燃性です。
用途電子デバイスの放熱対策、難燃接着シール放熱板への電子部品等の防振固定接着シール溶解度不溶比重1.65(25℃)色白発火点(℃)450使用温度範囲(℃)-55~200外観白色臭気特異臭あり引火点(℃)90タイプ脱アルコールタイプ反応機構アルコール型危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.15kg
トスシール381モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1件のレビュー)当日出荷
1成分脱オキシム型の建築用建築シリコーンシーリング材
1成分形で施工が容易です
金属に対する腐食がほとんどありません
接着性に優れ、各種部材に対し良好な接着性を示します
耐候性、耐久性に優れています
用途ガラスの防水シール
サッシ工事、金属工事の防水シール
コンクリート、金属目地のシール
プレハブ、冷凍庫、コンテナー、ショーケースなどの防水シールタイプGJIS規格JIS A5758適合品比重1.02/23℃(硬化前)引張強力(N/cm2)[kgf/mm2]0.4/23℃0.5/-20℃60%引張応力外観ペースト状(硬化前)圧縮強度(N/mm2)0.4耐久性9030Gに合格タックフリータイム(分)10/23℃(硬化前)反応機構オキシム型体積変化(%)4.1弾性復元性(%)90クラス30SLMスランプ(mm)(縦)0(横)0押出し性(5℃)s5危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
一般用シリコーンオイルモメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1件のレビュー)当日出荷
温度による粘度変化が小さく、耐熱性、耐震性に優れています。表面張力が小さく、平滑性に優れています。潤滑性、電気特性、はっ水性、離型性に優れています。
用途離型剤、消泡剤、繊維用油剤、艶出し剤などの原料。電気絶縁油、軽潤滑油、防振油、塗料添加剤。色透明容量(kg)1質量(kg)1.12使用温度範囲-40~200℃容器広口ポリビン主成分シリコーンオイル危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1L
汎用1成分縮合型RTVシリコーン接着シールTSE387モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(2件のレビュー)当日出荷
流動タイプの汎用型。
常温で空気中の湿気と反応し、ゴム状弾性体に硬化する1成分オキシム型の液状シリコーンゴムです
用途一般工業用種別流動性一般工業用接着シール材使用温度範囲(℃)-55~200比重1.03(23℃)臭気特異臭あり危険等級Ⅲ発火点(℃)450硬化前性状中粘度-流動性反応機構オキシム型危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1LRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性
エマルジョン型離型剤モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1件のレビュー)当日出荷
ジメチルシリコーンオイルを乳化したエマルジョン型のシリコーン離型剤です。
用途タイヤ、ガスケットなどのゴム製品成形時の離型剤。塩化ビニル樹脂、スチレン樹脂などの熱可塑性樹脂の圧縮成形あるいは射出成形時の離型剤。ゴム製品、家具のつや出し剤。種別エマルジョン型シリコーン離型剤イオンノニオン外観乳白色希釈剤水
トスシール 381モメンティブジャパン(旧:GE東芝)当日出荷から5日以内出荷
1液成分形シリコーン系シーリング材
用途ガラス間およびガラスまわり目地のシール
内装タイル目地のシール
配管取付け部・ダクトまわりのシール
耐熱・耐寒・耐水性を要する目地のシール
耐候性に優れる
耐熱、耐寒性に優れ、-40℃~+150℃の温度範囲での使用に耐える
耐薬品性に優れる
低温時の押し出し性に優れ、冬期でも使いやすく硬化が早い
肉やせが少ない危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
1成分付加型シリコーン接着シール材TSE322モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1件のレビュー)当日出荷
流動タイプの汎用型接着・シール材
加熱(100℃~180℃)により短時間(5分~2時間)で接着硬化可能です。
面接着が可能な付加型接着剤で硬化副生物を発生しません。
用途セラミック部品と金属部品のような熱膨張率の異なる材料の面接着に最適です。難燃性UL94HB色淡青色硬化前性状高粘度-流動性アズワン品番6-377-13種別汎用1成分付加型使用温度範囲(℃)-50~200硬さ45引張強度(MPa)3.4硬化条件150℃/1日熱伝導率(W/mk)0.29粘度(23℃)(Pa・s[P])110(1100)引張せん断接着強さ(MPa)2.5切断時伸(%)230絶縁破壊電圧(kV/mm)20反応機構加熱硬化タイプ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.1kg体積抵抗率(MΩ・m)2.0×107
シリコーン潤滑グリースモメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥39,980~税込¥43,978~
1缶(1kg)ほか
当日出荷から9日以内出荷
シリコーンオイルを基油にしていますので使用温度範囲が広く酸化安定性、耐水性に優れています。
高温潤滑
境界潤滑性・耐熱性・耐寒性・水洗耐水性・酸化安定性優。
ゴム、プラスティック、金属を侵しません。腐食性ありません。
用途自動車部品の潤滑臭気微臭あり混和ちょう度305発火点(℃)450溶解度不溶使用目的潤滑燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 合成樹脂類に該当離油度(%)4.0(150℃/24h)
RTVシリコーン接着シールTSE399モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(6件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
空気中の湿気(水分)と反応し、ゴム状弾性体に硬化する脱アルコールタイプの1成分形液状シリコーンゴムです。
金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がなく、硬化時の表面硬化性が速いことが、最大の特長です。また、硬化時の刺激臭が少なく硬化後のゴムは、耐リバージョン性にも優れています。
用途精密電子機器等の気密接着シール
電子部品等の電気絶縁処理用接着・シール、部品回路の保護コーティング成分ポリアルキルアルコキシシロキサン・ポリアルキルシロキサンシリカ:1~10%ジアルキルスズ化合物:1%未満接着向上剤少量添加物種別非腐食速乾性シリコーン接着・シール材タイプ脱アルコールタイプ使用温度範囲(℃)-55~200比重1.04(25℃)引火点(℃)198臭気特異臭あり危険等級Ⅲ発火点(℃)450溶解度不溶硬化前性状低粘度-流動性反応機構アルコール型危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
トスシール 83モメンティブジャパン(旧:GE東芝)当日出荷から12日以内出荷
1液成分形シリコーン系シーリング材
用途ガラス間およびガラスまわり目地のシール
内装タイル目地のシール
配管取付け部・ダクトまわりのシール
耐熱・耐寒・耐水性を要する目地のシール
耐候性に優れる
耐熱、耐寒性に優れ、-40℃~+150℃の温度範囲での使用に耐える
耐薬品性に優れる
低温時の押し出し性に優れ、冬期でも使いやすく硬化が早い
肉やせが少ない危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
シリコーン 電気・電子用接着剤モメンティブジャパン(旧:GE東芝)当日出荷
一成分オキシム型の万能シリコーン接着シール剤です。硬化時に刺激臭がなく、銅系以外の金属を腐食することがほとんどありません。金属、プラスチック、ガラス等ほとんどの材質にプライマー無しで接着し、常温で硬化しゴムになります。広い温度範囲でゴム弾性、接着性を維持し、耐水性、耐紫外線性等に優れているため屋外で長時間使用してもほとんど劣化しません。
用途電気、通信機器の絶縁、防水シール。自動車、船舶などのウインドシール。計器類の防水、防塵、気密のための接着シール。金属、ガラス、プラスチック、木材などの接着。その他耐熱耐寒性が要求される部品や屋外で使用される機器の接着シール。材質主成分:シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-55~+200耐熱温度(℃)200危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
エアゾール型シリコーンスプレーモメンティブジャパン(旧:GE東芝)11日以内出荷
シリコーンスプレー・キング、クイーンはUL規格成型品用の認定離型剤(File No.E86039)です
用途プラスチック製品の射出成形、圧縮成形用離型剤。陶器、タイル、石膏用離型剤。プラスチック製品のつや出し剤。塗装、メッキを必要とするときは、ペインタブル用のTSM6852を使用してください。種別エアゾル型シリコーン離型剤沸点(℃)68.7℃(ヘキサンとして)-0.5℃(n-ブタンとして)-42.1℃(プロパンとして)臭気刺激臭あり溶解度不溶蒸気圧(mmHg/℃)151.3/25(ヘキサンとして)外観淡黄色透明危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.45L危険物の性状非水溶性
高真空シール用オイルコンパウンドモメンティブジャパン(旧:GE東芝)当日出荷
耐水性、真空機器の高真空時のシール性に優れています。
広い温度範囲で使用できます。
用途真空機器のシールトラスコ品番281-2631色乳白色半透明使用温度範囲(℃)-50~200主成分シリコーンオイル混和物外観グリース状(硬化前)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類商品タイプオイルコンパウンド適合用途真空用
シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 350-Jモメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1件のレビュー)当日出荷
無色透明・無臭です。
耐水性、撥水性に優れています。
離型性(非粘着性)に優れています。
ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。
毛髪に独特の光沢とつやを与えます。
ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。
制汗剤の白浮きを低減します。
用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。
スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。
ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。仕様粘度温度係数0.60、体膨張率0.95×10-3L/K比重0.970(25℃)体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上絶縁破壊電圧(kV)35以上揮発分0.3外観無色透明熱伝導率(W/mk)1.6×10-1流動点(℃)-50以下比誘電率 50Hz2.75屈折率1.403誘電正接1×10-4以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)350(25℃)表面張力(mN/m)20.9比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.51(40℃)、1.55(100℃)、1.63(200℃)
耐熱性シリコーンオイル YF33-100モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥79,980税込¥87,978特価
1缶(15kg)
当日出荷から9日以内出荷
耐熱性に優れたメチル系シリコーンオイル。開放系で耐熱性に優れています。
用途開放系で使用される油浴、熱媒、防振油等。高温でのプラスチック・ゴム潤滑離型型用オイル耐熱性ゲル化せず(300℃・48h、250℃・1000h)比重0.968(25℃)温度係数(粘度)0.59外観茶褐色透明流動点(℃)-50以下加熱減量(%)0.3%(150℃・24h)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)100(25℃)グリーン購入法適合
シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 50-Jモメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥39,980税込¥43,978
1箱(1kg×10缶)
当日出荷
無色透明・無臭です。
耐水性、撥水性に優れています。
離型性(非粘着性)に優れています。
ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。
毛髪に独特の光沢とつやを与えます。
ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。
制汗剤の白浮きを低減します。
用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。
スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。
ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。仕様粘度温度係数0.59、体膨張率1.05×10-3L/K比重0.960(25℃)体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上絶縁破壊電圧(kV)35以上揮発分0.3外観無色透明熱伝導率(W/mk)1.5×10-1流動点(℃)-50以下比誘電率 50Hz2.72屈折率1.402誘電正接1×10-4以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)50(25℃)表面張力(mN/m)20.5比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.55(40℃)、1.63(100℃)、1.76(200℃)
シリコーン 電気・電子部品用接着剤(低粘度タイプ)モメンティブジャパン(旧:GE東芝)当日出荷
ゴム状弾性体に硬化流動タイプです。種々の基材に良好な接着性を有し、硬化後は耐熱耐寒性、電気絶縁性、耐候、耐水性に優れています。
用途電子部品の電気絶縁、防湿目的の接着シール、コーティング。金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着。通信機器、計測機器などの接着シール。材質主成分:シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-55~+200容量(g)100粘度25PA・s危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンオイルモメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1件のレビュー)当日出荷
耐熱性に優れた茶かっ色透明のメチル系シリコーンオイルです。 ●開放系での耐熱性に優れています。
用途高温油浴用、防振用、液圧器用、熱媒体使用温度(℃)-40~200種別モメンティブ色茶褐色透明区分ジメチルシリコーンオイルタイプ耐熱用粘度(C/S)100危険物の類別非危険物
耐熱シール剤モメンティブジャパン(旧:GE東芝)当日出荷
低分子シロキサンが低減された耐熱性一成分室温硬化型シリコーン接着シール剤で、耐熱性に優れています。銅を腐食しません。UL認定取得品です。プライマーは不要です。
用途ヒーター、オーブン、アイロンなどの耐熱接着シール。電気電子部品、通信機器などの接着シール。トラスコ品番281-4480材質主成分:シリコーンゴム色黒容量(g)100粘度流動タイプ(100PA・s)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱・耐寒潤滑グリースモメンティブジャパン(旧:GE東芝)当日出荷
境界潤滑性、水洗耐水性に優れています。ゴム、プラスチック、金属を侵しません。酸化安定性に優れており、腐食性がありません。耐熱性、耐寒性に優れています。(使用温度範囲-40℃~150℃)
用途モーター、ポンプ、ファン等の潤滑各種ベアリング、バルブ、ギア、シール等の潤滑。各種ゴムパッキンのシールトラスコ品番778-2403材質主成分:シリコーン・金属石ケン増稠グリス色黄使用温度範囲(℃)-40~150容量(g)95ちょう度305容器チューブ危険物の類別非危険物
シリコーン 離型剤スプレーモメンティブジャパン(旧:GE東芝)翌々日出荷
離型性に優れ、スプレータイプで取り扱いが簡単です。型の細部まで容易に塗付できます。
用途プラスチック製品のつや出し剤として。一般の離型・つや出し用。プラスチック製品の射出成型、圧縮成型用離形剤。陶器、タイル、石膏用離型剤。トラスコ品番281-2738材質主成分:シリコーンオイル色透明容量(mL)450タイプスプレー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.45LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
型取り用液状シリコーンゴム 硬化剤モメンティブジャパン(旧:GE東芝)6日以内出荷
低粘度で流動性に優れています。
使い方により、種々の硬化触媒があります。
用途逆テーパのない片面型取り、簡単な割り型など。使用温度範囲-50~150℃質量混合比主剤100g:硬化剤0.5g(標準)色赤質量(g)29危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
表面処理用シリコーンワニス TSR144モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥88,980税込¥97,878
1箱(1kg×10缶)
欠品中
溶剤の揮発だけで粘着性のない皮膜を形成するメチルフェニル系のシリコーンワニスです。電気特性、撥水性、防水性に優れています。
用途プリント基板などの表面処理。マイカ、ガラス積層板の切断面の防湿処理。比重1.02(25℃)体積抵抗率(Ωcm)(常態)2.1×1016不揮発分50%(105℃・3h)外観(液状)淡黄色透明、(乾燥塗膜)表面併結光沢に富む粘度(mPa・s)110危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)0.5(100℃)、1(25℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性
エマルジョン型消泡剤 TSA737Fモメンティブジャパン(旧:GE東芝)7日以内出荷
エマルジョン型の食品添加用シリコーン消泡剤で、食品衛生法による食品添加物の 「シリコーン樹脂」の規格基準に適合したものです。食品工業における水系発泡液に対して優 れた消泡効果を示します。特に消泡効果の持続性に優れています。
用途食品、医薬品の製造、濃縮、貯蔵、充填工程等における消泡。醤油、豆腐、ジュース、砂糖、酒類主な用途消泡仕様シリコーン樹脂分30%使用方法原液のままか、あるいはあらかじめ水で希釈して添加してください。添加量は、食品衛生法の規定により「シリコーン樹脂」として食品1kgにつき0.050g以下となっています。また、消泡以外の目的で食品に添加することはできません。適合機器食品、医薬品イオンノニオン比重1.01(25℃)外観乳白色希釈剤水危険物の類別非危険物
エマルジョン型消泡剤 TSA730モメンティブジャパン(旧:GE東芝)7日以内出荷
シリコーンオイルコンパウンドを乳化した、有効成分40%のエマルジョン型シリコーン消泡剤です。水系発泡液の消泡剤として使用できます。
用途水系の一般工業用。各種工業の廃水。汚水処理主な用途消泡使用方法原液のままか、あるいはあらかじめ水で希釈して、発泡液に対して有効成分として1~100ppm添加してください。希釈倍率が10倍以上の場合は、あらかじめ希釈安定性をご確認のうえ、ご使用ください。イオンノニオン比重1.01(25℃)外観乳白色エマルジョン希釈剤水危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
RTVシリコーン接着剤モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥56,980税込¥62,678
1本(333mL×10本)
4日以内出荷
表面硬化性に優れます。
イオン性不純物を低減した高純度品です。
低分子シロキサン低減品です。
1成分無溶剤タイプです。
種々の材料と良好な接着性を示します。
速乾アルコールタイプです。
用途電気電子部品の防湿、防塵、気密のための接着・シール。
金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着。タイプ脱アルコールタイプ硬さ22伸び(%)330体積抵抗率(Ωcm)2×1015引張強度(MPa)1.8密度(g/cm3)1.04適合被着体アルミニウム、銅、フェノール樹脂、エポキシ樹脂、ポリエステル、ABS樹脂、ナイロン、ポリカーボネート、PPO、ガラス引張せん断接着強さ(MPa)1.2(ガラス)※硬化条件:23℃、50%RH、7日間硬化絶縁破壊電圧(kV/mm)26誘電率2.7(60Hz)誘電正接0.002(60Hz)含有量(wt%)0.01(低分子シロキサン、D3-D10)タックフリータイム(分)7濃度(ppm)不純物2以下(Na+、K+、CL-)
エマルジョン型消泡剤 TSA737モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1件のレビュー)¥37,980税込¥41,018
1箱(1kg×15パック)
11日以内出荷
エマルジョン型の食品添加用シリコーン消泡剤で、食品衛生法による食品添加物の 「シリコーン樹脂」の規格基準に適合したものです。食品工業における水系発泡液に対して優 れた消泡効果を示します。
用途食品、医薬品の製造、濃縮、貯蔵、充填工程等における消泡主な用途消泡仕様シリコーン樹脂分31%使用方法原液のままか、あるいはあらかじめ水で希釈して添加してください。添加量は、食品衛生法の規定により「シリコーン樹脂」として食品1kgにつき0.050g以下となっています。また、消泡以外の目的で食品に添加することはできません。適合機器食品、医薬品イオンノニオン比重1.01(25℃)外観乳白色希釈剤水危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
シリコーン後塗装用コーティング材モメンティブジャパン(旧:GE東芝)6日以内出荷
後塗装用コーティング材で、硬化したシリコーンシーリング材表面に塗布することにより、塗装仕上げが可能になります。
用途シリコーンシーリング材の後塗装用コーティング材使用方法使用対象:トスシール381などトスシール全般粘度(mPa・s[cP])1600[1600](23℃)比重1.16(23℃)不揮発分50%(150℃、1h)外観灰白色危険等級Ⅲ溶剤キシレン、トルエン危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)5℃:615℃:425℃:235℃:1危険物の性状水溶性
エマルジョン型シリコーン離型剤 TSM6341モメンティブジャパン(旧:GE東芝)9日以内出荷
ジメチルオイルを乳化したエマルジョン型シリコーン離型剤。食品と接触されるプラスチック、ゴム、紙製の包装容器などを製造する際の離型剤として使用されます。
用途プラスチック、ゴム、紙製の食品包装容器製造時および加工時の離型剤。使用方法【希釈】一般には有効成分が0.5~2%になるように水で希釈します。希釈は水道水でかまいませんが、硬度の高い水などを連続使用しますと、型にスケールがたまることがありますので、必要に応じてイオン交換樹脂などで軟水化して用いてください。なお、希釈する前には原液をよくかき混ぜてください。【塗布】スプレー、布、スポンジ、ブラシなどにより金型面に塗布します。その際、型のすみずみまで均一に行き渡るようにすることが大切です。この点でスプレー塗布が最適です。イオンノニオン比重0.99(25℃)外観乳白色希釈剤水基油350mm2/sのジメチルシリコーンオイル危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
シリコーン 電気・電子用接着剤モメンティブジャパン(旧:GE東芝)翌日出荷
一成分オキシム型の万能シリコーン接着シール剤です。硬化時に刺激臭がなく、銅系以外の金属を腐食することがほとんどありません。金属、プラスチック、ガラス等ほとんどの材質にプライマー無しで接着し、常温で硬化しゴムになります。広い温度範囲でゴム弾性、接着性を維持し、耐水性、耐紫外線性等に優れているため屋外で長時間使用してもほとんど劣化しません。
用途電気、通信機器の絶縁、防水シールに。自動車、船舶などのウインドシールに。計器類の防水、防塵、気密のための接着シール。金属、ガラス、プラスチック、木材などの接着。その他耐熱耐寒性が要求される部品や屋外で使用される機器の接着シール。トラスコ品番828-7433材質主成分:シリコーンゴム容量(g)100耐熱温度(℃)200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量136g
縮合型高強度型取り用液状シリコーンゴム(主剤)モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥78,980税込¥86,878
1ケース(1kg×10本)
5日以内出荷
使用方法:主剤と硬化剤を十分に混ぜます。混合・脱泡したシリコーンゴムを流し込み、室温で放置します。硬化後の物理特性(強度、引き裂き性、伸び)に優れています。深部硬化性に優れています。ポリエステル、ウレタン樹脂に対する耐久性に優れています。
用途ポリエステル樹脂、発泡・無発泡硬質ウレタンでの、美術工芸品、家具、仏壇、仏具の装飾部品などの型取り硬さ【硬化後】28(タイプA)引張強度(MPa)【硬化後】4.2密度(g/cm3)【硬化後】1.09(23℃)外観白色流動性切断時伸(%)【硬化後】400粘度(Pa・s)45(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合引裂強度(N/mm)【硬化後】20(クレセント)
縮合型高強度型取り用液状シリコーンゴム(硬化剤)モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥13,980税込¥15,378
1ケース(100g×20本)
5日以内出荷
使用方法:主剤と硬化剤を十分に混ぜます。混合・脱泡したシリコーンゴムを流し込み、室温で放置します。硬化後の物理特性(強度、引き裂き性、伸び)に優れています。深部硬化性に優れています。ポリエステル、ウレタン樹脂に対する耐久性に優れています。
用途ポリエステル樹脂、発泡・無発泡硬質ウレタンでの、美術工芸品、家具、仏壇、仏具の装飾部品などの型取り硬さ【硬化後】28(タイプA)引張強度(MPa)【硬化後】4.2密度(g/cm3)【硬化後】1.09(23℃)外観緑色切断時伸(%)【硬化後】400粘度(Pa・s)45(23℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合引裂強度(N/mm)【硬化後】20(クレセント)危険物の性状非水溶性