カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(2)
絞り込み
ブランド
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
- ノダ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
「tsa-730」の検索結果

エマルジョン型消泡剤 TSA730
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥29,980税込¥32,9781缶(15kg)7日以内出荷シリコーンオイルコンパウンドを乳化した、有効成分40%のエマルジョン型シリコーン消泡剤です。水系発泡液の消泡剤として使用できます。用途水系の一般工業用。各種工業の廃水。汚水処理使用方法原液のままか、あるいはあらかじめ水で希釈して、発泡液に対して有効成分として1~100ppm添加してください。希釈倍率が10倍以上の場合は、あらかじめ希釈安定性をご確認のうえ、ご使用ください。イオンノニオン比重1.01(25℃)主な用途消泡外観乳白色エマルジョン希釈剤水危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
エマルジョン型消泡剤
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(20件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本(1kg)当日出荷から19日以内出荷シリコーンオイルコンパウンドを乳化した、エマルジョン型シリコーン消泡剤です。水系発泡液の消泡剤として使用できます。用途水系の一般工業用。各種工業の廃水、汚水処理用。成分ポリアルキルシロキサンシリカ:1%未満乳化剤防腐剤水種別エマルジョン型シリコーン消泡剤イオンノニオン沸点(℃)100臭気微臭あり外観乳白色エマルジョン希釈剤水危険物の類別非危険物