カテゴリ

  • 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tse3944-w」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 難燃接着シール材 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    難燃接着シール材

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    7,398税込8,138
    1本(130g)
    15日以内出荷
    難燃性に優れています:UL94V-0認定取得品 低分子シロキサン低減品です。 金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がありません:MIL-46146Bの腐食試験に合格します。 1成分・速乾アルコールタイプです。 接着性に優れています。
    用途家庭用電気器具、通信機器、計測機器などの防水、防塵、気密のための接着シール ハイブリッドIC、高電圧部、プリント基板などの電子部品の絶縁、防振シール 金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着硬さ38(タイプA)体積抵抗率(Ωcm)1.0×107引張強度(MPa)1.5{1.5kgf/cm2}外観半流動性硬化条件23℃、50%RH、7日熱伝導率(W/mk)0.36切断時伸(%)170誘電正接0.02(60Hz)引張剪断接着強さ(MPa[kgf/cm2])1.0{10}タックフリータイム(分)5分(23℃)体積抵抗率(Ω・m)1.0×1015絶縁破壊強度(kV/mm)22
液状ガスケットカテゴリ