カテゴリ

  • 接着剤・補修材(2)
絞り込み
ブランド
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tse3976-b」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1成分縮合型RTV耐熱性シリコーンコーティング材 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    1成分縮合型RTV耐熱性シリコーンコーティング材

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本(350g)
    当日出荷
    低分子シロキサンが低減された耐熱性1成分室温硬化型シリコーン接着シール材です。 空気中の湿気(水分)と反応し、ゴム状弾性体に硬化、種々の材料によく接着します。金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がなく、硬化時の表面硬化性が速いことが特長です。
    用途電気・電子部品の接着シール材 ヒーター、オーブン、アイロンなど家電機器の耐熱接着シール種別低分子シロキサン低減耐熱性シリコーン接着シール材使用温度範囲-55~250℃外観黒色・流動性反応機構速乾アルコール型危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 耐熱シール剤 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    耐熱シール剤

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷
    低分子シロキサンが低減された耐熱性一成分室温硬化型シリコーン接着シール剤で、耐熱性に優れています。銅を腐食しません。UL認定取得品です。プライマーは不要です。
    用途ヒーター、オーブン、アイロンなどの耐熱接着シール。電気電子部品、通信機器などの接着シール。トラスコ品番281-4480材質主成分:シリコーンゴム容量(g)100粘度流動タイプ(100PA・s)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応